商品豆知識
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS0級
材質黒御影石
使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。
溝無し。
用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。
A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。
精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
JIS B7513規格品です。
幅(mm)500
奥行(mm)500
高さ(mm)100
平面度(μm)5
トラスコ品番466-5252
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)75
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)5
JIS規格JIS B7513
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)125
平面度(μm)5
トラスコ品番466-5261
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)135
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)5
JIS規格JIS B7513
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)600
奥行(mm)450
高さ(mm)100
平面度(μm)5
トラスコ品番466-5244
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)81
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)5
JIS規格JIS B7513
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級
RoHS指令(10物質対応)対応
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級
RoHS指令(10物質対応)対応
据置き検査用に適した定盤です。
ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級0級
RoHS指令(10物質対応)対応
摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。
歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。
軽量で吊り上げ用取手付きです。 (※ BD101、BD102には取手は付属しません。)
種別A級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります
溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。
キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。
仕上ラップ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります
溝入りでラッピング仕上げ用です。
精度面はラッピング仕上げです。
仕上溝入、ラップ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります
溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。
キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。
仕上キサゲ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして
平面度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして
平面度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして
平面度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
機械等のアリ溝(摺動溝)等の摺り合わせ用です。
材質は良質な鋳鉄製(FC300)で製作されております。
精度面は精密なキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS0級
材質黒御影石
寸法H(mm)750~800
寸法F(mm)150
寸法s(mm)50
架台形状Ⅰ
錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。
長尺物の検査用です。
精度面は1面でラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
精度面は1面で据置用です。
特に真直精度を重視した設計で製作しております。
精度面はキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード