12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密石定盤 ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質花崗岩
1個
23,880 税込26,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS00級 材質黒御影石
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密直角定盤 ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。 材質花崗岩
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密石定盤架台セット ND精工 動画あり
精密石定盤 架台セット。石定盤に適した三点支持設計です。アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質定盤:花崗岩、架台:スチール 質量(kg)定盤:338、架台:60 定盤寸法(mm)1000×750×150 ベース寸法(mm)架台:1050×820×700
1セット
449,800 税込494,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所石製精密定盤00級
RoHS
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンパレータースタンド ND精工 動画あり
ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。
用途精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。 等級JIS00級 平面度(μm)2 測定台花崗岩
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密4直角マスター ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質花崗岩 ケース専用ケース有
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。 材質花崗岩 ケース
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密方形ブロック ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質花崗岩
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。 寸法(mm)400×60×35 等級JIS00級
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS00級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密平行ブロック(2本1組) ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主にストレッチ、平行台として使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。 材質花崗岩 ケース
1組(2本)
139,800 税込153,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)