細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS00級
材質黒御影石
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250
構造リブ構造品
熱処理焼鈍
塗装きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)対応
機械仕上です。
鋳鉄製のため、マグネットベースを使っての作業が可能です。
用途加工品の芯出し、ケガキ作業、組立作業に
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別機械仕上
材質FC250
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別B級仕上
材質FC250
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS0級
材質黒御影石
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として
加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に
材質花崗岩
据置き検査用に適した定盤です。
ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質花崗岩
JIS B7513規格品です。
幅(mm)500
奥行(mm)500
高さ(mm)100
平面度(μm)5
トラスコ品番466-5252
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)75
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)5
JIS規格JIS B7513
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
材質FC250
・Starrett社(USA)製の石定盤用のクリーナです。
・石定盤の表面の汚れを落としきれいな状態を維持します。
用途・石定盤の使用前に薄く塗り、きれいに拭き取って下さい。
・石定盤の使用後は、アルコール等で脱脂し、薄く塗りシート等をかけて保管して下さい。
内容量(g)500
トラスコ品番838-1699
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)500×750
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1589
質量(kg)43
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)500×500
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1588
質量(kg)40
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。※特注品:寸法変更、軽量化などの対応も可能です(別途御見積)
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。光学通信、レーザー技術、光学顕微鏡の光学実験などに使用されています。
材質花崗岩
寸法(mm)300×450×40
質量(kg)24
精度JIS00級
平面度(μm)2
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm)750~800
JIS B7513規格品です。
幅(mm)500
奥行(mm)500
高さ(mm)100
平面度(μm)10
トラスコ品番466-5333
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)75
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)10
JIS規格JIS B7513
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)750×500
高さ(mm)125
精度1級
精度(μm)11
トラスコ品番838-1723
質量(kg)141
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)750×500
高さ(mm)125
精度0級
精度(μm)6
トラスコ品番838-1703
質量(kg)141
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)500×750
高さ(mm)140
精度0級
精度(μm)6
トラスコ品番838-1766
質量(kg)175
1個
¥769,800
税込¥846,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)500×750
高さ(mm)140
精度2級
精度(μm)22
トラスコ品番838-1778
質量(kg)175
1個
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)500×750
高さ(mm)140
精度1級
精度(μm)11
トラスコ品番838-1772
質量(kg)175
1個
¥769,800
税込¥846,780
翌々日出荷
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)500×500
高さ(mm)125
平面度(μm)20
精度2級
トラスコ品番466-5805
材質鋳鉄
幅(mm)500
質量(kg)88
タイプ精密検査用
奥行(mm)500
精度・平面度(μm)20
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
据置き検査用に適した定盤です。
ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級1級
RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:500x500x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):55●機械仕上:0、057●コード番号:119-0164085
アズワン品番67-4834-75
1個
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります
溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。
キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。
仕上ラップ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
据置き検査用に適した定盤です。
ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級0級
RoHS指令(10物質対応)対応
架台高さはアジャスターボルト付のため、800~850mmで調整可能です。
用途石定盤専用の架台。
高さ(mm)800~850
仕様完成品
箱型定盤の専用台です。
定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません)
定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
寸法C(mm)800
材質圧延鋼材
構造溶接構造品
塗装鋼材全面
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
簡易的な検査台としてもご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別A級仕上
材質FC250
定盤上面までの高さ(mm)750~800
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
簡易的な検査台としてもご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別B級仕上
材質FC250
定盤上面までの高さ(mm)750~800
JIS型定盤の専用台です。
定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。
大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)
寸法C(mm)800
寸法F(mm)45~120
材質圧延鋼材
構造溶接構造品
塗装鋼材全面
RoHS指令(10物質対応)対応
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
定盤定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別機械仕上
材質FC250
定盤上面までの高さ(mm)750~800
移動が容易にできるキャスター付です。
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。
定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
調整ねじ(mm)M16
定盤上面までの高さ(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ