40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Clover(クロバー)ミニものさし 15cm
さっと測れる幅が狭い定規。ちょうど1cm幅。型紙のぬいしろ付けに。細かいところの計測に。 濃い色の生地や柄入りの生地の上でも目盛りが読み取りやすいグリーンゾーンがついています。
材質PET樹脂 長さ(mm)150 幅(mm)10
1個
299 税込329
欠品中

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛上下1mmピッチ 目盛間隔上下段1mmピッチ JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製 材質(プレート)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)40 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SKH-51 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)1 仕様インチ換算表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス(SUS420J1) 幅(mm)16 厚さ(mm)1.17 全長(mm)150 質量(g)11 表面処理シルバー仕上げ 精度(mm)±0.1 最小読取値(mm)0.1
1本
599 税込659
当日出荷

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業 動画あり
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
寸法(mm)310×25×1.5 エスコ品番EA720YG-30 材質PVC(ポリ塩化ビニール) タイプ30cm グリーン購入法適合
1個
190 税込209
当日出荷

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。
材質ステンレス 校正証明書一般校正
1本
4,698 税込5,168
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デプスゲージ モノタロウ 動画あり
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つのカーブ定規がセットになっているので、ソーイングで使うあらゆる曲線が引けます。 縫いしろ付けに便利な平行線の目盛が入っているので、縫いしろ付けが簡単・きれいにできます。 深いカーブの定規は衿ぐりやアームホールに、浅いカーブの定規は裾やヒップラインに、ミニものさし(15cm)は細かい所の計測に便利。 3つまとめて収納できる専用ケース付。
用途型紙を写しとる時や製図の際に。 製図や型紙の補正に セット内容カーブ定規×2種類、ミニものさし(15cm)、専用ケース
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

今までになかったメジャーデザインでより用途幅が広がり、作業効率もアップ。 上下左右50mm間隔にラインがあるので定規なしでラインに沿ってカットが可能。また配置の目安にも。 細かい採寸も可能。切り取って使えばものさし代わりとして工作・DIYをお手伝い。 水をはじくので汚れにくい!カッターで簡単にカットできるので用途に合わせてサイズ調整可能。 折れ曲げ線で曲げれば廊下幅にも対応します!
用途床・廊下など作業時や工具の置き場など 材質表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙、裏面:発泡ポリエチレン
1箱(10枚)ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線定規(樹脂製) モノタロウ 動画あり
見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。 材質メタクリル樹脂
1本
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。
材質ステンレス 校正証明書一般校正(英語)
1本
6,998 税込7,698
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。
材質ステンレス 校正証明書一般校正(中国語)
1本
6,998 税込7,698
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「細かいドット」。 その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。 曲線のグラフを描くときに細かいドットが目印になります。 回路図のような複雑な図を描くときに細かいドットが目印になります。 細かいドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。 文頭がきれいにそろえられます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。
サイズB5 穴数26 枚数100枚 寸法(mm)257×182×10 質量(g)349
1冊
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学名作50cm
角の部分が薄く平たいので、細かい材料にもピタリと張り付き、測りやすく、けがきやすくなっています。
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷

ヤヨイ化学平ぴたシルバー
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、けがきや測定が容易な小型の曲尺です。 両面に15cmまでの目盛付です。
サイズ15cm
1本
1,898 税込2,088
8日以内出荷

消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。 長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10 適合材各種金属
1箱(3個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断面の品質が要求される精密加工に適します。 樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。 入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。 ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板 刃長(mm)165 刃渡り(mm)165 全長(mm)280 ピッチ(mm)0.95 仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー 質量(g)188 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

引き出しの中を効率よくつかうための整理トレー。机や台所の引き出しの中を効率よく利用できるよう付けられた仕切です。形もさまざまで、収納したい物の大きさ、形に合わせてぴったりの場所を選ぶことができます。ごちゃごちゃしてしまいがちなオフィスやご家庭のデスクや引き出しにデスクトレーが1つあれば、散乱しがちな筆記具、直定規、ゼムクリップ、ホッチキス、印鑑などの小物が全てスッキリ片付きます。取り出しやすさ優先のトレー形状で、日常のサイドキャビネット内での使用を考慮し、取り出しやすさを工夫しました。半球形部分はクリップなどの細かいモノに。円筒形部分は印鑑や鍵などに。長方形+段差部分は筆記具などに(段差を利用して取り出すとスムーズです)。オフィスからご家庭まで、使う人や場所を問わずにお使いいただける商品です。引き出し内のスペースに合わせて選べる3サイズ。(L:W310×D390×H37mm、M:W250×D310×H37mm、S:W155×D250×H37mm)
材質ポリスチレン(PS)
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キレイに仕切ってキレイに整頓。フェイスタオルやハンカチ、肌着・下着類を収納するのに最適な4マスタイプの仕切りボックスです。
材質不織布・厚紙 質量(g)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×210×100
1個
699 税込769
11日以内出荷

消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしに 粒度80・120・220 長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10 トラスコ品番352-9355 青・紫・緑 質量(g)122.9 質量(g/個)41.0
1箱(3個)
5,998 税込6,598
当日出荷

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm) 倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

POPが苦手なあなたもこれさえあれば、簡単に美しいPOPが作成できます!描くスペースにテンプレートを置き、枠に添って描くだけで、文字が手軽に描けます。細いフェルトペンでフチ取りし、太いフェルトペンで切れている部分はあとでつなぎます。中を塗りつぶします。テンプレートをずらせば、このようにも描けます。POPプレートの下部を手持ちの定規などで固定し、スライドさせながら描くと、文字の位置ズレもなく手軽にきれいな文字が描けます。
材質ポリプロピレン(0.75mm厚) 寸法(縦×横)(mm)103×297
1セット(4枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップがスライドするので簡易なデップスゲージとして利用できます。細巾で携帯に便利です。目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。シルバー仕上げは、シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっております。
用途深さ・奥行き・長さ測定に。 測定範囲(cm)15 メモリピッチ下段(mm)1 メモリピッチ上段(mm)1
1個ほか
499 税込549
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

等間隔でのしるし付けに便利・大好評のハンドソーイングゲージに、ミニタイプが登場!! 片側に1cm刻みで切れ込みが有り、通常タイプと仕様は異なること無く非常に便利にお使い頂けます。 手縫い、ステッチの目じるしやボタンホールの位置、縫い代などのしるし付けが容易にできます。 何度も、同じ長さを測ったりする時に非常に効率良く、とても作業がはかどります。 キルティング(キルト)、パッチワークなどの作品づくりに大活躍です。 軽くてしなやかな素材でできていますので、大きな定規だとわずらわしいような、細かい部分を測る際にも便利です。
用途しるし付け ホワイト 測定範囲(cm)最大10 寸法(cm)6.5×4
1枚
499 税込549
翌々日出荷

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「小さなドット」。 その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。 曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。 回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。 小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。 文頭がきれいにそろえられます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
サイズセミB5(6号) 罫幅(mm)6 科目理系 寸法(mm)252×179×4 質量(g)120
1冊
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「小さなドット」。 その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。 曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。 回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。 小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。 文頭がきれいにそろえられます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
サイズセミB5(6号) 5色 罫幅(mm)7 科目理系 寸法(mm)252×179×20 質量(g)600
1パック(5冊)
599 税込659
当日出荷

文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。 読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。 倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。 厚さ0.4mmのフレネルレンズ。 15cm目盛りでものさしとして測ることができます。 薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。 線を引くにも便利な直線定規。 薄型で文庫本のしおりにピッタリ! 文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。 文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。 本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。 一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4 測定範囲(cm)15 材質(本体)PVC 仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ
1枚
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「小さなドット」。 その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。 曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。 回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。 小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。 文頭がきれいにそろえられます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
サイズセミB5(6号) 罫幅(mm)7 科目理系 寸法(mm)252×179×4 質量(g)120
1冊
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「小さなドット」。 その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。 曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。 回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。 小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。 文頭がきれいにそろえられます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
サイズセミB5(6号) 5色 罫幅(mm)6 科目理系 寸法(mm)252×179×20 質量(g)600
1パック(5冊)
609 税込670
当日出荷

持っていることで喜びを感じるステーショナリーセット。つくりたかったのは、持っていることで喜びを感じるステーショナリー。1984年に発売した手のひらサイズの文具セット「チームデミ」が美しく生まれ変わりました。日本を代表するプロダクトデザイナーの深澤直人氏デザイン。新しい環境での仕事のスタートやキャリアアップの転職をお祝いするギフトにも最適。スタイリッシュな見た目だけでは無く実用的だからこそ、オフィスのオシャレなミニマル文具としてもおすすめです。 。[セット内容]。Scissors / はさみ。ベルヌーイカーブ刃で切れ味軽やか。 対象物をしっかりとらえるための最適な刃角度をキープできる、ベルヌーイカーブ刃を採用。 刃の根元から刃先まで快適な切れ味を実現します。Tape / テープ。文字が書けるメンディングテープ。 12mm幅×10m巻のメンディングテープには文字がかけるので、ラベリングにも使えて便利です。Liquid glue / 液体のり。シワになりにくく、細かい作業にも適しています。 紙がシワになりにくいのが特徴です。 細かい部分にも塗布できるように、目薬のようなノズル形状を採用しました。Cutter / カッター。刃を折らずに丸ごと交換する安心仕様。 サビに強く、全面フッ素コートによりテープを切ってもべたつきません。 大型カッターと同じ0.5mm厚刃を採用し、丈夫で折れにくく切れ味が長く続きます。Measure / メジャー。最大1.2mまでスムーズに測れます。 本体にドラムを搭載し、最後までなめらかに引き出すことができます。Stapler / ホッチキス。使いやすさにこだわったサイズです。 10号針が一度に50本セットできます。針の交換時、閉じきらない構造になっているため、。 最初の1本を無駄にしません。簡単に針を取り除けるリムーバー付。SIM-pin / SIMカード交換用ピン。SIMカードを取り出すことができます。 スマートフォンやタブレットからSIMカードを取り出せます。 裏面のQRコードからブランドサイトへアクセスし消耗品を購入することができます。 安心して末永くお使いいただけるように配慮しました。Ruler / 定規。カッティング定規としても使用できます。 小回りの利く10cm定規。片側に金属板を採用し、カッター作業にも適しています。 定規の下はミニケースとなっているので、クリップやホッチキスの針、付箋の収納に便利です。
1パック(2個)ほか
400 税込440
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます 切り離したいページが簡単に切り取れるミシン目入りです きめ細かいマイクロミシンを採用していますので、ミシン目特有のギザギザがなく、非常にきれいに切り離すことができます。
サイズA7 材質表紙/表:透明PP、裏:板紙 種類リングメモ(タテ型) 枚数40 行数15 紙質上質紙(森林認証紙) 中横罫(ドット入り) 中紙寸法縦(mm)114 中紙寸法横(mm)74
1冊
179 税込197
当日出荷