付属品ソフトケース
寸法(mm)120~150×56×86(使用時)、120×70×17(収納時)
倍率4倍
眼幅調整範囲(mm)50~75
材質(レンズ)ガラス
1個
¥7,200
税込¥7,920
当日出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67
スタンドポールスタンド式
接眼レンズ10×(視野数20)
対物レンズ2×、4×(切替式)
焦点調整鏡体上下動式
作動距離(mm)53
ベース寸法(mm)W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)45
高さ(mm)220~300
総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍
付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴
ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型
実視野(Φmm)11
総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)
セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1
作動距離(mm)115
眼幅調整範囲(mm)52~75
接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き
ズーム7.5:1
本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)
鏡筒形式固定式
ズーム範囲0.67~5×
俯角45度
光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
固定倍率式実体顕微鏡。
電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。
長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。
静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。
総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍
付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属
トラスコ品番433-9983
質量(kg)3.8
作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)
接眼レンズWF10×(L-546-10)
対物レンズ1/2
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
空中写真等の実体視、高低差のある地形の様子の観察等と立体視するための小型簡易実体鏡です。
仕様●材質:レンズ/ガラス、フレーム/樹脂、メモリ部/真鍮、三脚部/鉄
接眼レンズは挿入式で任意の高さで保持出来るため、簡単に視度(ピント)合わせができます。観察視野は「広く」「明るい」光学設計な上、アイシェード付の為長時間観察でも眼が疲れません。フレキシブル支柱の為、自由な高さ・角度・方向で観察ができます。優れた剛性でピントもズレません。鏡筒の開閉回転により、55mm~71mmの広範囲で自由に眼幅の調整ができます。鏡筒が360°回転する為、観察方向は自在に調整・固定できます。
機能眼幅調整:右側調整式(左側固定)、観察方向:3本のセットネジで任意の観察方向に固定可能、焦体:フレキシブルにより任意の高さ、角度、方向に焦準可能
総合倍率(実視野)8倍
眼幅調整範囲(mm)55~68
焦点距離(mm)120
鏡体機能鏡筒直視型、方向プリズム式、内向角12度
架台角型マグネット
実視野(Φmm)25
総質量(kg)1835
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現
用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
関連資料(1.21MB)
像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45×
質量(kg)4.6
電源(V)100
電源コード(m)1.8
作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)
ベース寸法(mm)200×255
眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式
接眼レンズWF10×(L-545-10)
対物レンズ0.7~4.5×
鏡筒形式傾斜角45°
支柱の高さ(mm)272
視度調整左右独立式
ピント調節鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)146
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト
タイプUSBカメラ付(500万画素)、スタンダードベース
倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)18~120
作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36
ベース寸法(mm)200×255
有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ
画素数500万画素
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度
倍率顕微鏡:20/40×、カメラ:26/52
作動距離(mm)顕微鏡:80、カメラ:80
有効視野(mm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9
取扱説明書(0.88MB)
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
1個
¥520
税込¥572
4日以内出荷
オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用することにより、最低・最大倍率を変えて観察できます。
用途微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等
付属品目当てゴム(2個)、ビニールカバー、使用説明書
電源AC100V~120V 50/60Hz
作動距離(mm)93
スタンド標準ポール型平ベーススタンド、直径 95mm 白黒 リバーシブルプレート、ステージクリップ付
接眼レンズSWF10X(視野数 23mm)×2個
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
視野32.8mm~5.1mm
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm
ピント調節ラックピニオン式 55mm 作動、(クラッチシステム) 支柱クランプ式(113mm 作動)
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。Cマウント3眼鏡筒組合せタイプ
仕様焦準部:架台
総合倍率6.7~45倍
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368
作動距離(mm)110
照明なし(LED照明など取付可能)
接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22
ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜
光学系グリノー光学系
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
代表的な地域・地形・化石・鉱物・岩石(火山噴出物)を集めて編集したもので、地学の一般資料としても使用できます。生徒が掲載の写真を観察することにより、地形を実感しながら捉えることができます。
種別カードのみ
内容(1)火山の形(北海道・昭和新山)、(2)噴火口(東京都・三原山)、(3)石灰岩の台地(山口県・秋吉台)、(4)河岸段丘(群馬県・沼田市の南方)、(5)海岸段丘(高知県・室戸市)、(6)斜め上から見た地形(神奈川県・南足柄市)、(7)崖や切り通しにあらわれている地層(埼玉県・秩父市付近3点)、(8)海岸にあらわれている地層(和歌山県・御坊市付近2点)、(9)断層と断層面(岐阜県・根尾谷断層)、(10)川原のレキの並び方(埼玉県・長瀞町)、(11)日本列島付近の海底地形(コンピューター解析像)、(12)富士山とその周りの地形(コンピューター解析像)、(13)三宅島の溶岩流(コンピューター解析像)、(14)岩脈(静岡県・伊豆半島子浦1点、和歌山県・串本付近1点)、(15)渓谷の花コウ岩(長野県・寝覚めの床2点)、(16)V字谷(富山県・黒部第三ダム村付近1点、けやき平付近1点)、(17)山腹の崩壊と土石流の氾らん(新潟県・赤倉温泉付近2点)、(18)谷氷河のはじまり(スウェーデン北部・ポルテ氷河)、(19)しゅう曲(宮城県・牡鹿半島牧の崎2点)、(20)化石その1(ウミユリ、ナウマンゾウ)、(21)化石その2(三葉虫、アンモナイト)、(22)晶洞(花崗岩の晶洞、晶洞中の天青石)、(23)鉱物その1(方鉛鉱、輝安鉱)、(24)鉱物その2(水晶、あられいし)、(25)火山弾(パン皮状火山岩、玄武岩の火山弾)、(26)雲仙普賢岳の溶岩(1663年の溶岩、1991年の溶岩)
1個
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。
省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。
照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)7.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ
色温度(K)6500
取付穴径(Φmm)30~60
動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法3点ネジ留め
照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色白色
調光方式調光可能
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に
付属品固定用スチールネジ3本
質量(g)約200
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)1.2
定格電流(A)1
取付穴径(Φmm)30~65
取付け方法3点ネジ留め
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32
光色白色
調光方式調光可能
取扱説明書(1.2MB)
ステレオ地学観察カードと簡易実体鏡のセットです。簡易実体鏡は眼幅を50~75mmまで調整可能で観察しやすくなっています。折りたたみ式スタンド付き。
仕様【ステレオ地学観察カード】カラー実体視資料26点、B5判表紙強化塩ビ製
セット内容簡易実体鏡、ステレオ地学観察カード、手引き書 各1個
寸法(mm)簡易実体鏡倍率:120~150×56×86(使用時)、120×56×17(収納時)
倍率簡易実体鏡倍率:4×
レンズ簡易実体鏡倍率:ガラス製レンズ(ソフトケース入り)
1セット
¥10,550
税込¥11,605
6日以内出荷
高倍率に特化した倍率切替式実体顕微鏡。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、20倍 / 40倍のいずれかを選択して観察することができます。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
付属品クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付
質量(kg)3.9
形式【左右連動式鏡筒形式】双眼45°
倍率【切り替え式】総合倍率:20X / 40X
作動距離(mm)【傾斜鏡筒】84(レンズフィルター / リング装着時)
ベース寸法(mm)200×255
眼幅調整範囲(mm)54~75
接眼レンズWF10X(L-546-10)
対物レンズ2X / 4X
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
RoHS指令(10物質対応)対応
視野径(Φmm)10 / 5
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。
消費電力(W)2.4(省エネ設計)
色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)
点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)
取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。
保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。
光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。
各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。
付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)
質量(g)100(ACアダプター除く)
消費電力(W)4
発光色白色
使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)
最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)
LED寿命(時間)約20,000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
仕様L-50用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。
付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)5
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
色温度(K)6500
取付穴径(Φmm)35~60
動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法3点ネジ留め
照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色白色
調光方式調光可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。お手持ちのCマウントカメラ※を接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。顕微鏡作業の観察状況の共有や同時撮影・録画ができます。総合倍率7~45×までを無段階に調整が可能で、オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して更に幅広い倍率や視野が得られます。(倍率:3.5~180×)。クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付
質量(kg)4.3
総合倍率7~45×
作動距離(mm)84(レンズフィルター / リング装着時)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)54~75、左右連動式
接眼レンズWF10×(L-546-10)
対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比 6.4)
視野28.5~4.4mmΦ
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.47MB)
アダプタタイプカメラ:Cマウント(光学倍率0.35×アダプター)カメラの推奨センササイズ 1 / 2.8以下
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
作動距離(mm)100mm
ズーム範囲ズーム比:1:6.4
実視野(Φmm)Φ20mm
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm
照明LED
照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)
本体サイズ(mm)250×300×490mm
質量(kg)10
電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm)
トラスコ品番119-6375
質量(kg)2.4
テーブル寸法(mm)145×185
作動距離(mm)90
眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式
接眼レンズWF10×(L-511)
対物レンズ1×、2×、レボルバー式
鏡筒形式傾斜角45°
支柱の高さ(mm)245
視度調整片眼調整式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)90
取扱説明書(10.87MB)
1台
¥80,980
税込¥89,078
3日以内出荷
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。
ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。
TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能
質量(kg)約5
総合倍率8~50×
作動距離(mm)100
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22
対物レンズ0.8~5.0×
ステージ寸法(mm)320×260
焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。
ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。
視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。
ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。
HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg)(顕微鏡)約12
サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm
質量(g)(カメラ)約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率7.5~50X
照明落射・透過3W LED
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式35°
光学系グリノー式
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-761-12
調節範囲(mm)(眼幅)52~75
1セット
¥227,900
税込¥250,690
当日出荷
観察に便利なズーム式です。
幅広い倍率なので、使用用途が広がります。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に
総合倍率6.5-45、13-90
調整範囲(mm)視野:±5ディオプター
作動距離(mm)95
スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)
眼幅調整範囲(mm)55-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズWF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
接眼部傾斜角(°)45
対物レンズ0.65-4.5(ズーム比17)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)
倍率2×
アズワン品番3-6354-02
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌々日出荷
0.5倍レンズは作動距離を2倍にします。
適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)
倍率0.5×
アズワン品番3-6354-01
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10
電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)
調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm
作動距離(mm)105mm
照明LED
照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz
接眼レンズ10倍(WF10×)
本体サイズ(mm)250×300×500mm
ズームズーム比:1:6.7
鏡筒形式傾斜角45°
アズワン品番1-1926-01
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm
実視野(Φmm)Φ22mm
1個
¥149,000
税込¥163,900
翌々日出荷
顕微鏡に置くだけの透過照明ユニットです。手元スイッチでON/OFFから調光も可能。AC100V電源で使用できます。
顕微鏡を透過照明にしたいが、顕微鏡ごと購入するのは高価だしもったいない。
ミラーマン2なら、今お使いの実体顕微鏡のステージに置くだけで、透過照明実体顕微鏡に生まれ変わります。
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ