「実用車スタンド」の検索結果
用途サイズ : 26インチ用。素材 : スチール。一般自転車用 エンド金具幅28mm
サイズ幅32
1枚
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
耐久性・安定性・操作性に優れた両立スタンド。
1日のスタンド作動回数が多い「業務用」向けの耐久性を追求した両立スタンドです。
取付板の板厚を一般車用のスタンドより厚くしています。(取付板のつかみ幅28mm)
スタンド幅が340mmと広いため、自転車が倒れにくく、高い安定性を保ちます。
耐久性の高い駆動部の構造を採用しています。
ステップが付いたことで、重量物を積載しても楽に駐輪ができる機構を採用しています。
材質鉄
幅(mm)(スタンド)340
質量(kg)2.2
適合車種電動アシスト自転車、シティ車など
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様両端フック
超幅広設計で安定感のあるスーパーワイドスタンド。
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構。
踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
少ない踏力でスタンドをたてることができる最新のスーパーアシスト機構。
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレームで高い強度を誇ります。
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付。
用途重量物積載自転車や幼児2人同乗用自転車に。
正爪のシングルギア及び内装変速機付自転車。
色カチオンブラック
フレームエンド形状正爪
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式
色黒
サイズ26×1 3/8 BE
タイプB/E
推奨内圧(kPa)300
ETRTO規格47-451
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
正爪対応の一本スタンドです。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
ワイドスタンド。安定の幅広ワイドスタンド。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
アシスト機構。少ない踏力でスタンドを立てることができるアシスト機構。
頑丈フレーム(広い・太い・厚い)。高い強度を誇るフレームと各部部品。
色クロムメッキ+クリア
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)1870
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
用途サイズ : 26インチ用。素材 : スチール。一般自転車用 エンド金具幅28mm
サイズ幅28
1枚
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
用途サイズ : 26インチ用。素材 : スチール。一般自転車用 エンド金具幅28mm
サイズ幅32
1枚
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スタンドの接地幅が広く、子供のせ装着時でも高い安定性を確保した超ワイド設計。
ワイド両立スタンドではこれまでになかった外装変速機付き軽快車対応モデル。
テコの原理により楽な力でスタンドが立てられるL型デザイン。
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き。
サビに強いマルチ(多層)コーティング。
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
ブレーキ種類サーボブレーキ
内径(Φmm)(ドラム)90
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
内径(Φmm)30
外径(Φmm)61
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)80
超幅広設計で安定感のあるスーパーワイドスタンド。
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構。
踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
少ない踏力でスタンドをたてることができる最新のスーパーアシスト機構。
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレームで高い強度を誇ります。
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付。
用途重量物積載自転車や幼児2人同乗用自転車に
仕様正爪用両立スタンド/内装変速機・変速機なし用
仕上クロムメッキ
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途幼児用
超軽!お子様を乗せていたり、重い荷物を載せていても超軽くスタンドが立てられます。ガッチリした超幅広のスタンドで抜群の安定性!風が吹いても倒れにくい。スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機能付 。
用途正爪用両立スタンド/内装変速機・変速機なし用
適合26型
フレームエンド形状正爪
色ブラック
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
外装変速機付き自転車専用の正爪両立スタンド。
幅広で安定感のあるワイドタイプ。
少ない踏力でスタンドが立てられるアシスト機構。
スタンドを立てるだけでロックが自動でかかるオートロック機構。
踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構。
フレームエンド形状正爪
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L!
8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。
充実の装備で実用性を兼ね備える。
クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。
幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!
サイズ27.5型
変速段数7
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)
充電時間(時間)約3.5~4
全長(mm)1810
全幅(mm)560
適応身長(cm)約155以上(目安)
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
バッテリー電圧(V)AC100~240
総質量(kg)24
無骨な感じがクールでかわいい、耐候性にも優れたコンテナバスケット。組み立て式でフロント、リアのどちらでも使用可能。取り付け金具付き。
付属品取付金具
材質PP(本体)
質量(g)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×160×300
底内寸法(mm)幅390×奥行280
リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ”
タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2
適合サイズ26×2 1/2 B/E
色ブラック
1本
¥5,298
税込¥5,828
欠品中