20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高橋美由紀先生・三次福太郎先生ご考案 薬品を使わなくても、生活の中のものや食べているものにも、必ずアトム(原子)はかくれています。このキットを使えば、そんなアトムに気づくはず!手間いらず、そしてちょっと違う視点で、炎色反応を観察してみましょう。 実験の流れ 1.薬品を使って炎色反応実験 2.身のまわりの物を材料に炎色反応実験
仕様【標準時間】3時間~ セット内容5グループ
1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

中学2年生 化学変化 銅の酸化還元実験に最適な銅線です。 バイルシュタイン反応実験(銅の炎色反応実験によりダイオキシン発生の原因とされる塩素系物質の有無を調べる)にも利用できます。
材質 全長(mm)230 径(Φmm)巻径:8 線径(Φmm)1
1セット(10本)
2,300 税込2,530
4日以内出荷

炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
材質ステンレス 寸法(mm)10×80
1個
850 税込935
当日出荷

化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに 寸法(mm)79×79×115 タイプガス充填式 機能炎調節ツマミ 使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)最高約1300 ガス容量(g)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB) 燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


アンモニアによる噴水実験用の器具をセットにしたもので、アンモニアが非常に水に溶けやすい気体であることを確認する実験です。
仕様アンモニア捕集用器具:丸底フラスコ(500mL)/水の噴射用器具:シリコンライト栓付きガラス管(Φ5mm×350mm)、スポイト付きガラス曲管/アンモニア発生用器具:試験管(Φ18×180×1.2mm)、3本、シリコンライト栓付きガラス曲管
1個
6,700 税込7,370
4日以内出荷

アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
使用ガスブタンガス(カセットタイプ) 付属品鉄製三脚 寸法(mm)125×79×76 火炎温度(℃)最高約1300 火口上向き 燃焼時間(分)連続約60 ガス容量(g)35
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷

ケニス白金線
炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。
仕様ホルダー付 寸法(mm)(白金線)Φ0.3×50
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

銅の酸化、銅と硫黄の化合などの実験に便利な、先端をうず巻き状にした銅線です。銅が加熱や還元反応により変化する様子がよくわかります。 ダイオキシンを発生する恐れのあるプラスチック(塩素系プラスチック)の判別に使えます。 少量のプラスチックを銅の針金に巻き付けて炎の中に入れ、炎の色・匂い等からプラスチックの種類を判別できます。
全長(mm)約230 寸法(Φmm)(銅線)1、(うずまき径)8
1組(10本)
2,998 税込3,298
翌日出荷

名称ストロンチウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3 濃度(%)(塩化ストロンチウム)0.18、(塩化水素)3.6 化学組成Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3 アズワン品番89-0067-81 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
9,998 税込10,998
22日以内出荷

赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容蛍光液3袋(赤・青・緑) 酸化液3袋 スポイト3本 プラカップ4個
1個
699 税込769
3日以内出荷


化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

化学発光液(AQUA) ケニス 動画あり
2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。 お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。 この発光は熱くなることはなく安全です。
発光時間(時間)約2(発光強度は温度により変化します)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
759 税込835
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)約1300 燃焼時間(分)連続約60 ガス容量(g)35
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)