こんなお得な商品も!

調色用カップセット 1Lタイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
脱着3秒、調色容器の決定版!
材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)
仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱2箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、1本立
色スタンド:ホワイトアイボリー
板厚(mm)底:3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W1)400×(W2)250×350×1000
パイプ径(Φmm)25
材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)
仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立
色スタンド:ホワイトアイボリー
板厚(mm)底:3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1000
パイプ径(Φmm)25
材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥70,980
税込¥78,078
21日以内出荷
材質メラミン焼付塗装仕上
車輪径(Φmm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
収納数ボンベ:500L×5本
架数5本立
最大径(Φmm)ボンベ収納:108以内
付属品アジャスター付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×256×447
パイプ径(Φmm)25
材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
収納数ボンベ:1500L×2本
最大径(Φmm)ボンベ収納:166以内
仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース2箇所、2本立
付属品チェーン付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×300×602.3
パイプ径(Φmm)25
材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
スタンドカラー仕様の実験用白衣。
その他ポケットはついておりません。
材質Ⅲポリエステル100%
質量(g)280
清浄度クラス10000対応
生地2/1ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
上下・前後・左右の大きなスライド調整と上下・前後・左右の微調整+水平調整、回転調整が付いた、3軸調整カメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトながらカメラ取付部で上下、前後、左右、垂直調整、回転調整と5軸の調整が出来るカメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード