「実験・研究用ひしゃく」の検索結果
小型のオールPTFE製。15cmの取手付。左右に注ぎ口があり、右、左利き兼用です。
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24×35
柄長さ(mm)150
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)
先端がお玉型になっており、液体・粉体どちらにも使用可能です。
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
耐薬品性に優れたポリエチレン製の柄杓です。
材質PE
こんなお得な商品も!

カンロ杓子 18-8 ステンレス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)190
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
素早く凍結できるので、術中迅速診断用の凍結切片作製に最適です。
材質SUS304
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
タイプ丸棒
柄径(Φmm)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
粉体やクリーンルーム内での液体の移し替えに適しています。柄ははめ込み式です。
タイプ大
アズワン品番1-1897-01
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
錆びにくく丈夫で清潔です。
種別60mL
材質ステンレス
容量(mL)60
アズワン品番2-9070-04
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
材質18-8ステンレス
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7
色ブラック
材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)Φ210×140
質量(g)634
柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質直鎖型PE(ポリエチレン)
材質PE
材質(柄部)PVC
柄長さ(mm)270
仕様柄部材質:PVC
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー
容量(mL)100
トラスコ品番391-6561
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)0.8
外径×高さH(Φmm×mm)78×70
全高(mm)690
目盛なし
適合流体酸・アルカリなど
アズワン品番61-3223-84
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
材質ステンレスSUS304、柄/木製
採水量約1L
柄長(m)1.2
1組(2本)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
持ち手上部はフック状になっているので、容器のフチにかけることができます。 錆びに強く丈夫なステンレス製です。
材質ステンレス
柄長さ(mm)190
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
耐薬品性に優れたポリエチレン製の柄杓です。
材質PE
全長(mm)400
容量(L)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
細孔のないスムーズな表面のため洗浄が容易です。
FDA、EUNr.10/2011(食品容器・包装の安全基準合格)に適合しています。
材質PP
耐熱温度(℃)121
材質ステンレスSUS304
材質ステンレスSUS304、柄/木製
柄長さ(mm)350
材質SUS304
アズワン品番5-5625-01
材質フッ素樹脂(PFA)
サイズ(mm)174×22×10
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
リサイクル可能なサトウキビ由来のPE製です。
材質バイオマスPE
サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。
材質PP
粉体や固形物のサンプリングに使用できるPS製スコップです。
材質PS
サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。
材質PP
60cmの取手付のひしゃくです。取っ手の中には鉄心が入って強度抜群!。もう1本延長棒を付ければ120cmの長さになります。
柄長さ(mm)600
耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。
柄長さ(mm)250
厚さ(μm)【被覆】100
耐熱温度(℃)260
短柄型です。
タイプコボシぐち付
柄長さ(mm)250
材質SUS304
長さ(mm)250(柄)
高耐薬品性のSUS316シリーズです。
用途製薬、化粧品工場で使用されています。
材質SUS316
高さ(mm)80
容量(L)1
上内径(Φmm)152
容量(mL)500
高さ(mm)80
上内径(Φmm)125
ディスポーザブルひしゃく。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PP
全長(mm)260
幅(mm)48
色青
容量(mL)50
質量(g)0.15
カップ径(Φmm)48
1箱(40個)
¥61,980
税込¥68,178
23日以内出荷
1
2
次へ