「実験・研究用漏斗(ロート)・じょうご用交換部品」の検索結果
分液ロート上部摺の空気穴用に溝がある玉栓です。
共通摺合のフラスコに使用できます。
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠
仕様普通摺
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
色透明
材質ほうけい酸ガラス
足径Φ8mmです。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプスキーブ型
足径(Φmm)6
足長(mm)100
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
45.7×45.7cmのプラットフォーム上で、一度に3つの漏斗をセットできます。
プラットフォームは500mL~2Lの分液漏斗に対応しており、素材はステンレスです。
3つの漏斗をセットするためのプラットフォーム、クランプおよび取り付け用部品が付属しています。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHEX1619DGJP
アズワン品番64-0974-73
1個
¥73,980
税込¥81,378
31日以内出荷