「実験・研究用袋類」の検索結果
1セット(500個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋の少量パックです。フィルムの厚みが0.08mmのしっかりタイプです。
用途収納・保存に
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。
用途EOG滅菌済書き込み面あり
材質PE
使用温度範囲(℃)-210~+82
こんなお得な商品も!

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。
輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
用途部品・小物の整理整頓に
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。
あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。
用途小物の整理整頓に
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
口を開けたままでサンプルの出し入れが簡単にできます。
バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルムを使用しています。
B01255WAタイプはサブポケット付きですので、メモや資料などを入れることができ保管に便利です。
種類ポリ袋
入数(枚)500
こんなお得な商品も!

チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
チャック付ポリエチレン袋で白ベタの印刷があり、ボールペンで文字が書けます。
用途部品などの保管、管理。
色透明
種類チャック付ポリ袋
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。
プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。
書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-30~100
仕様γ線滅菌済
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.08mm
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉自在のチャック付ポリ袋
色分けに便利!
用途部品・小物の整理整頓に
仕様スタンダードタイプ(カラー)
種類チャック付ポリ袋
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-30
ワイヤーテープには、従来の針金状ではなく平型のワイヤーを使用しておりますので、袋の口をしっかり閉じることができます。
ワイヤーはアルミニウム製で、水や他の液体に触れても錆びません。
中央の白い帯には鉛筆やペン等で書き込みができます。
仕様EOG滅菌済
材質PE(ポリエチレン)
外装袋には取り出し口がついています。
色透明
滅菌済みタイプもラインナップ!
材質PE
厚さ(mm)0.04
滅菌γ線滅菌済
こんなお得な商品も!

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理するなど様々なシーンで活躍します。
色透明
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
寸法(幅×チャック下)(mm)240×340
厚さ(mm)0.04
アズワン品番6-633-80
1袋(100枚)
¥2,060
税込¥2,266
欠品中
光から保護したい物や、中身を見せたくない物のに適しています。
材質PE(LDPE/LLDPEブレンドポリエチレン・遮光剤混合)
IATA航空危険物規則書PI650適合
臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。
-40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み)
新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。
「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。
アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。
三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下
透湿度(g/m2)0.1(day)以下
シートサイズ(mm)250×330
アズワン品番62-9826-28
1箱(20枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
外袋には取り出し口が付いていますので1枚ずつ取り出せて便利です。
厚さ(mm)0.1
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
色透明
チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
国連規格に準拠した容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。
航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。
国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。
SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。
キット(95kPa耐圧試験樹脂製パウチ袋、カートン、吸収材、緩衝材、シール)なので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装になります。
酸素透過度・透湿度共にバリア性に優れています。
仕様物性:透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
材質無添加PE+ナイロン樹脂
厚さ(mm)0.07
カテゴリーBの臨床・治験検体の輸送に使用できる2次容器です。袋の底にマチがあり、検体を自立した状態で輸送可能です。
用途IATA(国際航空運送協会)包装基準650(P650)適合・UN規格(UN3373 P650)適合
仕様収納目安(mm):15mL試験管×3本または50mL試験管×1本またはΦ45×60の容器×1個
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・ナイロン・PE(ポリエチレン)
寸法(mm)120×250
アズワン品番3-8410-01
1セット(10枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。
航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。
国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。
SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。
大量輸送、低コストタイプです。
サイズ(パウチ)280×180mm(使用時 240×180mm、B5サイズ)、(封口)140mm
タイプ(封口)シール
アズワン品番65-3420-72
1式(50枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ディスペンサーボックスに入っているため、1枚ずつ取り出せます。書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています(英語・スペイン語)。バイオハザードマーク付きです。再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)300×450×0.03
1セット(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
小さな組織の収納ができ、直接パックに記入もできます。ナイロン製。
寸法(mm)45×75
1セット(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
検体輸送、感染性物質輸送の際の吸収材として使用できます。医療、理化学関連で、液体を吸収する必要がある場合に吸収材として使用できます。結露などの水滴吸収など様々な場面で活用できます。不織布袋に吸収ポリマーが入っている商品です。ポリマーを取り出さず、不織布袋のまま使用してください。
仕様●サイズ:140×65mm●吸収力:約70mL●入数:1袋(100枚入)
アズワン品番65-3420-92
1袋(100枚)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
滅菌タイプをラインナップ!
仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
滅菌済
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
1
2
3
4
次へ