21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
680 税込748
当日出荷

ガスバルブを開栓することにより、いつでも必要量のガスを取り出すことができます。
付属品カートリッジ台、ビニール管(約30cm) 種別窒素(N2)セット 内容純度99.5%、封入量18L 外寸法(mm)約Φ40×170(ガスバルブとカートリッジ台を含む)
1セット
13,000 税込14,300
当日出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属 タイプネジ調節式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5 内容量(L)0.6 容器スプレー缶 純度(%)99.99以上 内圧(MPa)0.75
1箱(10本)
67,980 税込74,778
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)CO・CO2スパン校正ガス
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
型式SG-1
1個
12,790 税込14,069
当日出荷

スプレータイプで手軽に使えます。専用ストローとフレキシブルストローを付属。
種別酸素 O2 容量(mL)缶:580 内容量(L)封入量:5 純度(%)95
1個
669 税込736
当日出荷

コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) トラスコ品番849-8067 質量(kg)1.5(除ステーション固定金具) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282 入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
33,600 税込36,960
翌日出荷

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷


1個
890 税込979
当日出荷

厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス 無色透明 屈折率ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) 厚さ(mm)0.12~0.17 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
1箱(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド 長さ(m)1.5
1巻(1.5m)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケルダール法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。
セット内容有機溶剤対応型ゴーグル、磁製乳鉢、アズプロ電子天秤、メスシリンダースーパーグレード、アスピレーター、ガス洗浄瓶、マントルヒーター、ラボラトリージャッキ、セミ・ミクロケルダール窒素分解器、セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置一式、自動ビュレット アズワン品番2-3757-01
1個
642,000 税込706,200
翌々日出荷

外装にアルミニウムを使用し、堅牢性をおとさず軽量な液化ガス用容器です。 学校関係では、液体窒素を用いる実験に使います。
容量(L)10用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×570 口径(Φmm)19 蒸発量(%)2.1/日
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

外装にアルミニウムを使用し、堅牢性をおとさず軽量な液化ガス用容器です。 学校関係では、液体窒素を用いる実験に使います。
容量(L)5用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×510 口径(Φmm)19 蒸発量(%)4/日
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 2年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。 仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合) 質量(g)116 幅(cm)6.7 時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用 バッテリーリチウム塩化チオニル電池 高さ(cm)7 奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む) アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
1台
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)