こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など
材質PP
耐熱温度(℃)121
小さいサイズのPPカップです。様々な実験で試薬の分注容器として活用でき、大変便利です。
材質ポリプロピレン
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
材質SUS304
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP
目盛あり
耐薬品性に優れ、PP 製は耐熱性にも優れています。実験、調合、または添付カップとして用途はさまざまです。
用途調剤用、塗料用、化学薬品用、理化学研究用
材質ステンレスSUS304
大容量。最大容量が約300mLとコーヒーや紅茶はもちろん、スープにも対応できる大きさです。大きさと深さを利用して、サラダやデザートの器としても楽しめます。持ちやすさと美しさ。飲み口から連続的に取っ手へと繋がるラインの美しさは、ありそうでなかったミニマルな形です。取っ手上部のなだらかなディンプルに親指が収まり、余分な力を必要とせずに、大きなマグを安定して持つことができます。ライフスタイルに調和した色合い。カラーは定番色「白磁」「白マット」「黒マット」に加え、伝統的な陶器の釉薬の色合いを持つ、深い紺色の「海鼠(なまこ)釉」、石粒による個体差のある「白窯変(しろようへん)釉」、鉄が錆びて溶けだしたような「寂からし釉」の計6色展開。ライフスタイルやお好みに合わせて選んでいただけます。
材質白磁土
質量(g)275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×80
最大容量(mL)300
材質白磁土
1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。
用途塗料調合用途に
材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン
容量(L)1
セット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚
目盛(mL)100
内径×高さH(Φmm×mm)110×140
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
持ち手あり
種類手付ビーカー
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
小学校3年「物と重さ」の実験で液体や粉末の重さを量ったり、比較したりするのに便利なサイズ。工作の素材としても利用できます。
容量(mL)90
寸法(mm)Φ71×42
1パック(50個)
¥850
税込¥935
当日出荷
少量の試料を加熱する実験用の小皿として使えます。
容量(mL)8
高さ(mm)15
底径(Φmm)23
1パック(100枚)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
セット内容実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω・青、4Ω・赤、6Ω・黄)各1本、サーモカップ(Φ75×84mm)4個
型式T-HN
寸法(mm)120×75
1セット
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75
抵抗値(Ω)4
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
少量の試料を加熱する実験用の小皿として使えます。
容量(mL)50
高さ(mm)33
底径(Φmm)42
1パック(20枚)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
少量の試料を加熱する実験用の小皿として使えます。
容量(mL)18
高さ(mm)18
底径(Φmm)32
1パック(250枚)
¥400
税込¥440
当日出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75
抵抗値(Ω)12
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
素焼カップといつものビーカーでダニエル電池。
500mLのビーカーを使用してダニエル電池を作ることができる実験セットです。ジョン・フレデリック・ダニエルが発明した素焼き容器を利用したダニエル電池は、ボルタ電池よりも寿命が長く、長時間電池の実験を行えます。ボルタ電池の実験もできます。
セット内容素焼きコップM(Φ55×75mm)、亜鉛板、銅板、電極板ホルダー、リード線付プロペラモーター
1セット
¥5,200
税込¥5,720
8日以内出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75
抵抗値(Ω)2
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75
抵抗値(Ω)6
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
捻子キャップ式のサンプリング容器。
尿検査・食品検査・水質検査等のサンプリング用として便利です。
仕様捻子キャップ(HDPE製)式、目盛りはついていません。
材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
容量(mL)180
1箱(200個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
繰り返し使用できる顕微鏡観察試料の埋込容器です。 。※ 顕微鏡観察用試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形容器です。 。※ エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂に適しています。 。※ 使い捨てタイプではありません。 。※ 繰り返し使用できます。 。※ 底蓋を外せますので、硬化後の埋込成形品を抜き出すのが容易です。 。※ エポキシ樹脂の場合、樹脂を流し込む前に離型剤(シリコンスプレー)を噴霧することをお勧めします。
バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
材質半透明PP(ポリプロピレン)
中学2年生 天気の変化
自然界における水の循環を学習できる実験器です。
本体にお湯を入れてふたをし、上部を氷で冷やすことにより、水蒸気が凝縮(雲)し、水滴(雨)となります。
水の循環を視覚的に理解することができます。
付属品スタンドライト、スタンド、雲形カップ
種別WSN-S(スタンドライト付)
材質PET(本体)
寸法(mm)約300×420×120
1個
¥23,500
税込¥25,850
8日以内出荷
中学2年生 天気の変化
自然界における水の循環を学習できる実験器です。本体にお湯を入れてふたをし、上部を氷で冷やすことにより、水蒸気が凝縮(雲)し、水滴(雨)となります。水の循環を視覚的に理解することができます。
付属品スタンド、雲形カップ
種別WSN
材質PET
寸法(mm)約300×420×120
1個
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
※ 顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 。※ 断面観察用の電子部品の埋込に最適です透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 。※ 試料はカップごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 。※ 電子部品の埋込に最適です。
表面への試料の吸着等を抑えられるため、分析等の精度を高めることが可能です。内面は平滑で洗浄が容易です。
材質PFA
容量(mL)1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×26.5
耐熱温度(℃)-196~+250(樹脂特性温度)
アズワン品番4-2356-01
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
1パック(10個)
¥550
税込¥605
4日以内出荷
星が散りばめられた夜空のマグカップに熱い飲み物を入れると、星座の絵が現れます。
冷たい飲み物を入れたり液体の温度が下がると、元の夜空の柄に戻ります。
材質磁器(電子レンジ可)
容量(mL)約350
寸法(Φ×mm)約85×95
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
色々な山・溶岩を作って、火山噴火をシミュレート!任意の形の火山を自分で作り、溶岩の成分の配合を変えて粘り具合を変えながら火山噴火をシミュレーションできるセットです。乾燥させると展示しておくこともできます。
セット内容プラスチックカップ/バーミキュライト/紙粘土/洗たくのり/墨汁/重曹/石膏/ストロー/紙皿2種/割ばし
1個
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ