24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気雰囲気に漏洩した水素ガスを検知し、警報機能により、危険を知らせます。 応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。 各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。 リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。
検知ガス水素 付属品ACアダプタ 測定範囲100~10.000ppm 質量(g)約230(本体のみ) 電源AC100V~240V(50/60Hz)、0.5A 表示LEDランプ(POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×40×82 外部出力リレー無電圧1c接点、最大許容範囲、DC30V、1A(抵抗負荷) 検知原理半導体方式 警報設定濃度500ppm 動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
1台
88,980 税込97,878
14日以内出荷

1個
890 税込979
当日出荷

実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5 内容量(L)0.6 容器スプレー缶 純度(%)99.99以上 内圧(MPa)0.75
1箱(10本)
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様高圧ガス保安法: 適用外 質量(kg)約1.1 容量(L)(標準状態水素)約80 外径×高さH(Φmm×mm)51×166 常用圧力(MPa)0~0.99 アズワン品番2-1562-05 純度(%)99.99以上
1本
79,980 税込87,978
9日以内出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

専用の水素ボンベ(注文コード:50420223)から直接水素供給して発電するタイプの燃料電池。3枚セルが直列に接続されているので、LEDや電子オルゴール、プロペラモーターなども駆動させることができます。
仕様水素圧力限度:0.3MPa 付属品専用LED 寸法(mm)42×42×55(コネクタを含む) 出力1.8V、0.6W
1セット
26,880 税込29,568
当日出荷

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。 仕様封入量/5L 質量(kg/本)0.165 純度(%)95
1箱(580mL×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属 タイプネジ調節式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) トラスコ品番849-8067 質量(kg)1.5(除ステーション固定金具) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282 入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

純水の電気分解により、高純度水素ガス純度99.999%(露点-65℃実績値)を発生させます。水素ボンベを実験室に設置不要です。4種のアラームにより発生状態を常に監視可能です。
寸法(mm)300×430×150 質量(kg)10(水含まず) 電源AC100V 50/60Hz1 00VA タンク容量(L)純水:2 圧力(kPa)発生圧力:20~400(可変) 比抵抗値(MΩcm)使用純水:5~10・25℃(イオン交換水) ガス濃度(%)発生ガス:H299.99%以上 出口口径水素ガス出口:本体Rc1/8メネジ、Φ3用パイプ継手
1個
449,800 税込494,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。高純度タイプでガスクロのキャリアガス供給源として使用可能です。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様高圧ガス保安法: 適用外 質量(kg)約1.0 容量(L)(標準状態水素)約70 外径×高さH(Φmm×mm)51×166 常用圧力(MPa)0~0.99 アズワン品番2-1562-06 純度(%)99.999以上
1本
79,980 税込87,978
9日以内出荷

仕様純度:99.99%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約60、外径×高さ(mm):Φ51×166 質量(kg)約0.9 常用圧力(Pa)0~0.99 M アズワン品番2-1562-01
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷

携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95 使用可能回数50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷

仕様純度:99.999%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約50、外径×高さ(mm):Φ51×166 質量(kg)約0.8 常用圧力(Pa)0~0.99 M アズワン品番2-1607-01
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷

1個
680 税込748
当日出荷

●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集 付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個 タイプEW、2層 チューブ外径(Φmm)6 充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズ アズワン品番64-3880-72 関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB) チューブ長さ(mm)70 取扱説明書(0.57MB) 充填量100mg/50mg 入数(本)24
1袋(24本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様(水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V 付属品シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組 寸法(mm)53×54×17(突起含む) 出力DC0.6V、210mW 適合チューブ内径(Φmm)2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填した捕集管で、有害大気汚染物質測定マニュアル/作業環境測定ガイドブック3(特化物)/NIOSH準拠品です。(ガラス管Φ6×70mm)※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを装着してご使用いただくことをおすすめします。
用途エチレンオキシド用
1箱(20本)
22,980 税込25,278
30日以内出荷

定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。 センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。 ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。 工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。
用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理 電源AC100-240V 分解能0.01 機能(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能 気圧(hPa)使用範囲:大気圧±10% ガス採気方式拡散式 検知原理接触燃焼式 動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A
1台
97,980 税込107,778
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)