「実験用ガラス瓶」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
91,900税込101,090
1個
翌々日出荷
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
キャッチジェル 転倒防止シート プロセブンキャッチジェル 転倒防止シートプロセブン
4,298税込4,728
1枚
予約販売
オリジナル粒形状の粘着薄型シートです。 実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで簡単設置が可能です。 オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止し、また軽くねじるだけで簡単に取り外す事ができます。 シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。 常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。 お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。
仕様●入数:1枚入●サイズ:117×234×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●色:ホワイト●適応温度:-20℃~75℃●RoHS2適合(2018年時点)●オフガス(VOC)分析試験●抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/MRSA肺炎桿菌(Kl.pneumoniae)]●防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.niger)/青カビ(Pe.funiculosum)/毛玉カビ(Ch.globosum)/グリオグラディウム(G.virens)/パエシロミセス(Pae.variotii)]●耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証アズワン品番67-3005-09
3002シリーズ 日本理化学器械(NRK)3002シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
パステルカラーテープ アズワンパステルカラーテープアズワン
599税込659
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
パステルカラーラベル シートタイプ 5色ミックス アイシスパステルカラーラベル シートタイプ 5色ミックスアイシス
939税込1,033
1袋(40枚×5色)
5日以内出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。パステルカラーのブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイトの5色ミックスで、各色20枚/シート×2シート計200枚の袋入です。
TGK品番0007559511材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系5色ミックス(ブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイト)ラベルサイズ(mm)15×30アズワン品番64-2326-38ラベル数200枚(20枚×5色×2シート)
パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ アイシスパステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズアイシス
939税込1,033
1巻(330枚)
当日出荷から翌々日出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。1枚ずつ剥がせる紙箱入です。
材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系ラベルサイズ(mm)15×30ラベル数330枚
ピクノメーター アルミニウム製 VFシリーズ TQC Sheenピクノメーター アルミニウム製 VFシリーズTQC Sheen
62,980税込69,278
1本
当日出荷
ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質アルミニウム規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
ピクノメーター ステンレス製 VFシリーズ TQC Sheenピクノメーター ステンレス製 VFシリーズTQC Sheen
73,980税込81,378
1本
当日出荷
ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質ステンレス規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
角型容器ステンレスキャリー 20L KSK-20シリーズ アズワン角型容器ステンレスキャリー 20L KSK-20シリーズアズワン
25,800税込28,380
1個ほか
当日出荷
ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304間口(mm)431段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
角型容器ステンレスキャリー 10L KSK-10シリーズ アズワン角型容器ステンレスキャリー 10L KSK-10シリーズアズワン
18,100税込19,910
1個ほか
当日出荷
ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304間口(mm)399段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
丸型ボトル(細口) GA(グリーンエース)丸型ボトル(細口)GA(グリーンエース)
129税込142
1個
翌日出荷
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質PE
丸型ボトル(広口) GA(グリーンエース)丸型ボトル(広口)GA(グリーンエース)
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質PE
ハーバード比重瓶 climbing(クライミング)ハーバード比重瓶climbing(クライミング)
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
アズワン品番64-1165-52
PEボトル サンプラテックPEボトルサンプラテック
8,898税込9,788
1箱(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています 出し入れがしやすく、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です ひもを通せる穴がついています(2068、2089のみ)
用途運搬、保管に最適です。材質ポリエチレン樹脂
比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズ SIBATA(柴田科学)比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズSIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。 JIS R3503を参考にしております。
材質硼珪酸ガラス-1栓No.TS10/18温度計0~40
小型ステンレス薬品庫 ケニス小型ステンレス薬品庫ケニス
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)24構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔外寸(mm)450×500×680mm内寸(mm)380×470×557mm収納数500mL×40本
三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 三商三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルコール温度計(0~40℃)付。
比重瓶 ISOLAB比重瓶ISOLAB
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
0.001mlの単位まで実容量表示付。DIN/ISO クラスA
テルモ付比重瓶 ISOLABテルモ付比重瓶ISOLAB
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
0.001mlの単位まで実容量表示付。温度レンジ10~35℃
ジュワー瓶 B型 三商ジュワー瓶 B型三商(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
ジュワー瓶 A型 三商ジュワー瓶 A型三商
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
ジュワー瓶 中瓶のみ 三商ジュワー瓶 中瓶のみ三商
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
ピクノメーター 広口 三商ピクノメーター 広口三商
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
最大径Φ20mmまでの試料の投入が可能です。
栓共通22
PTFE 比重瓶 三商PTFE 比重瓶三商
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
ピクノメーター 三商ピクノメーター三商
8,998税込9,898
1個
当日出荷
JIS A 1134参考
栓共通34/35
比重瓶 三商比重瓶三商
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
容量(mL)50
比重瓶 三商比重瓶三商
26,980税込29,678
1個
当日出荷
容量(mL)約20内径×高さH(Φmm×mm)22×70
比重瓶 三商比重瓶三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
比重瓶 三商比重瓶三商
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
日常の「なぜ」に答える物理学 森北出版日常の「なぜ」に答える物理学森北出版
2,200税込2,420
1冊
10日以内出荷
物理学の理論を、身のまわりに起こる現象と結びつけながら学ぶことで、日常に溢れるさまざまな「なぜ」の答が得られます。サクサク読める!「サーカスの綱渡りは、なぜ長い棒を持つのか」「聞くだけで太鼓の形がわかるか」など、手軽に読めて、物理を身近に感じられるトピックやコラムが充実しています。数式は怖くない!数式がもつ物理的意味を丁寧に解説することで、原理や法則を端的に表す便利な道具であることが実感できます。 実験もしてみよう!「風船ホバークラフト」「雲をつくってみよう」「静電気をライデン瓶でためよう」など、読むだけでも楽しい、やってみればもっと楽しい実験例を多数収録しています。
ジャンル物理学分類専門判型A5ページ数260著者名真貝寿明初版年月2015/10
比重カップ TP-401シリーズ TP技研比重カップ TP-401シリーズTP技研
63,980税込70,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
デジタルビュレット DLABデジタルビュレットDLAB
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
容量(mL)0.01~99.99アズワン品番3-7043-01
ボトルトップディスペンサー DLABボトルトップディスペンサーDLAB
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
リモコンタイプのオートディスペンサーです。2種類のモード(分注モード・連続分注モード)で実験に合わせた分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
種別電動タイプ 0.1~99.9mLアズワン品番3-7031-01
卓上試薬瓶ホルダー ケニス卓上試薬瓶ホルダーケニス
4,598税込5,058
1個
当日出荷から11日以内出荷
塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。
ホルダー寸法(mm)Φ83×80
薬品整理箱 ケニス薬品整理箱ケニス
4,198税込4,618
1個
予約販売
実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質ケース/PP、仕切板/塩ビ内寸法(mm)320×240×130収納量500mL(Φ75mm以下)×12本外寸法(mm)365×280×135
小型ステンレス薬品庫 クラフトワーク小型ステンレス薬品庫クラフトワーク(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1個
当日出荷
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)8構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔内寸法(mm)310×260×545収納量500mL×24本、250mL×32本外寸法(mm)360×280×600
比重びん(ピクノメーター) ワードン形 SIBATA(柴田科学)比重びん(ピクノメーター) ワードン形SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約50mLです。
呼び容量(mL)50高さ(mm)106球径(Φmm)44全質量(g)35以下
比重びん(ピクノメーター) ハバード形 SIBATA(柴田科学)比重びん(ピクノメーター) ハバード形SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
予約販売
・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ハバード形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- 第3部:ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約20mLです。
呼び容量(mL)20高さ(mm)70質量(g)(栓付)31以下内径(Φmm)(びん)21.6
比重びん(ピクノメーター) 目盛付 SIBATA(柴田科学)比重びん(ピクノメーター) 目盛付SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 球部容量は約4.5mLです。
容量(mL)(球部)4.5±0.5高さ(mm)175管外径(Φmm)6管内径(Φmm)0.9~1.1
ピクノメーター アズワンピクノメーターアズワン
65,900税込72,490
1個
当日出荷
規格ISO2811・DIN53217・JIS K5600
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら