21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全装備 自動ロック機構!製品を広げるだけで安定パイプを自動ロック。不意な折りたたみを予防。解除も簡単でお子様では解除できないように工夫されていて安心。劣化に強い、純ステンレスバーを採用。 (鉄棒バー部分)高さ4段調節可能。不意な後方転倒を防止するシートバックやシートベルトを装備。ロッド式で巻き付けや指はさみを予防。室内での使用に違和感のないマロンブラウンカラー。メーカー保証6か月付き。
用途子供の室内運動、練習、筋力育成、体力つくりに。折り畳み 屋内用 大型遊具 子供用ジム ブランコ 鉄棒 つり輪 ベビージム オリンピア鉄棒II。 材質スチール、純ステンレス 質量(kg)11 マロンブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1020×970-1280 保証期間6か月 収納寸法(mm)幅270×奥行1020×高さ1070-1390 高さ調節高さ4段階 (97cm/110cm/119cm/128cm) 適合年齢(歳)3-7歳 /ブランコ (対象年齢3-5歳/20kgまで)、吊り輪 (対象年齢3-5歳/20kgまで) 制限体重(kg)(最大)40
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質フィンランドバーチ材 質量(kg)1.7 寸法(cm)60×18
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質フィンランドバーチ材 質量(kg)1.3 寸法(cm)56×14
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

対人賠償責任保険付。折りたたみ式、室内・室外兼用タイプ。子供の運動能力と精神力を鍛える室内鉄棒。スライド部分に安全カバ-が付きました。
材質スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98×147×89~130 質量(kg)8.5 付属品アジャスタ付 耐荷重(kg)40(対象年齢3~9歳)
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブランコ踏板W型用ステンレス鋳鋼製金具(六角穴付ボルト・ナット付)。 ブランコ踏板W型を取り付ける際にご使用下さい。
セット内容取付金具1、ボルト2 材質SCS14(SUS316相当) 寸法(mm)122 使用荷重(kg)330 取付穴ピッチP(mm)100
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ハーネスにでの活動を長時間続けるときに役立つワークシートです。 ハーネスのフロントD環にカラビナまたはリングキャッチで接続します。 フィックスタイプはカラビナで下降器を接続できるのでブランコ作業に最適です。 吊りベルトの長さを調節し、体に受ける負担を大幅に軽減します。
材質表面:撥水加工の強靭なポリエステル、中芯:高強度のウレタン防水/フィンランドバーチ材 質量(g)約960 使用荷重(kg)250 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分リチウム石けん基 使用温度範囲(℃)-25~+120 ちょう度2号 使用目的潤滑、除湿 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新たな空間でブドウや藤棚を! ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。 支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。 安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。 仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ 適合(親綱)16~18 トラスコ品番223-2863 質量(g)800 寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

コンドーテックブランコチェーン
エコ商品
ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
表面処理ユニクロメッキ 定尺(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
250 税込275
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5本)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)尻掛けベルト
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。 体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。 長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
ベルト色深緑 幅(mm)45 質量(g)260 ベルト調節可能
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター ちょう度2号 黄褐色 成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別リチウム 使用温度範囲(℃)-25~+120 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的潤滑、除湿
1本(80g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住まいスタイルエランシリーズ
誰が座ってもなぜか絵になる「Elan(エラン)」シリーズ。西海岸のヴィラをイメージした、開放的で遊び心あるラインナップが魅力です。無駄のない美しい見た目だけでなく、包み込まれる座り心地も重視しています。「優しい揺れに、心も体も癒される」。大人用、子供用といった区別なく、三世代で楽しめて、お庭のアクセントにもなる、スウィングベンチです。「みんなが喜んでくれる、家族想いのスウィングベンチ」。お子さんやワンちゃんも大喜び。今まで以上に、お庭で過ごす時間がリラックスしたものに。お庭の雰囲気や、店舗内・施設内のグレードを華やかに格上げする、シックなバイカラー。グレーとホワイトの組み合わせが本当に素敵。新築祝いや、お孫さんへのプレゼントにも。「乗った途端、思わず声が漏れるやわらかな座り心地」。座面ぴったりサイズのクッション付。座面と背もたれの絶妙な傾斜も、快適な座り心地のポイント。
用途2人乗り 木製 ウッド スイング ブランコ 子供 大人 庭 ガーデン 屋外 室内 モダン おしゃれ かわいい 雨 椅子 チェア ベンチ 2人 2人掛け ホワイト グレー 材質天然木・ポリエステル 質量(kg)20.5 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×1120×1540 仕上ウレタン塗装 座面高さ(mm)465 組立時間2人で40分
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷