「室内ベランダ園芸の土」の検索結果
室内やベランダでも水分をバランス良く保ちます。有機素材とアクアフォームの配合で元気に育ちます。軽量なので楽に鉢の移動が行えます。
用途ベランダや明るい室内で育てる植物に適しています。
主原料木質堆肥、ピートモス、ココナッツピート、アクアフォーム
こんなお得な商品も!

培養土
モノタロウ
¥499
税込¥549
元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜
適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど
内容量(L)14
配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
プランター植え植物に最適な培養土です。厳選された原材料を使用し、清潔でベランダや室内、玄関先でも安心して使用できます。適度な排水性、通気性、保水性があり、保肥性にも優れています。元肥にはマグァンプKを配合しています。
トラスコ品番818-9321
容量(L)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×80
主原料ピートモス、鹿沼土、日向土、軽石、パーライト、バーミキュライトほか
1袋(14L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
有機質原料を使用していない培養土。有機質不使用の為、臭いが少なく、虫が寄り付かないので、屋内で使用しやすい!栄養成分を補うリン酸型元肥配合。
仕様室内でも安心・肥料入り
1袋(5L)
¥679
税込¥747
当日出荷
ゴールデン粒状培養土を配合した、花・野菜用の培養土です。粒状培養土の配合により通気性と保水性に優れ、また天然の有機質が豊富なため、根の発育を良くし根張り抜群です。
適合作物花、野菜
配合バーク堆肥、粒状培養土、パーライト、他
菌根菌配合で植物を丈夫に育てます
持ち運びしやすくベランダガーデンに最適
花にも野菜にも使える汎用培養土
原材料ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等
適合作物花、野菜
堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に
適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般
質量(kg)約7
配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料)
寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
1袋(14L)
¥499
税込¥549
当日出荷
軽石配合で鉢底石が不要になりました!
植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。
植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。
乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。
適合鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど
成分粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石
こんなお得な商品も!

培養土
モノタロウ
¥499
税込¥549
バランスよく配合したそのまま使える、保水性・通気性に富んだオールマイテイな培養土です。
用途草花・野菜全般に適したそのまま使える培養土です。成長に応じ段階的に肥料をお与え下さい。
適合作物草花、野菜
容量(L)10
寸法(縦×横×高さH)(cm)46×34×8
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。
手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。
赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。
文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。
タイプ中重梱包用
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117
粘着力(N/25mm)11.6
テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

培養土
モノタロウ
¥499
税込¥549
野菜用 ココピート、赤土等の天然素材をベースに作られた、プランターや鉢植え野菜に最適な培養土です。 排水性、保水性、通気性に優れ、水やりなどで流れやすい肥料成分を土にとどめておく保肥性にも優れています。 トマト、キュウリ等の背の高い野菜が風で倒れない少し重い培養土です。
適合作物野菜
成分ココピート・赤土等
容量(L)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×490×75
1袋(14L)
¥779
税込¥857
当日出荷
手で簡単に切れて作業性抜群!
軽くて強い。
床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに
弱粘着
伸度(%)15
タック(ボールNo.)10
主な用途養生用
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)2.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)6
引張強度(N/50mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
土中の通気性・排水性・保水性を改善し、土を軟らかくします。赤玉土と混ぜて有機培養土づくりができます。
用途土壌改良、草花などの培養土作りに。
適合作物草花
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
発泡ウレタンを手軽にダイレクト施工!
ノズル吐出、ガン吐出両用デュアル吐出方式。
あらゆる断熱材施工の断熱補助に最適です。
複雑な凹凸部や細かな隙間充填も可能です。
異種材料の接着や固定に使用できます。
用途配管周り、コンセント周り、サッシ周りに。
断熱・気密・結露防止・充填・造形・接着・保温保冷・固定・防音・補強・浮力保持などの用途にお使いいただけます。
ガスの種類LPG+DME(ノンフロン)
主成分ジフェニルメタンジイソシアネート
発泡体積(L)約40~50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量470mL
硬化時間40分程で内部硬化(完全硬化は24時間後)
危険物の性状非水溶性
多孔質の粒状で通気性・排水性・保水性に優れた単一用土です。
天然乾燥させ多孔質のため、一般草花や野菜の土に混ぜる事で通気性・透水性・保水性を高めます。
オリジナルの土づくりに大活躍。
用途用土作りに。
適合作物草花、野菜
ちょっと大きい粒状だから、手が汚れにくくてお掃除もラク。
濡れると色が変わるから、水やりのタイミングがわかりやすい。
たい肥を使わないから、虫がよりつきにくい。
用途室内での観葉植物と多肉植物の栽培に
適合作物観葉植物・多肉植物
葉の色が良くなるマグネシウムを配合。
元肥入りで肥料配合の手間なし。
室内でも安心。
軽くて清潔な原材料を使用。
用途観葉植物の植え付け植え替えに。
適合作物観葉植物
主原料木質堆肥、バーミキュライト、軽石、ピートモス
プランター・鉢植え栽培用に保水性
排水性重視したブレンド。
用途花・野菜
適合作物花、野菜
仕様肥料入り
植え替え時の土などの汚れを気にしないで、室内やベランダなどで園芸作業が楽しめます
シートの四隅のホックを止め、立体形状で使えます
土・水などをこぼさず運べるベルト付!
材質ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(g)122
寸法(cm)90×90
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
活性VA菌根菌資材。
本資材に含まれる有用微生物のVA菌根菌が作物の根に共生し、根張りを良くして養水分の吸収可能範囲を広げます。
特にリン酸を効率よく作物に供給し、ミネラル欠乏症の改善が期待できます。
乾燥・土壌障害等に対する抵抗力を高め、健苗の育成に役立ちます。
本資材のVA菌根菌は作物の根と共に生きますので、作の最終まで働きます。
適合作物野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
使用方法【定植時】苗の底部(根)に株あたり1~4g「根部処理」または「植穴処理」、【仮植時】苗の底部(根)に株あたり1~2g「根部処理」または「植穴処理」、【播種時】1~5kg/育苗土500Lの割合で土壌混和・育苗箱の場合10~20g/箱で処理
名称ドクターキンコン
対象野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
1袋(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷