145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類車載灯 発光色 光源可視光 LED使用数(個)15(0.4W) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)70 消費電力(W)5.3 長さ(mm)148 幅(mm)71 高さ(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類長形灯 定格電圧(V)DC12~24 発光色 光源可視光 LED使用数(個)24(0.4W) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)320 消費電力(W)7.5 長さ(mm)401 幅(mm)78 高さ(mm)33.5 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

水銀灯の400W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束15,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の3種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の400W水銀灯の置き換え、新設に 消費電力(W)130 入力電圧(V)AC200専用(50/60Hz) 寸法(mm)Φ314×175.5 質量(kg)4.1 タイプ水銀灯400W相当 使用温度範囲(℃)-20~+60℃ 全光束(Lm)15000 定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)5700 保証期間3年 設置方式直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に 消費電力(W)80 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 寸法(mm)Φ234×175.5 質量(kg)2 タイプ水銀灯250W相当 使用温度範囲(℃)-20~+60℃ 全光束(Lm)10000 定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)5700 保証期間3年 設置方式直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器
驚異の明るさ10000ルーメンのコードレス投光器です。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強10000/中5000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内照明 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~50 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×304×216 光束(Lm)弱1000/中5000/強10000 保管温度範囲(℃)-20~50 電球の種類LED 連続点灯時間(分)強約13/Ah
1台ほか
53,980 税込59,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器
最大4000ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強4000/中2000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内照明 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~50 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×240×182 光束(Lm)弱1000/中2000/強4000 保管温度範囲(℃)-20~50 電球の種類LED 連続点灯時間(分)強約30/Ah
1台ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL認定コンポーネント.CreeXLampXP-GシリーズLED.CreeのXLampXP-GLEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。XP-GLEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。.高効率広視野角:125°対称パッケージ電気的に中性な熱経路最大駆動電流:1500mA低熱抵抗:6℃/W用途:LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
レンズ色クリア レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 放射束(mW)5000 ビュー角(°)125 輝度フラックス433lm 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.25
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Cree製のXLampXP-G2LEDはシリコンカーバイドSC3技術のプラットフォームを使用しているので、高性能を発揮します。XLampXP-G2は、XP-GLEDシリーズと光学的に互換性があり、ドロップイン対応の性能を向上できるので、LED器具の設計サイクルを短縮できます。このシームレスなアップグレードを利用すれば、ルーメン出力を最大で20%向上できるので、高ルーメン出力と最大効率が必要となる照明用途に対してXP-G2が最適なオプションになります。。ANSI互換の色度ビン。85℃でビニング済み。駆動電流:1500mA(最大)。低熱抵抗:4℃/W。広視野角:115°。電気的に中性な熱経路。JEDECJ-STD-020C規格(湿度/リフロー感度)
用途LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明 レンズ形状正方形 色温度8300K LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 放射束(mW)5000 ビュー角(°)115 輝度フラックス458lm 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.1
1袋(2個)
459 税込505
7日以内出荷

LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。プラグ付2mケーブル付
用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明 付属品プラグ付2mケーブル(2M+P) 長さ(mm)300 電源(V)AC100 消費電力(W)3 適合規格CE、PSE ケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル) 使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと) 全光束(Lm)380 保護等級IP65 色温度(K)5700 電源タイプ電源コード式 カバー色乳白色 使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 電球の種類LED 期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ビューティーネイラーオンラインモバイルホルダーリングライト付
エコ商品
用途に合わせて選べる3色の照明モード&10段階明るさ調整 リングライト付きオンラインモバイルホルダー! リングライトは24灯の高輝度LEDを内蔵。 眩しさを軽減した柔らかい光源で目が疲れにくく、長時間のライブ配信に最適! 照明モード&明るさの切り替えで、メイクアップ・ライブ配信・室内照明など、 用途やシーンに合わせて使用できます。
仕様クリップ式・明るさ調整10段階・3色の照明モード・360度フレキシブルアーム・らくらくUSB給電 材質ABS、EVA、鉄 使用電圧(V)5/1.0A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大成ファインケミカルオプトロンシート 03 防炎
エコ商品
ブースや間仕切りに最適。加工性に優れ施工も簡単。現場のニーズに合わせて多目的に使用できます。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
形状ビニールカーテン 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 グリーン タイプ防炎・防虫・帯電防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然光や室内照明でも複写することは可能ですが「ムラができる」「影が出る」「明るさが安定しない」などの不具合があります。特に明るさが安定しない場合、撮影データのコントラスト調整などを行う際、画像事に調整を行うことにより作業効率の低下に直結します。複写用ライトは撮影物に対して左右からのムラのない均等な照明ができ、発熱量が少ない光がベスト条件になります。ベースボードは含みません
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)光面:約120×170(1灯)、ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯) 質量(kg)2.4 定格34W×4(白色LED96Pcs) 色温度(K)5000 照度(Lx)約2180:50cm(1灯) RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)約70
1台
145,900 税込160,490
7日以内出荷

法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series REGZA 動画あり
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など 付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本 質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む) 消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14 端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き) 液晶パネル4K スピーカーフルレンジ:2個 画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)97 省エネ基準達成率(%)102 グリーン購入法適合 対角(mm)1080 パネル4K 画面寸法(mm)941×529 発売年2024年 チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 グリーンマーク認定
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大成ファインケミカルオプトロンシートCG 03 防炎
エコ商品
ブースや間仕切りに最適。加工性に優れ施工も簡単。現場のニーズに合わせて多目的に使用できます。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
形状ビニールカーテン 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 クリアグリーン タイプ防炎・防虫・帯電防止 1巻長さ(m)30 質量(g/m2)421 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
129,800 税込142,780
3日以内出荷

LED色 = 赤。パッケージタイプ = PLCC 2。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.6 V。光度 = 1.4 cd。ピン数 = 2。輝度フラックス = 3 mlm。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 631 nm。寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm。Vishay VLMx33シリーズLED. Vishay Semiconductor製のVLMx33シリーズは、VLMx31シリーズに基づいた高度なLEDです。 VLMx33 LEDは大型のチップを使用して設計されているので、50 mAの駆動電流にも耐えます。 VLMx33 LEDは、白色の熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで構成された標準のPLCC-2パッケージに収納されています。LED内部の反射板は、透明のエポキシで充填されています。 VLMx33 LEDに適した用途: 交通標識 / 信号、屋内照明、屋外照明、ダッシュボード照明、インジケータ及びバックライト. VLMx33 LEDの特長: - 標準PLCC-2パッケージ - AllnGaPテクノロジー -視野角: 120 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
769 税込846
7日以内出荷

Lumileds LUXEON Rebel PLUSシリーズLED. LumiledsのLUXEON Rebel PLUS LEDは、既存のLUXEON Rebel LEDと光学的・電気的に互換性のある照明グレードLED光源です。実際の動作条件(Tj = 85 ℃)での高温試験とカラービニングにより、優れた色制御を実現します。さらに、LUXEON Rebel PLUS LEDシリーズはビニングが不要なので、 3段階のマクアダム楕円に収まり、異なるLED間で色の一貫性を確保します。 一貫した高品質な光出力と優れた効率性により、LUXEON Rebel PLUS LEDは、後付け電球、ダウンライト、オフィス照明、店舗照明、ライン照明、家庭用照明など、幅広い屋内照明用途に最適です。. 高いCRI(演色評価数): 80以上 優れた効率性、色彩均一性、高発光出力 ビニング不要(3段階 のマクアダム楕円を採用) 85 ℃で高温試験済み LM-80準拠 低標準順方向電圧: VF = 2.76 V @ 350 mA 形状と設置面積は既存のLUXEON Rebel LEDと互換性がある 4.5 ;font face="symbol">´ ;/font>3 mmのパッケージに2.5 mmのドームレンズを搭載し、最大限の光出力を実現
仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 4530実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 Vピン数 = 3ビュー角 = 120 °輝度フラックス = 166 lmレンズ形状 = 砲弾型シリーズ = LUXEON Rebel Plusmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内、屋外照明 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)0~45 定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69 保護等級IP64 光束(Lm)弱950/強2200 保管温度範囲(℃)-20~50 電球の種類LED 連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
用途屋内、屋外照明 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)0~45 定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135 保護等級IP64 光束(Lm)弱800/強1200 保管温度範囲(℃)-20~50 電球の種類LED 連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
1台ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 2500Ω。コイル電力 = 6.5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクトとスイッチング電流 16 A を備えた、 AC 駆動の 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点230 V ac 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = SP-NC, SP-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 2500Ω。コイル電力 = 6.5W。シリーズ = 20 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の AC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点230 V ac 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押ボタンを追加部品 026.00 と接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 27Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクト及びスイッチング電流 16 A を備えた、 DC 給電二相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点12 V dc 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SP-NC, SP-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 105Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の DC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点供給定格 24 V dc コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil とコンタクト間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SP-NC, SP-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 27Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の DC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点12 V dc 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 105Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクト及びスイッチング電流 16 A を備えた、 DC 給電二相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点供給定格 24 V dc コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(拡散・青)
エコ商品
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。ベンチ下や壁面の間接照明として、サウナ室内を幻想的な空間にすることが可能です。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。 屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。 センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。 センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。 10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。 15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。 配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。 電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。
付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個) 質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む) 電源単1形アルカリ電池×3本(別売り) 明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) 外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む) 電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。) 設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。 使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。 防水仕様防沫、防塵仕様(IP44) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。 センサー感知範囲120°、1~3m以内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結できる!広範囲を明るく照らす!仮設照明やイベントなどに!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。電線の長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。8台まで連結ができます。
質量(kg)15.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)169 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1.72 全光束(Lm)26600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1008 適合電線(mm2)VCT2.0×2芯 電線仕様-長さ(m)10 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-20~50 LED170W 電源タイプAC100V 連結数可能台数:8台まで アース端子あり 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約50000 入力電圧範囲(V)AC85~125 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra73 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1台
48,980 税込53,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1台
48,980 税込53,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 本体質量(kg)2.7(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日動工業フラットライト常設用白
エコ商品
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業防雨型マグピタチューバ
エコ商品
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所屋内外兼用 保護等級IPX3 マグネットマグネット/フック 光源色昼光色 点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS 付属品USBケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)(透過照明部)210×298 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9+5 全高(mm)340 本体質量(kg)3.2(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90) ヘッド径(Φmm)230 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し/落射、透過各照明は個別に点灯可能
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト!便利なショルダーバッグ付き! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○ 付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー 質量(kg)5.9 ホワイト スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m) 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589 エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V) 光源寿命30000時間 LED100W 連結数10台まで可能 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)4灯可変作業ランプ
エコ商品
4つの翼灯で、白熱灯4個分相当の明るさ。4つの翼灯が夫々180°回転し光を自在に操れる。1翼灯で1560lmの明るさ。室内作業や軽作業用照明に最適。AC電源コード3m、ポッキンプラグ付
質量(g)350(ランプ本体のみ:コード除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)52 全光束(Lm)6240(1翼灯で1560) 電源コード(m)3 寸法(Φ×mm)98× 250(ランプ本体のみ) 色温度(K)6400 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷