40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋のスッキーリ! アース製薬 動画あり
お部屋用の置き型消臭芳香剤です。汗臭、生ゴミ臭、ペット臭、玄関・くつ箱臭など、お部屋や玄関の気になるニオイに。 ボトルが上:消臭芳香液を上から下に供給するため、設置後振らなくても最後の1滴まで液残りなく使い切れます。 消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合。消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダーの3つの消臭剤を配合しました。 使用期間は、1.5から3ヵ月です(温度や使用環境により変動します)。 【品名】消臭・芳香剤【用途】室内用
シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 使用場所室内 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

成分香料、非イオン界面活性剤、植物系消臭剤 使用期間約2か月間 シリーズアクアリフレ 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個(400mL)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消臭フィルターを引き上げ、好きな強さに香り調節。シャバシャバすれば香り復活。液がなくなる最後まで、ず~っと香りが続きます。大容量400mlで効果長持ち。お部屋でもトイレでも使えます
危険物の類別非危険物
1個(400mL)
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無香料タイプの消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所トイレ、室内 商品タイプ本体 香り無香料 成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)85×68×148 質量(g)約350 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(300g)
169 税込186
当日出荷

ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります)
シリーズ消臭力
1個(400mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個(400mL)
279 税込307
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性
1個(70mL)
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 動画あり
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所トイレ、室内 商品タイプ本体 香り無香料 成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)135×145×95 質量(g)約1000 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
439 税込483
当日出荷

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。 室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。 広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
タイプクラッシュゲルタイプ シリーズ消臭力 香りシャワーソープ 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用
1箱(1.4kg)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濃密フレグランスオイルを使用したプレミアムな香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります。 可憐な香り立ちフルーティーフローラル調の香り。
シリーズサワデー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個(70mL)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。 消臭された空間に、香りがしっかり広がります。(無香料には香りはありません) ラベルフィルムをはがせば、すっきりデザイン。お好みで下部フィルムデザインも残せます。 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤 大容量400mlで効果長持ち約3カ月 ろ紙の上げ下げで効果が調節できる
シリーズ消臭元 使用場所室内
1個(400mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【香水調の香り際立つ】香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ。史上最も香るアロマリッチタイプ。奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。 【ボトルが上】で上から下に液が落ちるから、(1)最後の一滴まで香りがしっかり続く(2)振らなくても液残りゼロで使い切れる(3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り3種の消臭剤がお部屋、玄関のイヤなニオイをしっかり除去
香りリュクスパープル:高級な香水をイメージした、気分が穏やかになるような、心惹かれるフルーティーフローラルムスクの香り 有効期間1.5ヵ月から3ヵ月(温度や使用環境により変動します) 使用場所室内 シリーズDEOSH 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
439 税込483
当日出荷

上質な香りを広い空間に。濃密フレグランスオイルを使用した香水調の香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります。大きめサイズ140ml。高級感のあるライトオリエンタル調の香り
シリーズSAWADAY 香りパルファムノアール 危険等級 使用場所部屋 アズワン品番65-0348-94 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量140mL 使用期間約1~2ヶ月(スティック5本の場合) 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体
1個(140mL)
999 税込1,099
当日出荷

ファブリーズ独自のテクノロジー「新開発のニオイキャッチャーゼリー」で、香りに頼ることなく空気に漂っているニオイを逃さず消臭します。 どこにおいても邪魔にならないすっきりデザイン。使う場所に合わせて、3タイプの置き方で自由に置くことができます。(縦置き、横置き、寝かせ置き)
用途消臭:室内用 シリーズファブリーズ 使用場所室内 危険物の類別非危険物
1個(130g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ぜいたくなフレグランスの香りが空間に広がります。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります)
香りグレイスボーテ シリーズ消臭力 使用場所室内 アズワン品番64-1138-70 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
399 税込439
当日出荷

使用場所室内・トイレ 商品タイプ本体 シリーズアクアリフレ アズワン品番65-0420-84 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
269 税込296
欠品中

玄関に広がる生活臭をしっかり消臭。香水調の上品な香りを広げます。消臭成分が壁に留まり防臭コートします。空間消臭と壁の防臭効果で24時間ニオわせません。コンパクトタイプの玄関用消臭・芳香剤。高級感あるオリエンタルフローラル調の香りです。約1~2か月間持続します
シリーズ消臭元 香りノアール 危険等級 使用場所玄関 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体
1個(6mL)
579 税込637
当日出荷

清らかな白檀のかおりを表現した煙の少ないお線香です。紀州備長炭木酢液と天然植物抽出消臭剤を配合。室内を消臭・清浄します。燃焼時間が約15分と短く、忙しい時(朝の出勤・外出前)に適しています。ミニ寸なので、香炉外への灰落ちの懸念が解消されます。兵庫県淡路島産の純国内製品です。
1個(50g)
549 税込604
翌日出荷

かわいいデザインと容器形状の「Sawaday Happy」。今までにない香りを、楽しい気分で使えるお部屋用芳香剤。約3~6週間持続します
シリーズサワデー 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個(120g)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファーストケミカルFastHygiene(ファーストハイジーン) ファーストケミカル 動画あり
二酸化塩素スチームが車内のすみずみまで除菌&消臭 。乗用車から10人乗りバスまで強力クリーニング 。安定化二酸化塩素を使用、芳香剤では得られない高い除菌消臭効果を発揮 。使用方法は水を本体缶に注ぐだけの簡単仕様 。人の出入りが多い社用車や事業用車の定期クリーニングにおいて低コスト化を実現
用途車室内の除菌消臭剤 成分生石灰、亜塩素酸ナトリウム、クエン酸、水 適合車種乗用車~10人乗りバス
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二価鉄による防臭効果で社内のいやな臭いを付きにくく、残りにくくします。 高い抗菌効果や防ダニ効果もあります。 効果は約2年間持続します(使用状況により異なります) 室内洗浄・消臭剤は車室内布地(天井、シート、トリム等)の消臭機能付きクリーナーです。
仕様【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
1本(500mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。全ての菌を除菌するわけではありません。) エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。 有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。 薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。) ほんのり香るクリーンムスクの香り 本品は2通りの使い方ができます。 (1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間) (2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分) 【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤 【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭
香りほんのり香るクリーンムスクの香り 成分イソプロピルメチルフェノール (IPMP)、香料、消臭成分 使用方法ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】軽自動車、コンパクトカー、セダン等に1回あたり1個ミニバンなど大型の自動車には「ミニバン・大型車用」を使用してください。使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:窓を閉め、エンジンをOFFにする。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:エンジンをかけ、エアコンを設定する。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。 取付エアコン取付 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-89
1個
959 税込1,055
当日出荷

独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。(全ての菌を除菌するわけではありません。) エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。 有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。 薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。) ほんのり香るクリーンムスクの香り 本品は2通りの使い方ができます。 (1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間) (2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分) 【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤 【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭
香りほんのり香るクリーンムスクの香り 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分 使用方法ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】ミニバン等の大型の自動車に1回あたり1個使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:窓を閉め、エンジンをOFFにする。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:エンジンをかけ、エアコンを設定する。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。 取付エアコン取付 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

植物生まれ(天然精油配合)の守るチカラ 植物成分配合でダニよけ効果が約1ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。製品周辺への屋内塵性ダニ類の侵入抑制率を確認しています。) ダニの嫌がる5種の植物成分配合。 アース独自の下向きスリット採用!ダニの嫌がる香りが広がります。 化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。 ダニよけだけでなく、消臭効果も。 おくだけ簡単!倒れても安心なゲルタイプ 【品名】芳香・消臭剤 【用途】屋内塵性ダニ類の忌避
用途屋内塵性ダニ類の忌避 成分ダニよけ成分(天然精油)、消臭成分(緑茶エキス)、界面活性剤、香料 種別置き型 容量110g シリーズアースダニよけ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×72×103 適合害虫ダニ 有効期間約30日(使用環境により異なります) 利用場所屋内
1個(110g)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内はいつも森林浴空間。 。消臭効果の高い数十種類の植物から抽出してブレンドした植物精油消臭剤です。室内に漂うにおいを解消。常に植物精油を漂わせておくことで快適な環境に保ちます。 小さい樽型で、お部屋や玄関などどこにでも置ける消臭剤。車のドリンクホルダーにもぴったりのサイズです。 消臭剤は、デオドールの植物精油消臭剤の中で一番消臭能力があるニュートラルを使用。また、使用後はフィトンチッド成分がお部屋に残って、室内をさわやかにしてくれます。
消臭剤有効期間2~3ヶ月 設置方法卓上設置、または壁取付け(マジックテープ付き) 使用場所室内、玄関、車内 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。
用途コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。コモスイは、厚生労働省が食品添加物として認可する次亜塩素酸ソーダと希塩酸を特許製法により、水と希釈混合し、生成されたものです。コモスイは、菌に触れたり有機物に接触すると普通の水に戻ります。ですから、水洗いと同じ感覚でご使用いただけます。誤って飲んでしまった場合でも、胃腸に達する前に有機物と反応して水に戻るため、人体に影響を与えず無害です。 。コモスイは水に近い状態で生成されるため、皮膚の炎症や手荒れを起こしません。肌に非常に優しく安心です。コモスイはニオイの原因を化学分解させて消臭させますので、本格的な消臭剤として強力なパワーを発揮します。キッチンでは衛生環境対策、まな板の除菌、包丁の除菌、布巾の除菌、生ゴミの消臭として、室内の消臭・除菌、ペットの匂いに、タバコの匂いに、空中浮遊菌の除菌や加湿器(超音波式)に入れてお部屋全体を消臭除菌できます。トイレ、浴室では浴室のカビ退治やトイレの除菌と消臭に使用できます。使用時の目安として、用途に応じて水道水で薄めたり、またはそのまま使用して下さい。マスクの除菌・消臭、噴霧器(超音波式加湿器)に入れて噴霧することもできます。 効果除菌、消臭 材質次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、水
1個(2L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダニコナーズスプレー 天然由来成分のダニよけスプレー 金鳥(KINCHO) 動画あり
ダニよけ剤、芳香消臭剤。●ダニが嫌がる天然由来成分(シナモン由来成分「酢酸シンナミル」配合)、香りの作用でダニを寄せ付けません。●植物から抽出した消臭・除菌成分を配合。室内のイヤなニオイを消臭し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。(すべての菌を除菌するわけではありません。)本品は殺虫成分を使用していません。グリーンハーブの香り。約1ヵ月間効果が続く(使用環境により異なります)
用途室内用(ベッド、布団・枕、カーペット・ラグ、畳、布製ソファー、クッション、ぬいぐるみ、カーテン等)
1個(300mL)
699 税込769
当日出荷

ワンストロークできめ細かいミストを連続噴射します。1回の噴霧で約1.6mlの噴霧量です。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガー採用。1回のレバー操作で約3秒間、5回で約10秒間連続で噴霧可能です。スプレータイプの消臭剤を噴霧すれば細かなミストが広い範囲にふんわりと広がり、効果的に消臭します。乾燥した室内の加湿に利用したり、アロマオイルなどで香り付けした水をスプレーするなど、活用方法はいろいろ。
材質ポリプロピレン、PET樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×55×245 質量(g)約120 容量(mL)約250 危険物の類別非危険物
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング消臭剤エアーフル
100%植物性フラノボイド配合の業務用消臭剤。消臭剤エアーフルは室内や車内、ゴミまわりの気になるにおいを撃退!。空気浄化作用もあり室内や車内の空気を正常に!天然植物より抽出した成分のためエタノールのような刺激性が少なく安心して使用できます。植物性抽出液と100%植物性フラノボイドを配合し悪臭をもとから中和分解消臭。幅広い悪臭に効果があり不愉快な臭気を残しません。消臭効果に加えて空気浄化作用もあります。天然の植物より抽出した成分ですので刺激性がなく安心。
用途室内や車内の消臭・ゴミまわりの消臭、さまざまな場所の消臭剤として 仕様液体 使用方法原液のままスプレーで噴霧して使用します。 内容量(L)18 液性中性 香り微香タイプ 危険物の類別非危険物
1個(18L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

丸底タイプの消臭コンパクトロールタイプ
用途消臭剤配合で嫌な臭いがしにくい!省スペースでコンパクトに収納可能!ミシン目付きで次が使いやすい!室内ゴミ箱45Lタイプ 長さ(mm)785 幅(mm)650 厚さ(mm)0.015 グレー タイプコンパクトロール消臭ポリ袋 容量(L)45
1箱(30枚)
489 税込538
当日出荷

サンエスエンジニアリング除菌剤配合 オフィスクリーナー
優れた洗浄力を発揮し、たばこのヤニなどの汚れを落とすことが可能です。 植物性天然酵素+アルコール(エタノール)脂肪酸エステル系界面活性剤の使用により優れた洗浄性・除菌性・消臭性を折ることができます。
用途ビニールクロス・エアコン噴出し口・事務機器など、室内の洗浄・除菌・消臭剤として 使用方法1.汚れ面全体にスプレーをしてください。(ポイント:壁面や天井を洗う場合は、ウエスに洗剤をしみ込ませて使用してください。)2.汚れがひどい場合は、柔らかいブラシ(布地を痛めない物)で軽くコスリ洗いを行って下さい。3.コスリ洗い後、 濡れタオルで拭き取って下さい。 (高温スチーム機と併用使用することにより、より良い効果が得られます。) 液性弱アルカリ性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ハウスホールドジャパン消臭袋
強力消臭剤がイヤな臭いをしっかり吸収!臭いを抑えます。高性能消臭剤配合の消臭ポリ袋。消臭剤が臭い成分を吸収し、不快な臭いを減らします。コンパクトなパッケージで、置く場所に困りません。旅行中に、閉め切った室内に、緊急時にあると安心です。
材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.025 入数(枚)10
1冊(10枚)
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸底タイプの消臭コンパクトロールタイプ
用途消臭剤配合で嫌な臭いがしにくい!省スペースでコンパクトに収納可能!ミシン目付きで次が使いやすい!室内ゴミ箱30Lタイプ 厚さ(mm)0.013 グレー タイプコンパクトロール消臭ポリ袋 容量(L)30 寸法(幅W×高さH)(mm)500×685
1箱(36枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

丸底タイプの消臭コンパクトロールタイプ
用途消臭剤配合で嫌な臭いがしにくい!省スペースでコンパクトに収納可能!ミシン目付きで次が使いやすい!室内ゴミ箱20Lタイプ 厚さ(mm)0.013 グレー タイプコンパクトロール消臭ポリ袋 容量(L)20 寸法(幅W×高さH)(mm)500×590
1箱(45枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ヨモギ・ドクダミを中心にダニが嫌がる。※12種類のボタニカル成分をプラスした、なめても安心な消臭剤です。(屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。第三者機関調べ)。天然ヤシ油抽出成分でオシッコ&うんちなどを含むペットのニオイを素早く消臭、除菌!(すべての菌を除菌するわけではありません。第三者機関調べ)。無香料なので、優れた嗅覚を持つデリケートなうさぎ・小動物にも安心です。トイレにお使いのトイレ砂、トイレシーツに直接スプレーするだけで消臭力がアップします。(メーカー調べ)。アルコールは添加しておりません。
1袋
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンストロークで細かな切を連続噴射。一回の噴射で約1.2mlの噴霧量。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。重曹、セスキ炭酸ソーダも使えます。
用途室内の抗菌・洗浄・除湿・消臭・芳香(アルコール次亜水消臭剤)などに最適。 材質本体:PP/容器:PET 容量(mL)200 種類手動式
1本
839 税込923
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューホープ除菌ストロング
強力除菌!抗菌、消臭も一度に行えます! 特に除菌効果が抜群で、においの元の雑菌を除去します。 金属・木材への影響が少なく、室内、屋外、自動車内、ドアノブ、トイレ、洗面所などに使用可能。更に、無色無臭・ノンアルコールの除菌抗菌消臭剤のため、安心して様々な用途にご使用いただけます。 無臭なので車内のような狭いスペースでも快適。 衣類、シート、絨毯、カーテン等の生地素材の色を抜かない。 フィルター清掃後にエアコン独特の臭いを軽減し、臭いの元となるカビや雑菌の繁殖を防ぐ。 トイレや生ごみの雑菌を防ぐ。除菌・抗菌・防臭効果。 ヌメリ・カビの繁殖する浴槽や排水口周辺に。(※カビ菌には効果的ですが、漂白剤は含有していないため、黒ずみは残る可能性があります。) 一般住宅や温泉施設等で使用されている、フローリングや檜風呂などの木質を腐食から守る。 【使用方法】空中散布 [使用量の目安スプレー回数] 車 内・・・普通車で3~4回散布。 室 内・・・6畳間で6~7回散布。 布製品・・・30cm程離し、30cm四方散布。
用途布製品、プラスチック類、浴室、トイレ、キッチン回り、床などの除菌抗菌消臭。 成分除菌剤(PHMB)、精製水 液性弱酸性
1本(4L)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つやげん消臭剤P 4L
消臭剤。人と自然に優しい天然成分(柿タンニン主成分)。優れた消臭効果を持つ天然原料を主成分とした製品。エアコン、生ごみ、トイレ、室内、ペット関係のなどの臭いの気になる場所に。(微香性)
仕様●容量:4L アズワン品番65-9395-67
1本
6,298 税込6,928
7日以内出荷

・便、尿をゼリー状に固め、臭いを包みます。・災害時(断水時)に屋内のトイレが使え便利です。・便凝固剤1個で大人1回分の便・尿を凝固します。殺菌剤・消臭剤を混合しています。・蓄便袋は中が透けにくい色で有害煙の出にくい素材を使用しております。・30回分で2人×3日分程度の備蓄が可能です。(1日5回×2人×3日=30回)
セット内容畜便袋:30、凝固剤:30 材質畜便袋:ポリエチレン、便凝固剤:高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤 寸法(mm)畜便袋(マチあり):W680×H600、厚さ:0.028 使用可能回数30回分
1個(30セット)
3,798 税込4,178
8日以内出荷