「室外機 振動 ゴム」の検索結果

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非反発ゴム「ハネナイト」は、落としても弾まないことを最大の目的として開発された特殊合成ゴムです。 そのため天然ゴムや他の合成ゴムと比べて、振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動を素早く吸収します。
用途エアコンの室外機用 厚さ(mm)15 縦(mm)50 横(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
2,298 税込2,528
当日出荷

耐荷重・4コで約100キログラム。 振動を防ぐ効果が天然ゴムの約11倍あります。
用途ボルト止めしたエアコンの室外機や振動する機器に。 幅(mm)60 長さ(mm)60 厚さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

溝入りのため、振動を吸収出来ます。
用途大型エアコン室外機、大型モーター等の下に敷くことで、振動を軽減できます。 材質天然ゴム 寸法(mm)300×300×10 ブラック
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

エアコン室外機用の防振ゴムです エアコン室外機用防振ゴム 低反発ゴムで振動・音をやわらげます
材質低反発ゴム 仕様室外機用 厚さ(mm)10 寸法(幅W×高さH)(mm)50×50
1セット(4枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304 形状置型 ばね定数(N/mm)147 許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
899 税込989
当日出荷

WAKI(和気産業)セルダンパー
騒音対策に!音の発生源と床接地面に置くことにより伝わる振動を和らげます。 優れたダンピング効果により振動を低減できます。 汚染性が極めて少ない(跡が残りにくい)。 洗濯機などの重荷重物の足ゴム防振材として使用。
厚さ(mm)5 材質特殊ウレタンフォーム(ハロゲンフリーの難燃素材を使用)
1枚
309 税込340
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。 厚さ(mm)8 材質NR(天然ゴム) ゴム硬度60±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に 材質天然ゴム 引張強度(MPa)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。 材質天然ゴム(NR) 使用温度範囲-5~70℃ ゴム硬度55°±5
1枚
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天面裏の格子リブ構造によりビスの食い込みがアップ。 天面はゆったり360mm、底面は395mmとコンパクト、狭い現場でも使いやすい。 ポリプロピレン樹脂製の軽量タイプ。 積み重ねができ、省スペース。 突起合わせでカンタン位置決め。 ブラスト加工でビスがスベリ難い。 底面滑り止め加工で機器の振動によるズレを防止(状況により防振ゴムや底板をご使用ください)。 耐薬品性・耐候性に優れ、汚れにくい。 各メーカーの大型ルームエアコン室外機に対応(質量80Kg以下、1台2個使用時)
アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×75
1個
109 税込120
翌日出荷

構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。 材質合成ゴム(CR) 使用温度範囲(℃)-5~110 ゴム硬度55°±5
1枚
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

床に伝わる振動を軽減 直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。 排水ホースのスペース確保 高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。 洗濯物の取り出しが楽に 縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。 洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に 洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
用途洗濯機の脚上げ 材質ゴム
1個ほか
636 税込700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室外機置台・エアコン架台 防振ゴムパット。室外機の振動をおさえます。表と裏で溝が90度逆転タイプでカットが簡単にできます。
種別防振ゴムパット 長さ(mm)1000 厚さ(mm)10 入数(個)1
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器に合わせてカットし、機器の下に敷くだけでよく、据付け移動が簡単にできます。両面の特殊パターンによりゴム厚が薄いにもかかわらずバネ定数が比較的低いので、安定した防振効果が得られます。騒音、共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断にも大きな効果があります。必要に応じてナイフで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
寸法L(mm)1000 規格100×1000×10 寸法A(mm)10 寸法B(mm)4.5 寸法C(mm)3 寸法W(mm)100
1枚
980 税込1,078
3日以内出荷

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

WAKI(和気産業)筋ゴムロング
エコ商品
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。 材質SBR(スチレン・ブタジエン) 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)重ねる防振ゴム
エコ商品
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)90 幅(mm)90 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)筋ゴムシート
エコ商品
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。 材質SBR(スチレン・ブタジエン) 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)5 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-8270-88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷

環状に配列した高さと面積の異なる小さい突起群を両面に組み合わせユニークな高性能防振ゴムです。特殊な突起構造ですぐれたベネ特性を有し、従来のゴムに比べて、防振効果は抜群です。機器の重量に応じて必要な面積分だけをバランスよく敷くだけで高性能を発揮します。熱老化試験、オゾン劣化試験(JIS-K6301)に適合した耐久性、耐候性、耐オゾン性にすぐれた良質のクロロプレンゴム製です。
用途エアコン室外機だけでなく、プレス機、発電機などの機械振動に 材質クロロプレン 寸法(mm)18t×240×460
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ両ボルト 接続方式両端おねじ 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
136 税込150
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

エアコン室外機とエアコン台の間に敷くことで、エアコンの振動を伝わりにくくします。表と裏の突起が互い違いになっており、振動を分散させます。
材質天然ゴム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)400×47×5
1個
248 税込273
翌々日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。 中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。 位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。 底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度) アズワン品番65-2318-21
1個
290 税込319
翌日出荷

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 形状丸形 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

因幡電工防振パット GP-100-10
エコ商品
は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。突起部の長手方向に直交する形で、50mmピッチのカットラインが入っています。突起部の間隔は十分に開いており、重量物を載せても吸振性を損いません(突起部と突起部が接触しない設計になっています) 重ね置きができます。
用途エアコン室外機、ポンプ、コンプレッサ、発電機などの機械から発生する振動を吸収し床や建物への振動伝達を防ぎます。振動によって発生する騒音を低減する効果もございます。 仕様-02(空調関連) 材質NR+SBR 長さ(mm)1000 幅(mm)100 厚さ(mm)10 質量(g)1250 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

TOZEN(トーゼン)ディンプルパッド
小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです。
用途建築設備機器などの振動・固体音対策。 ビル用マルチ室外ユニット・床置形室内ユニット・ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット・チラー・ターボ冷凍機・発電機。 材質CR(クロロプレン)
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)