排気の向きを変えて室外機のトラブルを即解決!
エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。
狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。
両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。
セット内容アルミ支柱×2本、樹脂ルーバー×7枚、台座×4個、支柱キャップ×4個、ルーバー・キャップ×12個、両面テープ取付台座×2個
材質ASA・PP等
室外機から吹出す風を約45°斜め方向に変更することができます。(設置スペース不足による能力低下や消費電力UPを軽減します。)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)795×875×320
吹出し口縦横兼用
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。。
セット内容アルミ支柱×2本樹脂ルーバー×7枚台座4個支柱キャップ4個、ルーバー・キャップ12個両面テープ取付台座2個
材質ルーバー本体:ASA・PP等
「ナチュラルスタイルのお庭づくりに」。生活感が出てしまうエアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで目隠しを。センスのいいお庭にイメージチェンジできるだけでなく、上にプランターなどが置けるので、。デッドスペースの有効活用にもなります。逆ルーバータイプなら、周囲の植物を室外機の熱風から守ります。「素朴な風合い&温かみのあるデザイン」。室外機は目立つ場所にあることが多いので、目隠しするだけで、空間が一気に垢抜けます。プランターを飾ったり、ガーデニングの作業台としても。洗濯カゴの一時置きにもいいですよ。前面、側面ともに板の隙間が十分にあいており、通気を妨げない設計です。「植物にやさしい逆ルーバー仕様」。上向きルーバーが排気を上部へ逃がします。室外機の前に置けなかった植物などを置けるようになるので、ガーデニングスペースが広がりますよ。「簡単組立・簡単設置」。5枚のパーツをネジで止めていくだけで組み立てられます。設置は簡単、室外機にかぶせるだけ。約5.8kgと軽く、移動もしやすいです。
用途日除け 目隠し エアコンラック 室外機ラック エアコンカバーなどに。 大型 日よけ おしゃれ 屋根 風よけ 庭 ガーデン ベランダ エクテリア
材質天然木
質量(kg)約5.8
有効内寸(mm)約幅870×奥行340×高さ750
仕上ステイン塗装
組立時間2人で20分
サイズ(mm)約幅930×奥行390×高さ835
室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐
アズワン品番65-2318-58
1個
¥12,200
税込¥13,420
欠品中
排気の向きを変えて室外機のトラブルを即解決!。業務用エアコンの室外機へマグネットで簡単取り付け。室外機の排気を上に逃し、室外機の運転効率UPに一役買います。サイズ…W622×D100~111×H774mm。重量…1500g
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エアコン室外機を、雨・雪・ホコリによる汚れからガードします。汚れやすく、掃除しにくいオフシーズンの室外機を汚れから守りましょう。配管がすっきり通せる側面スリット付きです。風がふいても外れにくいヒモ付きです。上からかぶせるだけの簡単取り付けです。一般的な室外機に対応しているフリーサイズ(サイズが特殊な室外機は入らない場合があります)。
用途エアコン室外機用
仕様エアコン
材質本体:ポリエステル
寸法(mm)820×320×640
質量(g)121
タイプ室外機カバー
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
材質アルミ
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730
組立時間30-40(分)
取扱説明書(0.28MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
取扱説明書(0.88MB)
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
室外機周りをすっきり見せることが出来ます。室外機の上をうまく使って収納スペースとして活用することで、デッドスペースを有効に利用できます。ガタツキ防止のアジャスター付。ルーバーは下向き、上向きに変更できます。日差しから室外機をガードし省エネにも効果的。
用途室外機カバー、日よけカバー
材質アルミニウム(粉体焼付塗装)
色ブラウン
耐荷重(kg)天板部:15
雨風に強いアルミ製のエアコン室外機カバー。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠し。冬場も降雪から室外機を守る。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
材質アルミ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730
組立時間30-40(分)
取扱説明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
簡単ワンタッチ取付け。
誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。
ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。
効果的に空気を循環。
エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。
夏も冬もオールシーズン。
ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。
1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4
材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)
色アイボリー
本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。ワイドタイプ(幅855~960mm)。室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。取り付けバンド2本付。バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に
材質本体(カバー)・取付バー・ジョイント・バンド:ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル:ナイロン
寸法(mm)960×350×82
質量(kg)1.3
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
遮熱パネルで直射日光を遮り、太陽熱による温度の上昇を防ぎエアコン室外機の負担を軽減!。直射日光だけでなく、雨や雪、汚れなどからも室外機を守ってくれます。付属のマグネットシートで簡単に取り付けられます!パネル固定の紐付きだから飛ばされにくく、風が強い日も気にせずお使いいただけます。パネル面積が広く、大型の室外機もしっかりガード!88×40cm以下の室外機にお使いいただけます。
付属品紐1本(長さ約3m)・マグネット3本(1本あたりの長さ約35cm)
材質パネル:ポリエステル・アルミニウム、紐:ポリプロピレン
寸法(cm)(約)90×42
適応寸法(cm)(約)88×40以下
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
室外機に取り付けて排気風の風向きを変えることができます。道路に面していて歩行者に風があたってしまう。室外機が原因でご近所トラブルになってしまった。そんなお悩みも室外機ルーバーで即解決!!!
仕様●寸法:縦574mm、横490mm●1セットあたり重さ:830g●材質●▼PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス等●セット内容:本体、台座、取付けネジ●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-91
1個
¥10,475
税込¥11,523
8日以内出荷
メッシュ状の棚板だから散水時や雨などが溜まりません。風にあおられにくく、風景が透過するので圧迫感がありません。スペースを利用してお花や植物のある暮らしを楽しめます。棚板の付け方が変わります。
※「室外機カバー」 と 「ラック」で組立方法が異なります。アジャスター付でガタつきの微調整ができます。
用途屋外用。屋内でも使えます。観葉植物や鉢植え棚として。
棚使いではインテリア用品としてもお使いいただけます。
付属品六角レンチ
材質スチール、横棒:天然竹
質量(kg)約8.4
色ブラック
タイプ室外機
表面処理ポリエステル樹脂塗装
棚板耐荷重(kg)1枚あたり:5まで(上段)、10まで(中段・下段)(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×40×120
組立時間2人以上で20分未満
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板(上段):約86×16、棚板(中段・下段):約86×40
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。
室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。
バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。
夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。
冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に。
取り付けバンド2本付。
質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×80
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
室外機を雨・風・雪から守りながら、スタイリッシュに目隠しします。
アルミ製で軽量であり設置が楽です。
天板上にプランターを置いて花壇風にお使いいただけます。
材質アルミニウム
内形寸法(mm)室外機部:840×360×710
寸法(Φmm)アジャスター部:25
天板寸法(mm)900×382
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730
然木×ステンドグラス。どこか懐かしく、可愛らしい空間に。エアコン室外機の生活感を消してくれる、ステンドグラスの透け感が美しい室外機カバーです。雰囲気のいいお庭にイメージチェンジできるだけでなく、上にプランターやガーデン用品が置けるので、デッドスペースだった空間を有効活用できます。1.優雅で温かみのあるお庭に。目隠しとしてだけでなく、オブジェとして鑑賞したいような、雰囲気のあるデザイン。プランターを飾ったり、ガーデニングの作業台としても。洗濯カゴの一時置きにもいいですよ。2.扱いやすく、組み立てかんたん。組み立てたら、かぶせるだけ。軽量で移動もらくらく。
用途日除け 目かくし エアコンラック 天然木 オシャレ 室外機ラック エアコンカバー 棚 ラック 木製 木 ウッド 目隠し 大型 日よけ おしゃれ 屋根 風よけ 架台 ガーデニング アウトドアリビング 庭 ガーデン エクステリア ベランダ
材質天然木・スチール・ガラス
質量(kg)6.4kg
有効内寸(mm)約幅 875×奥行 365×高さ 760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約930×390×800
仕上ステイン塗装
組立時間2人で約20分
エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.265
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
前面はオシャレなルーバー仕様。自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
材質天然木杉材 (水性アクリル樹脂塗装)
組立時間20-30(分)
取扱説明書(0.4MB)
エアコン室外機への直射日光を防ぎエアコンの効率悪化を抑制!。脚は屋根本体に差し込みスライドするだけの簡単組立。設置環境に合わせて脚位置は自由に調整可能。マグネット仕様で、エアコン室外機に載せるだけの簡単設置で見た目もすっきり。耐候性に優れた、ASA材料を屋根本体表面に使用。風で飛ばされることを防止するセキュリティ紐付き。※強風時は屋根本体を取り外し、屋内で保管してください。
用途エアコン室外機の日よけ
セット内容屋根本体、脚(マグネット付)×2、セキュリティ紐×2
材質【屋根本体】ABS、ASA【脚】ABS【セキュリティ紐】ナイロン
色白色
質量(g)約950
寸法(幅W×奥行D)(mm)【屋根】820×350
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
室外機を雨・風・雪から守りながら、スタイリッシュに目隠しします。
アルミ製で軽量であり設置が楽です。
天板上の棚にプランターを置いて花壇風にお使いいただけます。
材質アルミニウム
内形寸法(mm)室外機部:835×365×710
寸法(Φmm)アジャスター部:25
天板寸法(mm)1段目:900×380、棚部/2段目:860×242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1310
脚(mm)40×40
室外機への直射日光を防ぎ、室外機周辺温度の上昇抑制に。
ワンタッチテープ固定(粘着糊付き)なので、軽くて設置や収納がカンタンです。
室外機の種類にあわせて幅を調節でき、配管カバーを気にせずに設置できます。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ポリプロピレン、AES、ナイロン
色パイプ・部品・ワンタッチテープ・ロープ:ブラック
幅(cm)102
高さ(cm)22
遮光率(%)80
奥行き(cm)62
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色マンセル値9YR8.4/0.5
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(ハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。全クラスで「区分(い)」。全クラスで「区分(い)」ZEHにもおすすめ!。エネルギー効率を高め、冷房定格エネルギー消費効率の区分「い」を満たす能力を発揮。普及が進むZEH※にもおすすめなエアコンです。※ZEH[ゼッチ: ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]…住宅の外皮(外壁)の断熱性能向上と高効率設備・システムや太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支が実質ゼロとなることを目指した住宅です。エアコンの風がからだに直接あたりにくく快適。天井気流(風ないス運転)。エアコンが吹き出した気流を上方へ持ち上げ、風がからだに直接あたりにくい快適空調をお届けします。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
直射日光からガード!
直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減します。
ベルトで固定し、取り付け簡単です。
材質本体:ポリエステル、アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン
質量(g)77
寸法(幅W×奥行D)(cm)約84×32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高低差自在。サビにくく、風に強い。
用途ベランダ取り付けポール
材質ステンレス(+鉄)
アンテナ径(Φmm)40~50
取付可能パイプ径(Φmm)42
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
風に強い。
用途母屋木用
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
アンテナ径(Φmm)30~40
取付可能パイプ径(Φmm)31
1セット(4台)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
高低差自在。サビにくく、風に強い。
用途窓枠用
材質アルミニウム(+鉄)
色ブラック
仕上アルマイト処理
アンテナ径(Φmm)40~50
取付可能パイプ径(Φmm)42
1セット(2台)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
サビにくく風に強い。
用途コンクリート手すり用
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
サビにも風にも強い。
用途格子手すり/壁面用
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
アンテナ径(Φmm)40~50
取付可能パイプ径(Φmm)38
1セット(6台)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
アルミの効果で室外機の負担を軽減する日よけカバーです。
直射日光から室外機の温度上昇を抑えてくれます。
冷房効率のUPを助ける省エネ・節電も期待できる優れものです。
ベルトの長さを調節し、カチッと音がしたらOK。取り付けも簡単で手軽に使えます。
材質(本体)(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(裏面)ポリウレタンフォーム、(ベルト・止め具)ポリプロピレン、(縁)ポリエステル
寸法(cm)80×40×0.4
耐熱温度(℃)70
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
●屋外用の「ブラックキャップ」
●ゴキブリを駆除して家に侵入させない
●たくさん置いてしっかりガード!大容量16個入
●1年間効く!(直接雨がかからない場所で使用した場合。使用環境により異なります。)
【屋外で効く12の効果!】
(1)お外で駆除して、侵入を防ぐ!
・侵入経路に設置することで、エサを食べたゴキブリを駆除し、侵入を防ぐ。
・遠くのゴキブリは呼び込まない。
(2)その日から効く!
・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。
(3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く!
・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。
(4)巣に潜むゴキブリに効く!
・エサを食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。ゴキブリの侵入を元から防ぐ。
(5)メスの持つ卵にも効く!
・エサを食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果
(6)大型ゴキブリに効く!
(7)5つの成分で誘引!
(8)半生エサでよく食べる!
(9)たくさん置ける!
●屋外で優れた効きめを発揮する容器構造
(10)排水・防水機能付き容器。
(11)水に溶けにくい耐水処方で雨に強い。
(12)飛ばされにくい固定テープ付きで風に強い。
【ゴキブリは外からやってくる!】「ゴキブリを駆除して侵入させない」メカニズム
(1)ゴキブリの侵入経路に設置(マンション等の集合住宅では、隣家から移ってくるリスクも!)
(2)家の外でゴキブリにエサを食べさせる
(3)エサを食べたゴキブリは外で駆除!
(4)エサを食べたゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除し、ゴキブリを発生させない!
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途ゴキブリの駆除
成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他8成分
種別置き型
区分防除用医薬部外品
シリーズブラックキャップ
適合害虫ゴキブリ
使用場所ベランダ、玄関口付近、勝手口付近、窓ぎわ、室外機、プランター
利用場所屋外
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
屋外からの侵入を防ぐ!ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)効果1年。巣に戻って巣ごと効く!6個入。【8つの特長】1お外でゴキブリ退治!家の外に置いて、外で餌を食べたゴキブリに効き、巣に戻って巣のゴキブリにも効く!2遠くのゴキブリは呼び込まない!誘引範囲は限られているので、遠くにいるゴキブリは呼び寄せません。3雨に強い容器構造!4風に強い固定テープ付き!5スリムで目立たない容器!6メスのもつ卵にも効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!7プロが使う速効成分置いたその日から効く!8大型・小型どんなゴキブリにも効く!<ゴキブリ連鎖駆除効果:コンバット玄関・ベランダ用が「巣ごと効く」理由>1コンバットの誘引作用:誘われて食べに来る2フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だから コンバット玄関・ベランダ用は2度効く!巣ごと効く!
用途【効能】ゴキブリの駆除<設置場所>ゴキブリが侵入しそうな所の左右に1個ずつ置くと、効果的です!玄関口付近、ベランダ、窓ぎわ、プランター、室外機周辺に
区分防除用医薬部外品
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(6個)
¥699
税込¥769
当日出荷
室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。。オプションのリン酸鉄イオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。。DC12/24V電源用(電圧選択式)。室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。冷房専用。室内機は下配管のみの仕様。室内機から室外機までのホースは4.5M付属。室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。コンプレッサーはモーター式。コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作(※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続)。ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・ステンレス防水カバー)(※標準は壁取付タイプ/※ステンレス防水カバー発売日:未定)。1年保証。2025年モデル
用途DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け
付属品冷媒ホースセット・室内機操作赤外線リモコン1個・冷媒(HFC-134a)3個(標準)・エアコンパテ
質量(kg)【コンプレッサー部】:7.4【室外機】壁付けタイプ:4.6、床置きタイプ:5.2
電流(A)25-55
電圧(V)DC12
ケーブル長(m)【コンプレッサー-バッテリー間】3(24:KI8.0SQ インラインヒューズ30A付き)(12:KI14SQ インラインヒューズ100A付き)、【コンプレッサー-室外機間】1.8(KI2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)【コンプレッサー-室内機間】3.6(24:KI1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)(12:KI1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)
ホース長さ(m)室内機-コンプレッサー部:4.5、コンプレッサー-室外機部:1.5、室内機-室外機部:4.5、室内機ドレイン:2.5
配管フレキタイプ3セット付き
保証期間1年
冷媒R134A(600g)
風量(m3/h)700
コンプレッサーモーター式
冷房能力(kW)2.2、8875 BTU/hr
しっかりと固定でき、硬化後は両面から剥がすことが可能な新カテゴリーの固定剤です。ズレ防止、転倒防止、フック取付、装飾など、様々な用途にご使用いただけます。ジェル状なので、凹凸面の固定にも対応します。開封後も長持ちする、保管用キャップ付きです。
用途インソール・マット・ブックエンド・マグネット・アクセサリースタンドなど倒れやすいもの・ズレやすいものを固定して生活を快適に。防犯対策として、センサーライト・スマートドアホンなど防犯グッズの一時固定に。宅配ボックス・グレーチングなど屋外用品の盗難抑制に。揺れ、風による転倒対策として、室外機・ワレモノなどの固定に。長期停電時、ポータブルソーラーパネルの転倒抑制にも。
付属品保管用キャップ
色クリア
主成分変成シリコーン樹脂
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性はがせる
被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、モルタル、コンクリート、ガラス、陶磁器、木材
関連キーワード
1
2
次へ