556件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190 トラスコ品番323-0317 質量(g)190
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷

ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
仕様ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥深い箇所の切断に。
全長(mm)134 呼び寸法(mm)130 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番368-9191 質量(g)80 切断能力(Φmm) 鉄線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

トラスコ品番853-4473 適合本体RH20・RH80・RH90・RH100Z・RH200 材質SK3炭素工具鋼(焼入) 頭部径(Φmm)20
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。 付属品フットバルブ(FB70S)、ホース トラスコ品番466-0196 全長(mm)420 質量(kg)13.5 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)318×420×169 空気消費量(cm3/回)3000 ホース取付口G1/4 脱皮能力外径15mm、長さ100mm
1台
319,800 税込351,780
50日以内出荷

ケーブルストリッパの三ツ星品! 芯線径がΦ0.25~Φ2.6mmまでの電線を無段階脱皮 V型刃で電線へのセッティングは簡単です。 狭い箇所でも中間脱皮・端末脱皮も可能です。 ケーブルの脱皮長さのアタリ付(目盛り付) 脱皮寸法はアタリプレートのネジをゆるめて調整するだけです。 Φ2.6mmまでの銅線切断機能付
トラスコ品番212-1697 全長(mm)120 質量(g)260 切断可能範囲2.6(Φ) 脱皮可能範囲(mm2)0.05~3.5 芯線径(Φ)0.25~2.6
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定 全長(mm)210 トラスコ品番111-1582 種別カッター 質量(g)310 適合替刃・カッターX10 刃開き(先端)(mm)39
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

プッシュ式ミニベルタ 室本鉄工 動画あり
軽量コンパクト設計で騒音が少ない。 狭い個所の研削作業が楽に行える。 研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。 研削面が美しい。 材質、作業に応じスピード調整が可能。
用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り。平面、曲面の塗膜ハガシ。接着剤の削り取り。半自動溶接のビートの削り取り。木工加工。小物金属製品のバリ取り。仕上げ作業。サビ取り。その他研削作業 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 空気消費量(L/min)300 無負荷時ベルト速度(m/分)2200 適合コンプレッサ出力(kW)2.2 付属品ベルト #60/#100 各1枚 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 全長(mm)250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷


軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。 刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メリーバネ トラスコ品番281-7438 適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65 質量(g)5
1袋(10本)
299 税込329
当日出荷

電工関係に最適です。 205(強力ニッパ)の柄部に成形カバーを被覆し、大変使いやすくなっています。
全長(mm)175 仕様厚刃、成形カバー付 トラスコ品番287-7945 質量(g)270 切断能力(mm)(VA線)2.0×3芯、(鉄線)Φ2.0、(銅線)Φ3.0
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
仕様成形カバー付
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広く一般的に使用されているニッパです。
用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。 仕様ソフトカバー付 その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。 刃形薄刃
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
仕様ソフトカバー付、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂3
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


樹脂ゲート切断に!。太物切断に !
刃形円状刃 仕様ソフトカバーバネ付
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ゲートの切断に! 製品に刃面全体がピッタリつきます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を特に細く加工してあるため、狭い箇所の切断に適します。
呼び寸法(mm)125 仕様ソフトカバーバネ付 トラスコ品番104-1631 寸法(mm)128 全長(mm)128 質量(g)90 切断能力(Φmm)2.0(軟質樹脂)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

精密機器の組み立て・補修などに適しています。 クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)115 全長(mm)118 仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃 トラスコ品番239-8648 質量(g)60 切断能力(Φmm) 鉄線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.8
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

1セット(5個)
699 税込769
当日出荷


ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
呼び寸法(mm)190 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1361 寸法(mm)190 全長(mm)190 質量(g)175 刃形樹脂専用刃 平刃 寸法a(mm)17.0 寸法b(mm)9.0 寸法c(mm)20.0 切断能力(Φmm) 樹脂5.0
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
材質(柄部)成形カバー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定 全長(mm)195 トラスコ品番111-1574 種別カッター 質量(g)140 適合替刃・カッターX5 刃開き(先端)(mm)24
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

太径に適したニッパです。 平刃タイプです。 刃のくい違い防止ストッパー付です。
仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付 刃形平刃
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全てのヒートニッパに使用できるトランスです。ヒートニッパはトランスにより24Vに変圧して使用します。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務機器、電気機器のアフターサービスに! プラスチックの切断に! エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に! プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに! 切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。 リード線等の切断作業に。
寸法(mm)192 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1345 全長(mm)192 質量(g)165 呼び寸法190 寸法a(mm)17.0 寸法b(mm)9.0 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.0 寸法c(mm)19.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷