70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。
用途あらゆる軟材の切断に!!(プロテクター、ワゴンモール、撚り線、パイプ) 全長(mm)230 トラスコ品番337-8993 質量(g)213 刃長(mm)65 切断能力(シリコンホース)Φ25まで、(配線ダクト・通信モール)幅40mmまで、(ワイヤープロテクター)1~4号、(塩ビパイプ)Φ18まで 刃開き(先端)(mm)34
1本
5,998 税込6,598
当日出荷


強力タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定 全長(mm)210 トラスコ品番111-1582 種別カッター 質量(g)310 適合替刃・カッターX10 刃開き(先端)(mm)39
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など 全長(mm)285 付属品角度付け切断用アタッチメント トラスコ品番303-6111 質量(g)535 刃長(mm)110 切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号 刃開き(先端)(mm)62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

小型軽量タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定 全長(mm)195 トラスコ品番111-1574 種別カッター 質量(g)140 適合替刃・カッターX5 刃開き(先端)(mm)24
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。 全長(mm)150 トラスコ品番853-5177 質量(g)125 刃先形状山形刃 切断能力(Φmm) 樹脂5
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。 全長(mm)225 付属品成形カバー付 トラスコ品番368-9018 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷


刃部は頭部の面と同一面のフラットです。
用途樹脂成型品の精密で小さいゲートの切断に最適。 全長(mm)130 仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付 トラスコ品番368-8950 質量(g)90 刃形ストレート刃 切断能力(mm)(ABS樹脂)3
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

魚加工工場での骨抜き作業に! ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm)120 仕様ばね付先曲りプライヤー形状 トラスコ品番824-8269 材質ステンレス(SUS420) 質量(g)65 先端厚さ(mm)1.2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋(5個)
399 税込439
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は特殊熱処理により強靭です。
用途電子機器の分解・組み立て等に適しています。 全長(mm)175 仕様成形カバーばね付ギザ付 トラスコ品番368-8933 質量(g)185 先端細先 先端寸法(mm)3.4×2.5 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2 切断能力(Φmm) 銅線Φ3 バネ有り
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
用途給湯・給水工事用配管材の切断に 全長(mm)233 トラスコ品番337-8985 質量(g)225 切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

広く一般的に使用されているニッパです。
用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。 仕様ソフトカバー付 その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。 刃形薄刃
1個
2,988 税込3,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

掴まなくても落としません! 刃先はダイヤモンドホイールで研磨! VVF(VA線)や平線等も楽々切断! 袴部で寸切ボルト3分(W3/8)のネジ山修正付!
材質炭素銅 刃部硬度HRC58~62
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端はクロス目のギザ付で軽い力で強くつかめます。強靭で軽量です。
用途板物・バネ等の掴み・引っ張りに。 全長(mm)200 先端形状ロングノーズ 仕様ソフトカバー付 トラスコ品番368-9026 厚さ(mm)5 質量(g)205 種類ノーズプライヤ 寸法A(mm)38
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷


先端を丸く細くして狭い箇所に入りやすくしてあります。
用途タイヤの釘抜き専用工具です。 仕様ソフトカバー付 トラスコ品番368-9034 厚さ(mm)11 全長(mm)198 質量(g)200 種類その他プライヤ 寸法A(mm)38
1丁
4,998 税込5,498
欠品中

1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷


倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途鉄線・銅線の一般切断作業。 全長(mm)160 仕様ソフトカバー付、ばね付 トラスコ品番368-9247 質量(g)190 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

1袋(5本)
359 税込395
当日出荷

先端部を幅広く強靭に加工しています。
用途鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。 全長(mm)160 仕様ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なし 付属品ソフトカバー トラスコ品番368-9221 質量(g)115
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

1丁
3,598 税込3,958
6日以内出荷

1丁
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1丁
5,598 税込6,158
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
5,598 税込6,158
6日以内出荷

1丁
3,500 税込3,850
6日以内出荷

1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

1丁
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1丁
3,398 税込3,738
8日以内出荷

1丁
3,998 税込4,398
当日出荷


全長(mm)230 仕様バネなし トラスコ品番439-9366 寸法(mm)225 質量(g)345 切断能力(Φmm) 鉄線3.0 切断能力(Φmm) 銅線4.0
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

1丁
6,398 税込7,038
6日以内出荷