さらなる操作性と感度の追求。ライトゲームカテゴリーのゲーム性を追求した宵姫 華シリーズがさらなる進化を遂げ生まれ変わる。ロッド全体の重量の大幅な軽量化によって生み出される高次元の操作性とクリアな反響感度性能に磨きを掛けました。豊富なラインナップでさまざまな釣り方、リグに対応します。
タイプスピニング
原材料C99.9 G0.1(%)
ライトゲームのネオベーシックモデル。アジ、メバルをはじめライトゲームカテゴリーのベーシックな機能を追求したシリーズ。軽量化による操作性と感度性能に磨きをかけたモデルです。豊富なラインナップでさまざまな釣り方、リグに対応します。
タイプスピニング
原材料C99.5 G0.5(%)
衝撃の後には、満足がある!。「基準をつくり、その基準を超えてゆく!」。「反響感度」「抵抗感度」「接触感度」の徹底追究をした結果、 最適なパーツの選択や装着方法を導き出しました。 軽量ジグヘッドの使用に特化したモデルとして感度を徹底的に追及した『天』 驚愕の軽さは、ロッドの軽量化を目指したのではなく、感度追究の結果として生まれたという経緯があります。衝撃の後には、満足がある!。究極の「反響感度」「抵抗感度」「接触感度」の実現と軽量化のため、余分な装飾を排した構成にしています。ブランクはもちろん、ワンハンド構造など思い切った重量削減を導入し軽量化に成功。ジグヘッドリグでのゲーム性を徹底追究しました。思い通りに操作し、狙って掛けたという爽快感を味わえるスペシャルモデルです。
タイプスピニング
グリップ長さ(mm)75
原材料C99.9 G0.1(%)
鮎鈎をカスタマイズしたフックで、驚愕の刺さり!これ一つであらゆる状況に対応できるアジングヘッドの決定版!このジグヘッド1つで豆アジ~ギガアジまで幅広く対応。
特徴的なショートシャンクはワームアクションを邪魔せず、驚くほどワームがズレにくい!
コンパクトシルエットでアジの吸い込みを妨げず、フックポイントは吐き出されにくいハイポイント&ワイドギャップにより口奥を捕らえ、バラシを軽減。
フックには刺さりの良さと防錆を両立する「ナノアルファ」コーティングを採用。
ショートダートを生み出す独自のヘッド形状。
ヘッドは側面がフラット形状で持ちやすい!ウエイト刻印入りで一目で分かる!
フローリグ対応の0.2gから、急流ディープエリア対応の3gまで11ウエイトの幅広いラインナップ。
品番68-759
フック#4
対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ
入数(本)4
藤原真一郎監修の宵姫アルミフィッシュグリップ22cm LE127専用ケース 。ワンタッチで抜き差しできるが落下しないオリジナルデザイン。フラップ式パーツでベルトやバッグに縦横どちらでも取り付け可能 。底面にはあえて水抜き穴を設置せず海水や魚の体液を服やバッグに付着させない 。簡単に掃除ができるよう前面には穴を設置 。カラビナ使用時にはフラップ式パーツは取り外し可能 。
材質硬質E.V.A
質量(g)約65
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)33×55×153
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ハンドル内に適度な硬さのシリコンラバーコードを内蔵し、ベルトループ等に取付けたまま伸ばせ、魚を取り込み可能。※シリコンラバーコードを無理に引き伸ばすと、破損しますので、くれぐれも最大伸長内でご使用ください。カーボンハンドルをネットに装着する際に、ネジを締め込むことでネットの角度を設定できます。※ハンドルを取付ける際、ラバーパッキンが変形するほどネジを締め込み過ぎると、ハンドルが破損する恐れがありますので、締め過ぎにご注意ください。
材質〈枠〉アルミニウム〈ネット〉ポリエステル〈ジョイント〉ABS〈柄〉カーボン シリコンラバー
ねじ規格W1/2
柄長さ(mm)210
コード長さ(cm)【ラバーコード】(最大伸長)約40
網目3mm
ステンレス製のツインブレード(実用新案登録第3240897号)とアルミニウムボディーを採用。軽量・高剛性に加え、防錆性能を備えた金属製フィッシュグリップ。小型から大型のアジまでしっかりとグリップできる計算されたデザイン。
材質〈本体〉アルミニウム〈ブレード〉420ステンレス〈グリップ〉ラバー
質量(g)約122
サイズ(mm)220
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
好評の『宵姫 AJカスタム』に採用されているジグフック。オリジナルジグヘッド作成に。このフック1つで豆アジからギガアジまで幅広く対応するアジングフックの決定版!。アジに吸い込まれやすく、ワームのアクションを最大限に引き出す「ショートシャンク」。吐き出されにくく、アジの口奥を捉えやすい「ハイポイント&ワイドギャップ」。結束部分の移動を抑え、刺さりの良さに防錆効果をプラスした「ナノアルファ」。釣行頻度の多いアジンガー向けに、徳用モデルもラインナップしました。
抜群の安定性を誇るラウンドヘッドにより、様々なフィールド・釣法に幅広く対応!常に安定した水受けで高いレンジキープ力を誇るラウンドヘッドの登場です。
水受けの良いヘッド形状が適度な引き感を生むことで、ラインテンションを掛けやすく、アングラーの操作を素直にワームへ伝えます。
フォールにおいても、ヘッド全体で水を受けることにより安定したフォール姿勢をキープします。
やや前方に配置されたアイによる、高い推進力とフォールレスポンスの良さがメリハリのあるイメージ通りの縦の動きを演出します。
コブラヘッドよりも浮き上がりを抑えたことで、急深エリアや流れの強い状況におけるボトム付近のレンジキープ力が高く、足元までじっくりと攻め切ることができます。
フックはライトロッド・ライトラインでもしっかり刺さり込み、夜間でもラインを通しやすいラージアイの「ジグ31」を採用しました。
品番68-593
対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ
入数4
新型ムツ針,下工,丸軸,鉄製,化学研磨無し
※「化学研磨無し」ですので、針先はそれなりです。
主に漁師さん向(漁業用)や、昔からの釣法用の釣針です。
用途漁業用
仕様下工 丸軸
宵姫Fシステムリグは、ロングキャスト性能、感度、フッキング&アクションレスポンスの高いFシステムのフロートゲームを初心者・入門者の方にも手軽に楽しんで頂くためのアシストアイテムです。
PEラインとリーダーの結束の手間を、音速PEジョインターを使用することで大幅に簡略化。
ジョイント部にチューブを被せることでさらなるトラブルレス仕様となっています。
フロート側とジグヘッド側のリーダーは素材や号数を変えることで、フロートのラインブレイクリスクを低減しながら、魚のバイトを引き出しやすいセッティングにしています。
<使用例>1:PEラインを軸間に(できるだけ奥よりに)挟みます。
2:2本のPEラインを引っ張りながら10回程度巻きつけます。
3:引っ張りながら管に通せばPEラインのセットは完了です。
4:絡み防止パイプをかぶせて完成!
品番42-827
対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ
入数2組
ライトゲーム専用の超軽量スナップ!リーダーをアイに引っ掛け、一発挿入!リーダーを結ぶ際は、スリットに掛け通しが出来るため、強風時や暗い場所、老眼の方でも簡単にアイへ通すことが可能です。
指先がかじかみやすい冬場でも持ちやすい長さに設計しています。
取り外しやすい形状を追求し、細軸~太軸のアイまで対応可能になっております。
瞬時にルアー交換、結び直しが可能なスリットスナップで快適な釣りをお楽しみください。
品番19-309
対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ
入数(個)7
シーバス(スズキ)は学名で「LATEOLABRAX JAPONICUS」と表記する。日本各地の沿岸、河川、港湾とあらゆるところに生息する巧みなハンターはアングラーを魅了して止まない。そのシーバスの名を持つロッドとして、絶対的なスタンダードであり続けるため、ラテオが大きな進化を遂げた。
継数(本)2
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプセリウム
棒長(mm)150
こんなお得な商品も!
タングステン電極棒 トリウム入り
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム
棒長(mm)150
表面処理研磨品
寸法(cm)9
1組
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
浮き上がりの良いコブラヘッドが表層~中層においてスローなレンジキープ力を発揮!ヘッド底面で適度に水を捉えることで浮き上がり性能を向上させたコブラヘッド。
その登場によって、よりスローなリトリーブが可能となり、ライトゲームにおける戦略の幅が広がりました。
浮き上がりの良さを活かすことで、軽いウエイトは表層からシャローエリアにおいてデッドスロー状態をより効果的に演出しやすく、魚にじっくりとアピールすることができます。
重いウエイトはディープにおけるブレイク攻略の際にもスローに攻めつつ、ボトムコンタクトからのリフトがしやすい特徴があり、釣りのリズムを乱す根掛かりも最小限に抑えます。
カーブフォートロッド・ライトラインでもしっかり刺さり込み、夜間でもラインを通しやすいラージアイの「ジグ31」を採用しました。
対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ
入数4
コブラヘッドの登場によって、よりスローなリトリーブが可能となり、ライトゲームにおける戦略の幅が広がりました。浮き上がりの良さを活かすことで、軽いウエイトは表層やシャローエリアにおいて”デッドスロー”状態をより効果的に演出しやすく、魚にじっくりとアピールすることができます。重いウエイトはディープにおけるブレイク攻略の際にもスローに攻めつつ、ボトムコンタクトからのリフトがしやすい特徴があり、釣りのリズムを乱す根掛かりも最小限に抑えます。カーブフォールの際は、ヘッド形状と水平バランス設計の組み合わせにより、僅かにゆらめくナチュラルフォールアクションを発生させます。フックはライトロッド・ライトラインでもしっかり刺さり込み、夜間でもラインを通しやすいラージアイの「ジグ31」を採用しました。
サイズ4
入数4本
フロート&キャロ用ケース。ダブルジップ、フルオープンタイプで、らくらく収納。側面がラバーメッシュになっており、使用後はケースごと丸洗いが可能。裏面には、宵姫ショルダーポーチに取付け可能な面ファスナー付きベルト付き。
材質E.V.A、P.V.C
ライトゲーム用にデザインされた完全防水でスリムなタックルボックス。厚さは驚異の16mm。軽量、コンパクトなので収納場所を選ばない。
材質〈本体〉ABS シリコンラバー 発泡ウレタン
色ライトブルー
質量(g)約82
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×140×16
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
メインポケット内に宵姫スリムボックスが3個と600mlペットボトルが収納可。(キャップ部は、バッグよりはみ出ます。)。リーダーを収納するフロントメッシュポケット。内部を、PUコートで保護した背面ポケットは、プライヤー、ハサミ等の収納可。サイドに宵姫フロートポーチを接続可能なベルトループ付き。簡単に長さを調節できるショルダーベルト。ウエストポーチとしても使用可能。
材質ポリエステル
質量(g)約230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×180×190
ライトゲーム用にデザインされた完全防水でスリムなタックルボックス。厚さは驚異の16mm。軽量、コンパクトなので収納場所を選ばない。
材質〈本体〉ABS シリコンラバー 発泡ウレタン
色ピンク
質量(g)約82
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×140×16
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
自立式ハードタイプ。片手で開閉可能なダブルファスナー仕様のメッシュ蓋。手返し優先時にファスナーを開けたままでも簡易的に蓋を開け閉め可能な面ファスナー仕様。ラグゼオリジナルロッドホルダー2つ搭載。耐久性に優れたハードE.V.A製底部。側面中央の上下にDリング2個装備し、下部は乾燥時の引っ掛け用として 。開口部と逆側に配置する事で 、水圧や魚の重みにより面ファスナーが開く事を防止。カラビナにて脱着可能な8mロープ。
材質E.V.A(1mm厚)
質量(g)約595
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】210×210×240【ロッドホルダー】55×55×170
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ライトゲーム用にデザインされた完全防水でスリムなタックルボックス。厚さは驚異の16mm。軽量、コンパクトなので収納場所を選ばない。スナップ、スプリットリングなどの収納にも。
材質〈本体〉ABS シリコンラバー マグネットシート
色ライム
質量(g)約100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×140×16
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
陸っぱりのフィールドを広げるAJカスタムTGラウンド。鉛の1.7倍という高比重のタングステンヘッドを採用することで、潮流の速い場所や水深のあるダイナミックなポイントの攻略が可能に!。タングステンは硬度も高いため、バイト時の反響感度やボトム感度も金属的で刺激的なものに!。形状はオールラウンドに使える球型。重さが一目でわかるように側面にはウエイトの刻印を施しています。フックにはアジングで好評のAJカスタムジグフックを採用。刺さりの良さと防錆を両立する「ナノアルファ」コーティングとタングステンのシルエットの小ささが相まって、抜群の吸い込み&フッキング性能を誇ります。ボートからのジグ単アジングにも是非。
サイズ#4
入数3本
表地は水や汚れに強く、お手入れカンタンな P.V.C 素材。中身を素早く出し入れ可能なマグネット付きフラップ。宵姫ロッド対応ホルダー2本(5,6フィート用1本、7フィート用1本)。両サイドに宵姫フロートケースやフィッシュグリップなどを取付け可能なウェビング装備。防水仕様の PEVAインナーは、脱着式で丸洗い可能。バッグ背後のストラップによリキャリーにセットアップ可能。たたんで小さく収納できるコンパクト設計。
材質〈本体〉P.V.C〈インナー〉 PEVA〈メッシュ〉ポリエステル〈断熱材〉ポリエチレン
質量(g)728
内容量(L)10
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【使用時】180×280×260【折りたたみ】95×280×280
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
長さ(mm)500
切断方法ワイヤーカット
形状丸棒
切断公差0~+2.0mm
関連キーワード