1,885件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状 材質天然ゴム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

家具等のキズ防止振動防止すべり止め
用途パソコンや小物のすべり止めにご使用下さい。 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
499 税込549
当日出荷

ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具などの隙間によるガタツキを抑えます 隙間用防振マット 隙間に挟んで振動や音を防ぎます
1セット(2個)
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーボーイ動カンゾ
ずるっと家具が動かない!天然ゴムはズレない!床を傷めない!簡単に貼り付けができます。
用途家具、小物など貼り付けて、すべり止め効果があります。ソファーや机など家具脚に!置物などの底 材質天然ゴム/アクリル系粘着剤 形状丸型 飴色 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)41×1.5 取扱説明書(0.22MB)
1セット(16枚)
589 税込648
当日出荷

耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに 材質本体:エラストマー樹脂
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。 形状
1パック(4個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン クリアー 特性耐摩耗性
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

底面キャップだけの取り替えが簡単にできる。 擦り切れたり、すべりが悪くなった底面キャップ部だけを取り替えることができます。 底面キャップは表面がフェルト製なので床面のキズや音防止に効果があります。 マジックテープ固定で取り付け、取り外しが簡単に。 本体と底面キャップはマジックテープで固定されているため、簡単に取り付け、取り外しができます。
材質本体:(表面)フェルト、(内部)ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤;合成ゴム ライトブラウン 底形状フェルトタイプ(ソフト)
1袋(4個)
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け柔軟!フリーサイズタイプタイプの床にやさしいフェルトキャップです。 幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのフェルトキャップです。 適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているので家具の移動がしやすく、底面のキズや音防止に効果があります。 本体と底面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。またすぐに取りはずせるので底面にたまったホコリもらくらくお掃除することができます。
用途床面のキズ、音防止に最適。 家具やイスの脚に 形状丸脚角脚兼用 材質本体:エラストマー樹脂、底面キャップ:(表面)フェルト(内部)ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤;合成ゴム ライトブラウン
1パック(4個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に
形状 材質ふっ素樹脂 タイプセットするタイプ 用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
1セット(4個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スガツネ工業スポンジゴム WRS型
エコ商品
耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC) ブラック 伸び(%)180 引張強度(MPa)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)2 見掛密度(kg/m3)65 発泡体構造半連続気泡
1枚
319 税込351
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
199 税込219
3日以内出荷

四隅にエッジが付いているので、ずれません 机などの家具類の防振・すべり止め 材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています テーブルなど脚の下につけると床が傷みません すべり止めとしても効果抜群です
材質天然ゴム
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

シールタイプで簡単に取付ができます。
用途家具などのすべり止め、ズレ防止に。 種別転倒防止ストッパー 仕様シールタイプ 材質天然ゴム 粘着剤アクリル系
1セット(60枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。形に合わせて自由にカットできます。角を丸く切ると、はがれにくくなります。
用途タンスや本棚など重量のある家具に 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型家具などの重い荷物も移動がラクラク。段差のある床、畳、毛足の長いカーペットにも対応。ご使用方法。持ち上げたい家具等を押しながら持ち上げ棒のフォークを根元までしっかり差し込む。段差や障害物、傾斜が無いことを確認し、ゆっくりと移動させる。再び棒で家具等を持ち上げて台車を取り除く
用途家具の移動に。模様替え 大掃除 引越し 大型家具 台車 リフター テコ セット内容持ち上げ棒、台車×4個 材質持ち上げ棒本体:スチール、持ち上げ棒フレーム/ローラー:ABS樹脂、持ち上げ棒グリップ:熱可塑性エラストマー、台車本体/ローラー:ABS樹脂、台車シャフト:スチール、台車荷台:合成ゴム ブラック 吊上能力(kg)【持ち上げ棒】最大150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車】7×10×2.5 最大使用荷重(kg)【台車】300(4個使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【持ち上げ棒】30.5×7×5.5
1セット
2,798 税込3,078
5日以内出荷

大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒
エコ商品
約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立 材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム 全長(mm)約2,000~5,070 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
17,980 税込19,778
当日出荷

大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒
エコ商品
約1.3~3mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立・仮止め 材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム 全長(mm)約1,330~3,070 質量(g)1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。形に合わせて自由にカットできます。角を丸く切ると、はがれにくくなります。
用途自由にカットしていろいろな家具に使用できます。 材質フッ素樹脂、発泡ゴム 幅(mm)30 ブラウン 長さ(m)1
1巻
589 税込648
当日出荷

家具などの転倒・ズレ防止に。がたつきの気になる小さなすき間に差し込むだけ。取り付けはとても簡単。家具の下に敷くだけで気になるがたつきを無くし、家具の転倒・ズレ防止の効果があります。
厚さ(mm)6 入数(枚)4
1パック(4個)
320 税込352
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具やイスがスムーズに動きます。貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
用途テーブルやイスの脚に 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン
1セット(4個)
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力粘着パッドでしっかりと固定。耐荷重200kg/2個 壁から最大800mm(棚の奥行含め)までが取付可能。家具側の金具内側のウレタンゴムで引っ掛けているだけで強力滑り止め。
用途タンス・本棚だけでなく家具の転倒防止に! セット内容プレートx2個 ベルトx2本 金具x2個 アジャスターx2個 アルコールバッドx1枚 材質プレート:スチール 金具:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB アズワン品番64-3976-47
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

強力粘着ゲルが衝撃を吸収し固定。耐荷重120kg/2個 壁から最大801mm(棚の奥行含め)までが取付可能。家具側の金具内側のウレタンゴムで引っ掛けているだけで強力滑り止め。
用途タンス・本棚だけでなく家具の転倒防止に! セット内容プレートx2個 ベルトx2本 金具x2個 アジャスターx2個 アルコールバッドx1枚 補助シートx2枚 材質プレート:スチール 金具:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:ポリウレタン系ゲル アズワン品番64-3976-46
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

静電気でホコリを吸着! すぐに使えて磁石ですっきり収納!
材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石 寸法(mm)140×500×85 ホワイト
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。 プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。 ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。 設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。 震度7相当の実証実験をクリア。 家具類の重さ:150kgまで実証済み
セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書 種別転倒防止ベルト 材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材 質量(kg)0.03 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)1.7×9×9 総質量(kg)0.22
1組
3,798 税込4,178
当日出荷

貼り付けるだけで引戸の開け閉めが楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
用途ふすまや障子など室内の引戸に。タンスの引き出しなどに。 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン サイズ(mm)35×15
1セット(15個)
349 税込384
4日以内出荷

冷蔵庫やスチールデスクなどの重量のある家具に使用するすべり材です。取り付けることによって、重い家具が楽に移動できます。フッ素樹脂なのでよく滑ります。中央凹部に脚を乗せる、粘着無しタイプです。
用途冷蔵庫やスチールデスクなどの重量のある家具に使用するすべり材です。 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン サイズ(mm)Φ70
1セット(2個)
389 税込428
4日以内出荷

ずるっと家具が動かない!天然ゴムはズレない!床を傷めない!簡単に貼り付けができます。
材質天然ゴム/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)1.75
1セット(12個)ほか
299 税込329
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェット機構で片手でラクラク作業が出来ます。PZ2・PZ3が入っているため組み立て家具、スキー、スノーボートのビンディング等に最適です。
用途ネジ締め・緩め作業。 セット内容+1・+2・+3・ー6・PZ2・PZ3 商品構成セット品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

モダンなデザインのノブです。
用途家具の扉 寸法(mm)Φ17×27 仕上 材質ラバー
1個
689 税込758
23日以内出荷

モダンなデザインのノブです。
用途家具の扉 寸法(mm)25×31 仕上ノブ:黒 ベース:シルバー色 材質ノブ:ラバー、ベース:真鍮 仕様
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷

タンスや本棚などの重量のある家具に使用するすべり材です。重い家具を楽に移動させます。フッ素樹脂なのでよく滑ります。
用途タンスや本棚など重量のある家具に 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン サイズ(mm)90×55×5
1セット(2個)
389 税込428
14日以内出荷

地震による家具・家電の転倒対策に!冷蔵庫や食器棚などの大型家具に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×15.6(プレート(粘着材付き)) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×400×5(ゴムベルト) 質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24 ホワイト 材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴム 適合温度(℃)-10~50 耐用年数(年)8(使用条件により異なります) 耐荷重(kg)150(4個使用時) 入数プレート(粘着剤付)4枚、ゴムベルト2本
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)ラバー 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト 材質本体:スチール、車輪:ラバー 取付平付プレート 仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
1個
2,398 税込2,638
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)