625件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 長さ(mm)1820 縦(mm)19
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

3M(スリーエム)低VOC両面テープ 9347
建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。 厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。 初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。 防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。
用途OA・家電製品の部材固定 自動車内装材の固定、仮固定 家具、建具の部材固定 仕様手で切断可能 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) チーク 長さ(mm)1820 縦(mm)19
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に 長さ(m)2 材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして 材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線 寸法(幅W×長さL)(mm)約10×300
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14 高さ(mm)6.87 寸法(mm)2700
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際やコーナーに装飾する部材です。 家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
長さ(mm)3000 ホワイト
1本
339 税込373
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然素材が持つ独特の暖かみや質感を実現することができました!。木から紙が作られるように、紙ベースの木目プロテープは木に近い質感を実現しました。紙と水性アクリル樹脂を原料にしておりますので、廃棄も簡単、環境に配慮した商品です。テープ表面は非常に強く、耐摩耗性、耐摩擦性、耐汚染性に優れていますので、家具や住設機器、建具、造作材などに幅広く使っていただけます。
用途木口の化粧用としてはもちろん、家具や小物の補修、日曜大工での工芸用の材料としても気軽に使えます。 長さ(m)50
1巻
6,498 税込7,148
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。 使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。 テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。 共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。 付属品タッピングビス8個 材質パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄 厚さ(mm)(パネルフレーム)1.5、(補強材)1 寸法(mm)(安定脚)長さ320×差し込み部82 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12 取扱説明書(0.87MB)
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)13 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷

1950 飛沫パネル伸縮パーツ 光モール 動画あり
現在設置の飛沫パネルに引き出せるパネルを施工する事ができます。 デスクなどで施工パネルを伸縮させて飛沫防止スペースをつくる事ができます。
用途オフィスなど隣席の飛沫防止対策 飲食店カウンターなど隣席の飛沫防止対策 材質(パネルフレーム)PVC (パネルフレーム)アルミ、(取手)白、(ストッパー)アルミ 材質(カバー)(上/下)アルミ 材質(ストッパー)アルミ 色(カバー)(上/下)シルバー 材質(取手)PVC 取扱説明書(0.59MB)
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

【オーダー】モールガラス ノーブランド カスタマイズ可
レトロ調デザインガラス、凹凸は片面のみで約12mm幅のストライプがあります。 柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます。 「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
用途窓、扉、テーブルトップ、家具 長さ(mm)150~1800 幅(mm)150~1000 厚さ4 加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き 比重2.5 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,574 税込1,731
3日以内出荷

RS Pro パネル - タング深さ 28.5 mm 黒色キャビネットロック、キー - ロック解除RS Pro シリーズのこの 1/4 回転キーラッチには、標準ユーロキーが 2 つ付属しています。キャビネットのロックに使用できます。このキャビネットロックは耐腐食性を高めるために亜鉛ダイキャスト製で、ウィングノブは絶縁体及び快適な手の回転を可能にする黒色ポリアミド製のオーバーモールドになっています。28.5 mm グリップ用に設計され、シール性を高めるゴム製ガスケットと固定ナットが付属しています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、ラッチはエンジニアによってストリング式的にテストされ、安全性と信頼性が保証されています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。 RoHS にも準拠しています。つまり、最小限の有害物質しか含まれていません。この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットの保護に使用されます。特長と利点.キャビネットロック .キーを使用してロックを解除する:標準のユーロキーが 2 つ付属しています .亜鉛合金ダイキャスト .黒色ポリアミド製のウィングノブオーバーモールド .パネルからタングまでの奥行きは 28.5 mm です . 22.2 mm ( L ) x 20.2 mm のパネル切抜き ( W ) .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 28.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

RS Pro ポリアミド製黒色キャビネットロック、キーでロック解除RS Pro のこのキーラッチでキャビネットをロックします。標準ユーロキーが 2 本付属しています。このキャビネットロックは、耐腐食性を備えた亜鉛ダイキャスト製です。 ウィングノブは、 90 度回転してキャビネットを開くことができ、黒色ポリアミドでオーバーモールドされており、絶縁ハンドルになっています。密閉性を高めるゴム製ガスケットと固定ナットが付属しています。このロックは、 26.5 mm のグリップ範囲に適しています。 信頼性の高い RS Pro ブランドの一部として、このラッチはエンジニアによって徹底的にテストされ、安全性と信頼性が得られています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。また、有害物質に対する RoHS 対応です。このタイプのキーロックは、主に電気キャビネットや産業用キャビネットを保護するために使用します。特長と利点.キャビネットロック .キーロック。標準ユーロキー 2 個付属 .亜鉛合金ダイキャスト .黒色ポリアミド製のウィングノブオーバーモールド .パネルからタングまでの奥行きは 26.5 mm です . 22.2 mm x 20.2 mm のパネル切抜き . 26.5 mm のグリップ範囲 .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = キー材質 = ポリアミド色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

ちょっとしたミーティングシーンに便利なスモールサイズの両面ホワイトボード。 広いスペースが取れない場所に最適です。スモールサイズながらも両面使用できます(板面は固定式で回転しません)。 付属の金具を使用することで板面の傾斜を10度に固定することができます。 横幅967mmタイプ(VS2-23DSJ)は組立時に高さを1000mmまたは1300mmの2段階で調整できます。
表示内容無地 付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレー 材質板面:水性塗装鋼板、芯材:ダンボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装) 種類脚付き・無地 奥行(mm)400 キャスターストッパー付 材質(表面)スチール グリーン購入法適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモールオフィスにぴったり。超省スペースな4人用タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×1790 仕様L字型2段 付属品各扉:ハンガーフレーム、フック、鍵×2、連結ボルト 材質スチール 段数2 あり 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×500×1790
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スモールオフィスにぴったり。コンパクトな1人用タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×1790 材質スチール あり 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×500×1790
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ちょっとしたミーティングシーンに便利なスモールサイズの両面ホワイトボード。 広いスペースが取れない場所に最適です。スモールサイズながらも両面使用できます(板面は固定式で回転しません)。 付属の金具を使用することで板面の傾斜を10度に固定することができます。 横幅967mmタイプ(VS2-23DSJ)は組立時に高さを1000mmまたは1300mmの2段階で調整できます。
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレー 材質板面:水性塗装鋼板、芯材:ダンボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装) 種類脚付き・無地 奥行(mm)400 キャスターストッパー付 表示内容無地 材質(表面)スチール グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラス(家具)CLチェア(組立サービス付き)
エコ商品
リーズナブルながらシンクロロッキング機構を搭載したOAチェア。 モールドウレタンと465mmのゆったり背幅で座り心地のよいチェアです。 別売のオプションでアジャスト肘、またはループ肘を取り付けることができます。
材質背(張地/芯材)=布(ポリエステル)/ポリプロピレン、座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/成型合板、クッション=モールドウレタンフォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター 幅(mm)658 質量(kg)13.7 高さ(mm)851~941 奥行(mm)682 キャスターあり 肘掛別売 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×475 生地布張 関連資料組立説明書(0.2MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.28MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

事務用チェア プロップ(肘なし)(組立サービスなし) プラス(家具) 動画あり
丸みのあるフォルムが愛らしい、コンパクトで機能的な事務用チェア「prop(プロップ)」。 背・座にモールドウレタンを使用。背を包み込むように体をしっかりサポートします。
グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

丸みのあるフォルムが愛らしい、コンパクトで機能的な事務用チェア「prop(プロップ)」。背・座にモールドウレタンを使用。背を包み込むように体をしっかりサポートします。
仕様ガス圧座上下、背ロッキング 材質背(張地/芯材):布(ポリエステル)/樹脂成形品、座(張地/芯材):布(ポリエステル)/樹脂成形品・成形合板、クッション:モールドウレタン、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター 幅(mm)562 質量(kg)10.6 高さ(mm)790~903 奥行(mm)576 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×435 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.21MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸みのあるフォルムが愛らしい、コンパクトで機能的な事務用チェア「prop(プロップ)」。背・座にモールドウレタンを使用。背を包み込むように体をしっかりサポートします。
仕様ガス圧座上下、背ロッキング、肘高さ調節6段階(14.5mmピッチ) 幅(mm)562 質量(kg)12.3 高さ(mm)790~903 奥行(mm)576 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×435 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.21MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策に セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約180 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125 保護等級IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色) 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式明暗、人感 設置場所屋外 動作温度(℃)-10~40 灯数前面30灯+側面21灯 点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回 電球の種類LED
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

日本製の高品質モールです。 U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。 全長6m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)10 長さ(m)6
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関家具(Lapifeli/ラプフェリ)ロッティチェア
働く女性目線で、サイズにとことんこだわったデスクチェア(座面高が38cm~46.5cm)。座り心地とカラーリングにもこだわっています。座面にはクッション性の高いモールドウレタンクッション、背面裏側には通気性の良いメッシュを張り快適な座りをサポートします。背面とアームレスト一体型で細やかな調整は必要ありません。又、カラーは4色の中からお選び頂けます。在宅勤務にも向いているチェアです。
キャスターあり 肘掛あり 機能座面昇降機能付き(SH38cm~46.5cm)、リクライニング機能付き(リクライニング固定機能、硬さ調整機能付いています) 座高(mm)380-465
1脚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関家具(Contieaks/コンティークス)Shastina(シャスティーナ)
ゲーミングチェア コンティークスは、日本人体系に合うように設計された高機能チェアです。座面には高級ソファーと同じ耐久性の高いモールドウレタンを採用しており、フラットな座面形状で、座骨をサポートするスリットを設け長時間の姿勢の安定をはかることでゲームへの集中を邪魔することなく、快適なプレイタイムを提供しております。又、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。
幅(mm)715 質量(kg)19.4 ブラック 高さ(mm)1195~1255 奥行(mm)715 キャスターあり 張地ファブリック 肘掛あり 座高(mm)410~470 ヘッドレストあり
1脚
35,980 税込39,578
3日以内出荷

関家具(Contieaks/コンティークス)Roussel(ルセル) オットマン付き
ゲーミングチェア コンティークスは、日本人体系に合うように設計された高機能チェアです。座面には高級ソファーと同じ耐久性の高いモールドウレタンを採用しており、フラットな座面形状で、座骨をサポートするスリットを設け長時間の姿勢の安定をはかることでゲームへの集中を邪魔することなく、快適なプレイタイムを提供しております。又、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。
幅(mm)715 質量(kg)23.3 高さ(mm)1195~1255 奥行(mm)715 キャスターあり 張地ソフトPUレザー 肘掛あり 座高(mm)410~470 素材レザー ヘッドレストあり オットマンあり
1脚
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関家具(Contieaks/コンティークス)Roussel(ルセル)
ゲーミングチェア コンティークスは、日本人体系に合うように設計された高機能チェアです。座面には高級ソファーと同じ耐久性の高いモールドウレタンを採用しており、フラットな座面形状で、座骨をサポートするスリットを設け長時間の姿勢の安定をはかることでゲームへの集中を邪魔することなく、快適なプレイタイムを提供しております。又、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。
幅(mm)715 質量(kg)20 高さ(mm)1195~1255 奥行(mm)715 キャスターあり 張地ソフトPUレザー 肘掛あり 座高(mm)410~470 ヘッドレストあり
1脚
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関家具(Contieaks/コンティークス)Eiger(アイガー)
ゲーミングチェア コンティークスは、日本人体系に合うように設計された高機能チェアです。座面には高級ソファーと同じ耐久性の高いモールドウレタンを採用しており、フラットな座面形状で、座骨をサポートするスリットを設け長時間の姿勢の安定をはかることでゲームへの集中を邪魔することなく、快適なプレイタイムを提供しております。又、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。
幅(mm)715 質量(kg)21 高さ(mm)1265~1340 奥行(mm)715 キャスターあり 張地ソフトPUレザー 肘掛あり 座高(mm)420~495 ヘッドレストあり
1脚
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関家具(Contieaks/コンティークス)Rosa(ローザ)
ゲーミングチェア コンティークスは、日本人体系に合うように設計された高機能チェアです。座面には高級ソファーと同じ耐久性の高いモールドウレタンを採用しており、フラットな座面形状で、座骨をサポートするスリットを設け長時間の姿勢の安定をはかることでゲームへの集中を邪魔することなく、快適なプレイタイムを提供しております。又、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。
幅(mm)715 質量(kg)21 高さ(mm)1265~1340 奥行(mm)715 キャスターあり 張地ファブリック 肘掛あり 座高(mm)425~500 ヘッドレストあり
1脚
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本製の高品質メッキモールです。 L字型のモールです。 全長4m巻ですのでカットしてお使いください。
幅(mm)9 長さ(m)4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)