23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールデン粒状培養土を配合した、花・野菜用の培養土です。粒状培養土の配合により通気性と保水性に優れ、また天然の有機質が豊富なため、根の発育を良くし根張り抜群です。
適合作物花、野菜 配合バーク堆肥、粒状培養土、パーライト、他
1袋(25L)ほか
1,098 税込1,208
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天ぷら油処理剤 油コックさん UYEKI 動画あり
使用済み油が洗剤に!混ぜ終わった黄白色のエマルジョン液は油と異なり、水により任意の倍率で簡単に薄めることができます。また、生分解性は石鹸に近く優れて います。 油脂、機械油などの落ちにくい汚れを除去する力を持っていますので、適当に薄めたり、クレンザーを加え床、フライパン、換気扇、油汚れの醜い器具等の粗洗浄にご使用できます。 水で数倍に薄め、土と混ぜて数週間放置しますと堆肥としてもご利用できます。適量の「油コックさん」を入れてかき混ぜる。油汚れもきれいに落ちます。
用途食用油処理及び洗浄剤
1本(100mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AHK-10W ハンディ耕運機耕す造 アルミス 動画あり
業界初!!。女性でも扱える充電式のハンディ耕運機。花壇の土もラクラク耕せる
質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1 回転数(min-1[r.p.m])約180 時間耕運:約40分 バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh 入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35 充電時間(時間)約1.5 耕運深さ(mm)約100・100
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

バランスよく配合したそのまま使える、保水性・通気性に富んだオールマイテイな培養土です。
用途草花・野菜全般に適したそのまま使える培養土です。成長に応じ段階的に肥料をお与え下さい。 適合作物草花、野菜 容量(L)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)46×34×8
1袋(10L)ほか
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除草、雑草退治に最適です。 耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 材質刃部:S50C、柄:椿
1個
439 税込483
当日出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金 爪長さ(mm)110
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多孔質の粒状で通気性・排水性・保水性に優れた単一用土です。 天然乾燥させ多孔質のため、一般草花や野菜の土に混ぜる事で通気性・透水性・保水性を高めます。 オリジナルの土づくりに大活躍。
用途用土作りに。 適合作物草花、野菜
1袋(2L)ほか
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GCV-110 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 動画あり
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

菌根菌配合で植物を丈夫に育てます 持ち運びしやすくベランダガーデンに最適 花にも野菜にも使える汎用培養土
原材料ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等 適合作物花、野菜
1袋(14L)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花にも野菜にも安心してお使いいただける有機質培養土です。 植物育成にあわせた初期栄養素を配合済み。 pH調整済み。 理想的な物理性と科学性を実現しました。 生育テスト・発芽テストを何度も重ね、厳選された材料、配合にこだわりました。
用途ペチュニア、マリーゴルード、パンジー、ビオラなどの草花やトマト、なす、ピーマンなどの野菜。 バラ、ハーブ、観葉植物、宿根草などの植物全般。 適合作物ペチュニア、マリーゴルード、パンジー、ビオラなどの草花やトマト、なす、ピーマンなどの野菜・バラ、ハーブ、観葉植物、宿根草などの植物全般 主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、くん炭等
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭菜園での畝作り、耕し作業に最適です。刃部の部分に土寄せの効率を良くするU字を付けて土をすくい易くしています。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。U字の型押しで土運びも楽々です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。 刃幅(mm)135 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽石配合で鉢底石が不要になりました! 植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。 植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。 乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。
適合鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど 成分粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石
1袋(5L)ほか
579 税込637
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜 適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど 内容量(L)14 配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
1袋(14L)ほか
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACV-1500 電気カルチベータ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。 耕うん幅(mm)360 耕深(mm)280 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1400 付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ 質量(kg)18.5 刃形ナタ爪 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570 定格電流(A)15 絶縁方式二重絶縁 能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。 名称バーミキュライト 登録保証無し
1袋(2L)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様乾燥良品・軽い素材 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×12
1袋(18L)
1,098 税込1,208
当日出荷

1袋(18L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まくだけで土壌改良効果と肥料効果が得られます。abコンポが土壌の地力を高めます。長期にわたって、植物に栄養を補給します
主原料abコンポ
1個
929 税込1,022
6日以内出荷

堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に 適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般 質量(kg)約7 配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料) 寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
1袋(14L)
449 税込494
当日出荷

自然作三面ホー
用途多機能で、土作りや草取りなど広範囲の作業に向いてる・家庭菜園での土作りや草取りにも使用可能・草刈、草集め、除草作業に 仕様引っ掛け付きで吊り下げ収納可能 材質刃部:50c 柄部:雑木 ウッド 材質(柄部)天然木
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肥沃な黒土に完熟堆肥等を配合、畑の増し土にも使えます。
用途野菜専用土 適合作物野菜 仕様天然素材 容量(L)40 寸法(縦×横×高さH)(cm)79×46×12
1袋(40L)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

耕運機につけて便利な3点セット。 【培土器】往復することで、きれいな丸畝ができる。羽根がプラスティック製で土が付きにくい。羽根が開閉式なので畝寸法の調節が簡単にできる。取り付けが簡単。用途:小さめの丸型のうね作り、中耕培土作業(キャベツ、ハクサイなど)。 【培土車輪】培土器の牽引用車輪。畝間の中耕作業ができる。牽引力があり、スムーズに作業できる。 【整地レーキ】畑の均平・整地作業、畝崩し作業ができる。取り付けが簡単。用途:田、畑の整地、均平作業。耕うんしながら整地・均平作業を行うのできれいな仕上りになります。田んぼや畑の隅のトラクターが寄せた土の均平作業。
用途耕運 家庭菜園用 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 タイヤ 農業機器 DIY ガーデニング パワー テーラー 耕し機 つちかき機 土かき機 質量(kg)3.5(培土器)、5(培土車輪)、3(整地レーキ) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×50×30(培土器)、28×28×18(培土車輪)、70×33×11(整地レーキ) 作業幅(mm)300~600(培土器)、700(整地レーキ)
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷