作業工具50点セット。農業機械・大型機械整備用に。家庭でのメンテナンスにも最適
入組点数50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
作業工具40点セット。設備工事、自動車整備など広く使えるラインナップです。家庭でのメンテナンスにも最適
入組点数40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
家庭でもっとも多く使われる工具を厳選した家庭用工具セットです。
外観は豪華で、内容が実用的ですから贈答用としても最適です。
セット内容は充実の16点です。
用途贈って喜ばれる家庭用工具セットです。
家具の組み立てから水廻りの補修作業まで家庭での困ったをこのセットで解決します。
入組点数16
セット内容モンキレンチ(H-200)、コンビネーションレンチ(P-200)、ウォーターポンププライヤ(WP-250G)、ラジオペンチ(RA-150)、強力ニッパ(NI-150)、マイナスドライバー(-75mm、-100mm)、プラスドライバー(+No.1、+No.2)、カッター、ネールハンマー、コンベックス(2m)、ライナースパナ(ヤリ形・ミリ/L-8×9・L-10X12)、セットドライバー(7pcs)(鋲抜・-5mm・+No.1・No.2・キリ・のみ・ハンドル)、小物入れ【 水道蛇口パッキン(ゴム付ケレップ、ゴムパッキン 各1ケ)、 洋灯吊 4ケ・洋折吊 4ケ 】、ケース(H:270mm×L:360mm×T:70mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業
セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース
材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)4347
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(64個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
12.7mm、6.3mm角のラチェットハンドルが2本付いて便利です。
用途車の整備にも家庭用のメンテナンスにも。
セット商品数54
差込角(mm)12.7、6.3
セット内容・ワンタッチラチェットハンドル(12.7mm角、6.3mm角)・エクステンションバー(12.7mm角、6.3mm角)・ユニバーサルジョイント(12.7mm角、6.3mm角)・スライドヘッド(12.7mm角)・スパークプラグソケット(12.7mm角):21mm・スライディングハンドル(6.3mm角)・本締用T型ドライバーハンドル(6.3mm角)・ソケット(12.7mm角):10、12、13、14、17、19、22、24、27、32・ソケット(6.3mm角):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、13・ドライバービット:+0、+1、+2、+2、+3、-4、-5、-6・ヘックススローブレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30・六角棒レンチ:1.5、2、2.5、3、4、5、6・ソケットアダプター・ビットホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(54点組)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
VDE/1000 認定. RS Pro の絶縁ドライバ プライヤ. RS Pro の絶縁ドライバ及びプライヤこのセットには、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な主要な精密手動工具が含まれています。この汎用性の高い部品は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な部品が必要な場合に使用することもできます。. 特長と利点:. 電気技師向け手動工具 点キット。電気環境内でさまざまな修理及びメンテナンス作業を行うために最も必要な工具が含まれています 業務用または家庭用の DIY 設定で作業 Faster を実現するマルチタスクセット このプライヤは、長時間の作業でも快適で握りやすい DuoTech ソフトグリップハンドルを備えています 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます 各ピースはクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しているため、工具寿命が長くなっています このセットは VDE/1000V の完全な認定を受けているため、電気作業に最適です. 用途:. このタイプの工具セットは、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このようなマルチ工具セットは、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を保持しているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このセットは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。このキットの最適な用途: 電気的な作業 機械及び工業生産. このセットを選択する理由. このキットは、各種の精密加工工具を取り揃え、プロにも DIY にも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。さまざまな作業や用途に対応できます。人間工学に基づいたハンドルを備えているので、長時間快適に作業できます。自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができ、工具箱に加えるべき汎用性の高い必須のキットです。. この 点セットの RS Pro には何が含まれていますか? GET を実行すると、. G10 シリーズ絶縁コンビネーションプライヤ 1. G12 シリーズ絶縁傾斜ニッパー 1. G01 シリーズ C-PLUS 絶縁マイナスドライバ 2 G03 シリーズ C-PLUS 絶縁 Pozidriv ドライバ 1
仕様ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 ドライバー個数 = 5材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 250 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。
焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。
セット内容丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書
質量(kg)60
高さ(mm)(バイス)38
寸法(幅W×奥行D)(mm)(台座)380×410
山数220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×880
モーター出力(W)750
鋸身厚(mm)2
口開き(mm)(バイス)82
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
RS Pro 2.1 PC スピーカーセット、 USB 給電 RS Pro 2.1 PC スピーカーセットは、ラップトップや PC に必須のアドオンセットで、自宅での作業をより快適にすることができます。このスピーカーセットを使用すると、自宅や高品質の音声を必要とするその他のアプリケーションで作業しながら、会議通話やビデオ通話にアクセスして効果的な音声サポートを利用できます。RS Pro のこの信頼性と品質の高いセットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に使えるようにするために不可欠です。 特長と利点: この RS Pro スピーカーセットは、家庭での作業の際に機能と柔軟性を向上させるのに不可欠な工具です このセットには、家庭環境で最適なパフォーマンスを得るために必要なものがすべて含まれており、重要なビデオ通話や電話会議からのダウンタイムを短縮できます 2.1 スピーカーは USB ケーブルで駆動し、コンパクトな省スペース設計で、自宅の貴重なスペースに侵入しません 2.1 スピーカーシステムは、明瞭で臨場感あふれるオーディオを実現するサウンドとハイエンドの鮮明度を備えており、 PC やラップトップシステムを介した通話や音楽の再生をさらに強化します オールラウンドな音質は、サブウーファとサテライトスピーカー 2 台で実現され、これらのデスクトップスピーカーの性能を最大限に引き出します このセットに含まれるコンピュータスピーカーを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、リモートでの日常業務 Ability を使用できます 用途: PC スピーカーセットは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータのオーディオ機能を強化して機能を追加するアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。PC スピーカーは、オーディオ通話やビデオ通話に参加して、さらに明瞭で音質のよい音声を得る必要がある場合や、トレーニングなど、高度なオーディオ機能が必要なデスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業できるよう Ability (音声サポート)を提供します。PC スピーカーは、家庭で長期的なオプションとして使用することも、出張中や、持ち運びや持ち運びが簡単な機器を使用して異なる環境からリモートで作業する場合にも使用できます。そのため、このようなキットは汎用性と機能性に優れ、最適な性能を発揮します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>このセットのスピーカーデバイスは、熱源の近くで使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください スピーカーを湿気から保護しないでください。火災や衝撃の危険性を減らすために、雨などの湿気にさらさないでください
仕様スピーカータイプ = PCスピーカー公称定格電力 = 3 W, 5W応答周波数 = 90 →18 KHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
RS Pro 3.5 mm ヘッドセット(マイク付、白色)です RS Pro 3.5 mm ヘッドホンセットをご紹介します。ラップトップや PC に必須のアドオンで、自宅体験を向上できます。ヘッドセットにはマイク機能が内蔵されているため、自宅で作業しながら会議通話やビデオ通話にアクセスしたり、効果的なオーディオサポートを利用したりできます。また、高品質のオーディオサウンドを必要とするその他のアプリケーションも使用できます。RS Pro のこの信頼性と品質の高いセットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に使えるようにするために不可欠です。 特長と利点: この RS Pro ヘッドホンセットは、家庭での作業中に機能や柔軟性を高めるために必要な必須ツールです このヘッドフォンは、家庭環境で最適なパフォーマンスを実現するために必要なすべての機能を備えており、重要なビデオ通話や電話会議からのダウンタイムを短縮できます ユニバーサル接続に対応する 3.5 mm ジャックプラグと 2.3 m ケーブルを備えた高品質ヘッドセットで、作業中に完全な柔軟性が得られます 人間工学に基づいたヘッドセットには、非常に快適なパッド付きイヤクッションが装備されており、長時間装着しても圧力が軽減されます。また、内蔵のマイクと通話終了ボタンにより、すばやく簡単に使用できます ( Windows 7 、 8 、 Mac OS X 10.9 以降で動作) 優れた音質を実現する高品質の 40 mm ドライバを搭載したヘッドフォンで、優れたオーディオ範囲と明瞭さを実現しています このヘッドセットを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、リモートでの日常業務 Ability を使用できます 黒(( 201-3524) 201-3524 )及び白(( 201-3523) 201-3523 )を用意 用途: ヘッドセットは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータのオーディオ機能を強化して機能を追加するためのアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。ヘッドセットでは、ユーザーが音声通話やビデオ通話に参加する必要がある場合に音声サポートを提供し、音声の明瞭さと品質を確保します。また、双方向の会話を円滑にするためにマイクが必要になります。 また、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に仕事ができるよう Ability では、トレーニングなどの優れたオーディオ機能を使用できます。ヘッドセットは、家庭で長期的なオプションとして使用できます。また、出張やさまざまな環境でリモート作業している場合でも使用できます。このような機器は携帯性と持ち運びが簡単であるため、多用途で高機能なので最適なパフォーマンスが得られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: 熱源の近くでこの装置を使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください ヘッドセットは必ず乾いた布でクリーニングしてください 本製品が濡れないようにしてください。火災や衝撃の危険性を減らすために、ヘッドセットを雨などの湿気にさらさないでください
仕様ヘッドホンタイプ = オーバーイヤーヘッドセットワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード接続性 = ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
RS Pro 3.5 mm ヘッドセット(マイク付)、黒色 RS Pro 3.5 mm ヘッドホンセットをご紹介します。ラップトップや PC に必須のアドオンで、自宅体験を向上できます。ヘッドセットにはマイク機能が内蔵されているため、自宅で作業しながら会議通話やビデオ通話にアクセスしたり、効果的なオーディオサポートを利用したりできます。また、高品質のオーディオサウンドを必要とするその他のアプリケーションも使用できます。RS Pro のこの信頼性と品質の高いセットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に使えるようにするために不可欠です。 特長と利点: この RS Pro ヘッドホンセットは、家庭での作業中に機能や柔軟性を高めるために必要な必須ツールです このヘッドフォンは、家庭環境で最適なパフォーマンスを実現するために必要なすべての機能を備えており、重要なビデオ通話や電話会議からのダウンタイムを短縮できます ユニバーサル接続に対応する 3.5 mm ジャックプラグと 2.3 m ケーブルを備えた高品質ヘッドセットで、作業中に完全な柔軟性が得られます 人間工学に基づいたヘッドセットには、非常に快適なパッド付きイヤクッションが装備されており、長時間装着しても圧力が軽減されます。また、内蔵のマイクと通話終了ボタンにより、すばやく簡単に使用できます ( Windows 7 、 8 、 Mac OS X 10.9 以降で動作) 優れた音質を実現する高品質の 40 mm ドライバを搭載したヘッドフォンで、優れたオーディオ範囲と明瞭さを実現しています このヘッドセットを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、リモートでの日常業務 Ability を使用できます 黒(( 201-3524) 201-3524 )及び白(( 201-3523) 201-3523 )を用意 用途: ヘッドセットは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータのオーディオ機能を強化して機能を追加するためのアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。ヘッドセットでは、ユーザーが音声通話やビデオ通話に参加する必要がある場合に音声サポートを提供し、音声の明瞭さと品質を確保します。また、双方向の会話を円滑にするためにマイクが必要になります。 また、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に仕事ができるよう Ability では、トレーニングなどの優れたオーディオ機能を使用できます。ヘッドセットは、家庭で長期的なオプションとして使用できます。また、出張やさまざまな環境でリモート作業している場合でも使用できます。このような機器は携帯性と持ち運びが簡単であるため、多用途で高機能なので最適なパフォーマンスが得られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: 熱源の近くでこの装置を使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください ヘッドセットは必ず乾いた布でクリーニングしてください 本製品が濡れないようにしてください。火災や衝撃の危険性を減らすために、ヘッドセットを雨などの湿気にさらさないでください
仕様ヘッドホンタイプ = オーバーイヤーヘッドセットワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード接続性 = ジャックプラグインピーダンス = 32Ωケーブルコネクタ = 3.5 mmステレオジャックプラグケーブル長 = 2.3m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
RS Pro 3.5 mm ヘッドセット(マイク付)です RS Pro 3.5 mm ヘッドホンセットをご紹介します。ラップトップや PC に必須のアドオンで、自宅体験を向上できます。ヘッドセットにはマイク機能が内蔵されているため、自宅で作業しながら会議通話やビデオ通話にアクセスしたり、効果的なオーディオサポートを利用したりできます。また、高品質のオーディオサウンドを必要とするその他のアプリケーションも使用できます。RS Pro のこの信頼性と品質の高いセットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に使えるようにするために不可欠です。 特長と利点: この RS Pro ヘッドホンセットは、家庭での作業中に機能や柔軟性を高めるために必要な必須ツールです このヘッドフォンは、家庭環境で最適なパフォーマンスを実現するために必要なすべての機能を備えており、重要なビデオ通話や電話会議からのダウンタイムを短縮できます ユニバーサル接続に対応する 3.5 mm ジャックプラグと 2.3 m ケーブルを備えた高品質ヘッドセットで、作業中に完全な柔軟性が得られます 人間工学に基づいたヘッドセットには、非常に快適なパッド付きイヤクッションが装備されており、長時間着用しても圧力を軽減できます。また、内蔵のフリップダウンマイクと通話終了ボタンにより、すばやく簡単に使用できます ( Windows 7 、 8 、 Mac OS X 10.9 以降で動作) 優れた音質を実現する高品質の 40 mm ドライバを搭載したヘッドフォンで、優れたオーディオ範囲と明瞭さを実現しています 用途: ヘッドセットは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータのオーディオ機能を強化して機能を追加するためのアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。ヘッドセットでは、ユーザーが音声通話やビデオ通話に参加する必要がある場合に音声サポートを提供し、音声の明瞭さと品質を確保します。また、双方向の会話を円滑にするためにマイクが必要になります。 また、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に仕事ができるよう Ability では、トレーニングなどの優れたオーディオ機能を使用できます。ヘッドセットは、家庭で長期的なオプションとして使用できます。また、出張やさまざまな環境でリモート作業している場合でも使用できます。このような機器は携帯性と持ち運びが簡単であるため、多用途で高機能なので最適なパフォーマンスが得られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: 熱源の近くでこの装置を使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください ヘッドセットは必ず乾いた布でクリーニングしてください 本製品が濡れないようにしてください。火災や衝撃の危険性を減らすために、ヘッドセットを雨などの湿気にさらさないでください
仕様ヘッドホンタイプ = オーバーイヤーヘッドセットワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード接続性 = ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RS Pro の絶縁プライヤ 3 本セットです. このRS Proの優れたプライヤーセットは、高品質なプライヤー3本で構成されています。このプライヤ及びカッターセットは、プロ(電気技術者)から一般的な DIY 工具に至るまでの高品質なセットを必要とするユーザーに最適です。 この工具は VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 このセットは、プライヤとニッパの組み合わせで、厳しいテストに合格して安全要件を満たしています。グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 用途 このプライヤセットは非常に汎用性が高く、専門家や愛好家に幅広い用途に適しています。家庭での電気工事や機械の修理のいずれにも最適です。 ニッパー - 多くの場合、ワイヤカッターと呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。この傾斜ニッパーは、銅、鉄、アルミ、さらにはスチールワイヤの切断に適しています ロングノーズプライヤ - ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれています。精密作業向けで、電気関連の作業から宝石加工まで、あらゆる用途に使用できます。ワイヤストリッパが内蔵されています。 コンビネーションプライヤ - 一体型カッターとプライヤの機能を備えています。このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ個数 = 3材質 = 鉄全体長さ = 300 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
RS Pro の絶縁プライヤ ドライバ. RS Pro の絶縁プライヤ ドライバこの絶縁 RS Pro 精密工具セットは、 VDE 認定のビニール製ウォレット入りで確実に持ち運んだり保管したりできます。また、各種工具が揃っており、特に通電中の電気回路や通電中の回路で作業する際にほとんどの用途に使用することができます。ニッパー、プライヤ、ドライバは最大 1000 ac 又は 1500 dc での作業に最適で、業務用又は家庭用の DIY 容量で安全に作業するために不可欠な工具です。. ニッパー及びプライヤ 特長と利点:. 特殊工具鋼により、高い耐久性とヘビーデューティ用途を実現 耐腐食性クロム仕上げでお手入れが簡単 人間工学に基づいた快適な DuoTech ソフトグリップハンドル 小型ワイヤ、電気工事、通信、建設作業を切断する場合に最適 軟線や硬線の切断に適しています VDE認定. ドライバ 特長と利点:. 高強度で最高の耐久性を実現する硬化処理クロムバナジウムスチール製ブレード リン酸塩仕上げにより、腐食保護と摩擦力が向上し、最大トルクを適用する際の滑りや留め具の丸まりを低減 人間工学に基づいた快適な C-PLUS ソフトグリップハンドル VDE認定. このドライバは磁化されていますか? いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます. 自動ワイヤストリッパ 特長と利点:. 0.2 6.0 mm の一般的なより線 単線導体用の RS Pro 自動ワイヤストリッパ( 24 10 AWG 長さ mm 12 mm の調節式ストップ 必要に応じて取り外し可能 により、用途に応じた汎用性を向上 最大の使いやすい内蔵サイドカッター mm O. 小型万能ナイフ 特長と利点:. 材料をすばやくきれいに切断できる鋭利なブレード ステンレススチール製ブレードハウジング 使用中の安全性を最適化する自動ロック機構 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上 ブレードを交換するための安全で安全な機構 18 mm の交換用ブレード 枚が付属. このナイフではどのような交換用ブレードを使用できますか? RS 品番 813-2764 813-2764 又は 813-2773 813-2773 などの 18 mm スナップオフ交換用ブレードを使用可能. 小型巻尺 特長と利点:. 精度クラス: EEC II メートル単位で測定 ダブルストップ テープケースを取り扱う際に正確な測定を可能にする、滑り止めの付いた人間工学に基づいた Durable ABS ケース. 絶縁工具キットの用途. 絶縁工具は、通電中の作業や通電中の回路での作業に最適で、感電事故を防止しながら幅広い作業を確実に実行できます。このような絶縁工具キットは、次のようなさまざまな分野で一般的に使用されています。 鉄道のメンテナンス 電気工学 DIY インストール 電気技術者の作業. キットの内容:. マイナスドライバ(VDE認定) 3 絶縁プラスドライバ(VDE認定) 2 絶縁コンビネーションプライヤ(VDE認定) 1 絶縁傾斜ニッパー(VDE認定) 1 絶縁ロングノーズプライヤ(VDE認定) 1 単極電圧テスター(VDE認定、長形) 1 自動ワイヤストリッパ 1 小型万能ナイフ18 mm 1 小型巻尺 1. 絶縁工具を使用する理由. 絶縁手動工具は、通電中の回路で作業する場合に感電事故を防止するために不可欠です。VDE 認定手動工具を使用すれば、鉄道の線路など、通電する必要がある回路で確実に作業することができます。通電中の回路や露出している通電中のコンポーネントで作業する場合は、絶縁工具が不可欠で、通電していないと感電事故や負傷、死亡のおそれがあります。. 絶縁工具を安全に使用する方法:. 使用する前に、目で Visual Check を行って、亀裂、傷、切断部がないことを確認してください。内部の物質が露出し、怪我のリスクが高まるためです。 絶縁工具は、絶縁材を損傷するおそれのある鋭利な物体から常に保管し、保管しておいてください。 最大限の保護と長期間の耐用年数を確保するために、定期的に清掃および保守してください。 熱源から離れた場所に保管してください. 安全. 通電中の回路を扱う際は、絶縁材で覆われていない工具の部品には触れないでください。また、最大限の保護を得るためには、手袋やブーツなどの保護服を着用してください. このキットは、キットに含まれているユーティリティナイフのため、 18 歳未満の人には販売できません
仕様個数 = 12VDE/1000V認証 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
関連キーワード