カテゴリ

  • 清掃用品(72)
  • 家電(70)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • メカニカル部品(8)
  • オフィス家具(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「家庭用 掃除機」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙パック式 掃除機 Panasonic(パナソニック)紙パック式 掃除機Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)1.3質量(kg)3消費電力(W)150-1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応 ベルソス紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応ベルソス(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から6日以内出荷
紙パック式のクリーナー。ゴミがたまったら紙パックをポイっと捨てるだけ。手を汚さず簡単にゴミ捨てができます。たまった汚いゴミ、虫の死骸などを目にすることもないので安心♪紙パックは市販の各社共通タイプが使用できます。手元スイッチは強・中・弱・切の操作が可能。スタンド収納ができるので使わないときは場所を取らずコンパクトにしまっておけます。
用途ゴミ捨てが簡単な紙パック式の掃除機です。収納時はコンパクトになるのでご家庭や事務所のお掃除に。紙パックは各社共通タイプに対応しているので市販品をお買い求めください。付属品床用吸込口、伸縮パイプ、ホース、すき間用吸込口、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000~280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×242×222吸込仕事率(W)300集塵容量(L)1.4電源コード(m)5運転音(dB)69~55
紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善)紙パック式掃除機YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式どなたでも簡単にお使いいただける商品設計隅や隙間など細かな箇所のお掃除に便利な吸込み口が付属ノズルホルダーでスリムに収納計量設計なので持ち運びもラクラク
用途紙パック掃除機、キャニスター掃除器として事務所や工場のお掃除に。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー電源(V)AC100(50/60Hz)吸込仕事率(W)300電源コード(m)5付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着)消費電力(W)1000運転音(dB)69保証期間1年
乾湿両用掃除機 モノタロウ乾湿両用掃除機モノタロウ(1172件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)取扱説明書(3.1MB)
充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式マキタ(43件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)29連続使用時間(分)約20充電時間(分)22集塵方式カプセル式仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)電圧(V)14.4
乾湿両用掃除機 E-Value乾湿両用掃除機E-Value(37件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105吸水容量(L)5集塵容量(L)7タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5仕様最大風量:1.36mm3/min質量(kg)約3.0定格消費電力(W)610ホース長さ(m)約1.8寸法(cm)37×36×26騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード
8,998税込9,898
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。 2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。 また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。 狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
吸込仕事率(W)100質量(kg)約2.1付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)寸法(mm)約230×225×1050消費電力(W)450
掃除機 サイクロン式 YAMAZEN(山善)掃除機 サイクロン式YAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
本体重量3kgの軽量コンパクトクリーナー紙パック不要のサイクロン式掃除機ダストケースはワンタッチで底蓋が開くのでごみ捨て簡単HEPAフィルターで吸い込んだ埃をキャッチすきまノズルとブラシノズルを切り替えられる2WAYノズル付きスライド式伸縮パイプで簡単に長さ調節フィルター、ダストカップは水洗い可能
用途お部屋やフロアのお掃除に。サイクロン式クリーナー 紙パック不要 軽量 スリム 吸引力 ワンタッチ付属品フロアノズル、ブラシ付きすきまノズル、伸縮延長パイプ、ホース質量(kg)約3(本体のみ)、約4.3(フロアノズル、伸縮延長パイプ、ホース含む)シャンパンゴールド電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)4吸込仕事率(W)200集塵容量(L)0.55運転音(dB)71保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×32.2×30取扱説明書(2.59MB)
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
手軽に使える軽量1.7kg 軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W サイクロン式でゴミと空気を分離 1台2役、スティックでもハンディーでも 手元スイッチでかがまなくても操作可能
仕様床用吸込口ノーマル(ブラシなし)付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1寸法(mm)約225×155×1020質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)270スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチコード長さ(m)約4.5吸込仕事率(W)70集塵容量(L)約0.6運転音(dB)約75以下(参考値)集塵方式サイクロン式
紙パック式掃除機 日立グローバルライフソリューションズ紙パック式掃除機日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽量コンパクトで使いやすい紙パック式の掃除機です。ヘッドが曲がって壁際やスキマもスムーズ。手元側のホースの接続部分が回転する捻じれにくいホースです。持ちやすいグリップ、大型ハンドルでバランスよく操作可能です。
付属品隙間用吸口適合交換用紙パック品番:GP-2000FS、GP-130FS、GP-110F、GP-75F質量(kg)3.2(付属品含む4.4)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000~300コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×288×214吸込仕事率(W)510~80集塵容量(L)1.5運転音(dB)69~62集塵方式紙パック式RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプフロアブラシ
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付モノタロウ(62件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)30吸込仕事率(W)160コード長さ(m)約5質量(kg)約9付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロンタイプ乾湿両用型定格消費電力(W)1200風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書(3.9MB)
サイクロン式クリーナー トルネオミニ 東芝サイクロン式クリーナー トルネオミニ東芝(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
とにかく軽い2.2キロのコンパクトボディで強い吸引力を実現。2つの気流を駆使しパワフルな吸引力を持続させゴミを強力圧縮。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルターダストカップは丸ごと水洗いOKで清潔。パワフルな「自走式カーボンヘッド」ですいすい楽々。グリップも自然な角度で楽に握れる設計です。
用途軽さ+吸引力付属品すき間ノズル、お手入れブラシ質量(kg)(本体)2.2、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6グランレッド消費電力(W)850~約120コード長さ(m)5吸込仕事率(W)290~約20集塵容量(L)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×255運転音(dB)63~約58集塵性能デュアルトルネードシステム
掃除機用紙パック 各社共通用 アイム掃除機用紙パック 各社共通用アイム(36件のレビュー)
369税込406
1個(5枚)ほか
当日出荷
不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
サイズ245×260対応パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプモノタロウ(120件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)10吸込仕事率(W)130コード長さ(m)約2.5質量(kg)約4.5付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂タイプ乾湿両用型定格消費電力(W)800風量(m3/min)1.4ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.9MB)
紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)0.5吸込仕事率(W)40電源コード(m)約5質量(kg)1.6消費電力(W)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティックタイプ)100×130×1040、(ハンディタイプ)100×105×480集塵方式サイクロン式
充電式ハンディクリーナー WORX充電式ハンディクリーナーWORX
11,980税込13,178
1台
当日出荷
家庭・作業場・自動車内の清掃などに
付属品本体×1、ツル口ノズル×1、ブラシ×1、変換アダプター×1、充電器×1、バッテリーパック2.0Ah×1、取扱説明書定格電圧(V)DC18本体質量(kg)約1.8(バッテリー含む)吸込仕事率(W)約30連続使用時間(分)(2.0Ahバッテリー使用時)低速:約20、高速:約10ダストコンテナ容量(L)約0.2
集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(31件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。材質(本体)ABS樹脂付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ電流(A)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5最大真空圧(kPa)16
充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZEアイリスオーヤマ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
アイリス史上最強 のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! ♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025質量(g)1700タイプ吸引方法:サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1900関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
掃除機 シーネット掃除機シーネット
8,900税込9,790
1台
当日出荷
お手入れ簡単 各社共通紙パック式掃除機 水洗いできるエアータービンで細かなゴミも逃さない 手元スイッチで快適操作
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000本体質量(kg)4.1(ホーム、延長管、エアーヘッド含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×242×222吸込仕事率(W)270集塵容量(L)約1.4電源コード(m)約5運転音(dB)73入数1台取扱説明書(2.68MB)
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(14件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5吸込仕事率(W)370コード長さ(m)8付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番303-5450材質(本体)鋼板製ボディ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)本体質量(kg)6.8運転音(dB)62アズワン品番1-9742-02
AC100V/1000W/25.0L[家庭用]乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1000W/25.0L[家庭用]乾湿両用掃除機エスコ
49,600税込54,560
1台
3日以内出荷
1つのフィルターで乾いたごみ、濡れたごみや液体を付け替えなしで使用できます。ブロワー機能付で吹き出しも可能。アクセサリーの収納が簡単 付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。
仕様●商品名:WD5V●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:210W●騒音値:71dB●サイズ:418×382×653(H)mm●重量(g):8500●付属品:乾湿切替え式フロアノズル、すきまノズル、合成繊維フィルターバッグ×1枚、エコフィルター●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●フィルタークリーニング機能付容量(L)集じん:25、吸水:15電源コード(m)6アズワン品番65-9307-17
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(20件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8仕様布フィルター付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コードトラスコ品番298-4148質量(kg)6.8材質(本体)ステンレス消費電力(W)1050本体質量(kg)6.8運転音(dB)62
超軽量!充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ超軽量!充電式サイクロンスティック掃除機アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
当日出荷から7日以内出荷
【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】 1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンクリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでお掃除が楽に簡単に! サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。 コードでつなげるだけの簡単充電。 ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。 オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
付属品USB充電ケーブル(CtoCケーブル)、すき間ノズル質量(g)980電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A定格電圧(V)DC10.8集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大容量:0.3バッテリーリチウムイオン2次電池充電時間約3時間(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)バッテリー容量(mAh)2000バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口材質(本体)鋼板製ボディコード長さ(m)8吸込仕事率(W)360運転音(dB)71(新基準)集塵方式布フィルター
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティック掃除機です。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。 置き場所を取らない自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や2階用としてもおすすめです。
仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1質量(kg)1.7消費電力(W)500スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1010吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.6集塵方式サイクロン式電源コード4.5m
業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ TRUSCO業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプTRUSCO(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。
電源(V)単相100集塵容量(L)7質量(kg)5.6仕様乾式トラスコ品番356-5670消費電力(W)1200騒音値(dB)65パイプ径(Φmm)31最大風量(m3/min)3.48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×350×340最大真空圧(kPa)24.0
家庭用掃除機ダストパック(3枚) エスコ家庭用掃除機ダストパック(3枚)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
ほとんどの機種に対応。 (パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラルなど。)
仕様2重5層構造エスコ品番EA899-10
充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティック掃除機アイリスオーヤマ
12,680税込13,948特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77質量(g)バッテリー:153.2タイプ吸引方式:サイクロン式電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980バッテリーリチウムイオン2次電池容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。バッテリー容量(mAh)1900
掃除機用パーツセット TRUSCO掃除機用パーツセットTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
細い吸引ホースで隅まで吸い込める掃除機用吸引パーツです。本体接続径が30~38Φであれば、業務用、家庭用のどちらでも接続可能です。隅に溜まったゴミを吸い取るのに便利な簡易的な掃除機用パーツです。
用途隅のゴミを吸い取る掃除機用吸引パーツトラスコ品番161-2102質量(g)110接続口径(Φmm)本体:30~38Φ
家庭用掃除機ダストパック エスコ家庭用掃除機ダストパックエスコ
680税込748
1袋(10枚)
翌日出荷
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。ほとんどの機種に対応。(パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラル)取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないタイプ。ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。4つの安心・殺虫剤等は使用してません。・ハイパワー対応。・排気循環式掃除機にも対応。・26社共通タイプ
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)1.7ブラック消費電力(W)240スイッチスライド式電源AC 100 V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン式電源コード5m運転音78 dB以下
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式紙パック集塵容量(L)5.5吸込仕事率(W)370コード長さ(m)15付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70トラスコ品番303-5468材質(本体)鋼板製ボディ消費電力(W)1050本体質量(kg)7.4運転音(dB)62アズワン品番1-9742-01
業務用掃除機(乾式) 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機(乾式)日立グローバルライフソリューションズ
41,980税込46,178
1台
当日出荷
壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布パックが両方使えます(本体共通)。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。集塵容量(L)7トラスコ品番114-5447幅(mm)330質量(kg)6.2高さ(mm)397奥行(mm)340騒音値(dB)55最大風量(m3/min)2.2アズワン品番64-8474-27最大真空圧(kPa)23.5
掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製 日立掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製日立
34,980税込38,478
1台
当日出荷
片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナーヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシからまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラクブラシとダストケースは水洗い対応立てかけられるスティックスタンド付き
用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター付属品ハンディブラシ、ファブリックヘッド、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ質量(kg)【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8定格電圧(V)電池:DC18.0コード長さ(m)(ACアダプター)1.6連続使用時間強/約8分、標準/45分充電時間約2時間電池リチウムイオン電池(内蔵)集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5集じん量(L)0.15
家庭用掃除機ダストパック(銀イオン) エスコ家庭用掃除機ダストパック(銀イオン)エスコ
630税込693
1袋(5枚)
翌日出荷
乾湿両用掃除機20L E-Value乾湿両用掃除機20LE-Value(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。材質タンク:ステンレス質量(kg)約5.3サイズ(cm)機体:55×32×32電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)吸込仕事率(W)180電源コード(m)4騒音値(dB)80最大風量(m3/min)2真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)11
Dyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffy ダイソンDyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffyダイソン
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型 軽量ながら最長60分変わらないパワフルな吸引力を実現。最長60分吸引力が持続。衛生的で簡単なゴミ捨て。捕集力の高い製品設計。同心円状に配置した14個のサイクロン。ハンディクリーナーに切り替え。3つの吸引モード。音響工学に基づいた静音設計。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。コードレスクリーナー サイクロン掃除機 スティック掃除機 コードレス掃除機 サイクロン ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 吸引力 軽い スリム スマート 壁掛け コンパクトヘッド 小型 軽量 パワフル 強力付属品Fluffyクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ、収納用ブラケット質量(kg)2.58集塵容量(L)0.54集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×119×24.5充電時間(時間)3.5
乾湿両用掃除機20L E-Value乾湿両用掃除機20LE-Value(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。材質タンク:プラスチック質量(kg)約4.7サイズ(cm)機体:51×40×40電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)1050吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11L電源コード(m)4騒音値(dB)78最大風量(m3/min)2真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)11
コードレス スティック 掃除機 1.2kg シャープコードレス スティック 掃除機 1.2kgシャープ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
お部屋の雰囲気に合わせて選べる人気のグレイッシュカラー軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載収納に便利なストラップ同梱吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK
用途お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト おしゃれ 洗える スリム付属品すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ質量(kg)1.2消費電力(W)充電中:約10/充電完了後:約0.3モーター標準モーター集塵容量(L)0.13機能ウレタンフィルター、ワンタッチ着脱ダストカップ、水洗い可:吸込口・ダストカップ・フィルター、ちょいかけフック、ストラップ収納バッテリー内蔵式リチウムイオン電池充電時間約3.5時間バッテリー電圧(V)10.8集塵方式サイクロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)20.8×23×90、(ハンディ時)8.9×18.7×37連続起動時間(分)(標準モード)約25分、(強モード)約10分バッテリー容量(mAh)1730充電方式ACアダプター
業務用掃除機(乾式) 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機(乾式)日立グローバルライフソリューションズ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。電源(V)100集塵容量(L)18電源コード(m)8トラスコ品番114-5464セット内容ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口幅(mm)383質量(kg)本体:74/ホース延長管装着:8.4高さ(mm)557タイプ布フィルター奥行(mm)475消費電力(W)1050吸込仕事率(W)360騒音値(dB)71最大風量(m3/min)2.1アズワン品番64-8474-28最大真空圧(kPa)23.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら