337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品排熱ダクト 質量(kg)10 モーターDCモーター 首振なし 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)250/300 騒音値(dB)約48 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2 送風口数1口 冷媒R134a 冷媒封入量(g)54 除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃)周囲温度-7 排熱ダクト有無あり 切タイマー1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
4日以内出荷

気になるエアコン内部のカビ菌・細菌を除菌。暖房時、霜取り運転の室温低下を抑える。
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアコン内部にカビを留めさせない ニオイまで取ってしまう驚異のバイオ防カビ剤 人体には無害で効果は約1年間 「エアコンのカビは防ぎようが無い」とあきらめている貴方。 驚かないでください、「バイオパックA」は善玉微生物「バチルス菌」が空気中に飛び出し(目には見えません)、カビ菌等を約1年間も食べ続けてくれるんです。 もうこれでカビの発生は心配ありません。 設置は、エアコンの空気の吸い込み部分(エアコンの上部にあります)に取り付けるだけです。 カビの発生を防ぐだけでなく、強力な消臭効果もありますので、いつも爽やかなエアコンの風が出てくれます。 善玉微生物バチルス菌は、人体に無害ですのでお子様やペットがご一緒のご家庭でも安心してお使いいただけます。
厚さ(mm)1 質量(g)10 幅(cm)14 奥行き(cm)3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用 使用冷媒R410A、R32 接続口径(チャージホース)5/16フレア ホース長さ(mm)約920 圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側) 連成計(MPa)-1~3.8(低圧側) ゲージ径(Φmm)80 付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 材質(ホース)NBR 外寸(幅W×高さH)(mm)120×230 取付ねじ1/8NPT 接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5
1セット
9,498 税込10,448
欠品中

狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。コンパクト設計 狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機、ベランダにもすっきり置ける小幅室外機(RAC-AJ22M・AJ25M・AJ28M・AJ36M) 外気温10℃(室内温度16℃)から使える。ソフト除湿 吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※1します。夏の弱冷房としてもおすすめです。※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2~3℃くらい低下することがあります。 セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。エアコン内部クリーン ※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを、取り除く機能ではありません。 運転の停止または開始をセットできる。切or入タイマー 切タイマーは、30分、または1~9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分、または1~12時間を1時間単位で設定できます。 室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。
仕様環境配慮新冷媒R32、フロンラベルA、別売ワイヤードリモコン対応 スターホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)780×280×215 機能空清フィルター(別売)、エアコン内部クリーン、みはって霜取り、ソフト除湿、上下スイング、白くまくんアプリ、アンペア切換、アドレス切換、切or入タイマー、H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応 芯数3芯 接続配管液側:Φ6.35mm、ガス側:Φ9.52mm
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横幅728mmのコンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷暖房+除湿機能でオールシーズン使えます。同梱窓パネルとダブルダクトで簡易エアコンになります。排気ダクトのみを取り付けると部屋の換気が可能です。窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能です。窓パネル、ダクトは取り付け簡単です。吸い込み口に抗菌フィルターを設置し内部を清潔に保ちます。冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
用途現場、作業場での環境改善に。エアコンが設置できない場所での冷暖房に。ご家庭で移動式エアコンとして。 トラスコ品番502-6302 電源(V)単相100 50/60Hz
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


緑青色が効果の印、銅イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した家庭用のエアコンフィルターです。 家庭用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。 取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単
材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン) 寸法(mm)約400×800 使用の目安1ヶ月に1回以上交換してください RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

全クラスZEH対応の薄型省エネモデル。お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる。でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(※条件によっては設置できない場合もあります。)
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコン チューブ長さ(m)排水:3
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V)AC100 到達真空度15ミクロン 接続口径1/4フレア 質量(kg)約4.8 周波数(Hz)50/60 方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200 モーター出力(W)180 排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)230(封入) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂 質量(kg)0.25 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)120×700
1台
2,580 税込2,838
当日出荷

パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナーは、高機能アルカリ電解水を使用した安全無公害の業務用エアコン洗浄剤です。 塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。 界面活性剤や酸・リン、香料、石油系溶剤などの有害物質を含まないためエアコン本体を傷めずまた環境や作業従事者の方の安全にも配慮した製品です。
用途一般家庭用エアコン、自動車用エアコンの洗浄 成分電解アルカリ水、ケイ酸塩 液色無色透明液体 pH12.6 液性アルカリ性 比重(20℃)1.0 関連資料(0.53MB) (1.07MB) 商品タイプ本体 効果エアコン内部、フィン用洗浄剤
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 JIS規格JIS Z 2329合格品 充填圧(kg/cm2)7 検知能力(mL/sec)5×10-4 アズワン品番9-248-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)108
1本(345g)
1,298 税込1,428
当日出荷

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト 付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm)255×110×205 接続口径1/4フレア 質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)(封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル 寸法(mm)240×93×200 接続口径1/4フレア 質量(kg)5.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度150ミクロン
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

家庭用エアコンのドレン配管用 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用 材質本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂 ブラック/クリア
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

A-KA-1100-000 エアコンカビトルデス 車用 UYEKI 動画あり
カーエアコン吹出口、吸気口にスプレーするだけで、エアコン内部のカビ、雑菌を除菌し、いやな臭いも除去します。布製シート、フロアマットにも使えます。 微細ミストが奥まで届くノズルスプレー。 見えないカビを強力除去、さらに防カビ効果が1ヶ月持続します。 塩素系成分を使わず、きつい刺激臭がありません。 家庭用エアコン、空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などにも使えます。
用途カーエアコン・家庭用エアコン 成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
1個(80mL)
969 税込1,066
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

抗菌防カビ効果が約3か月持続します。第三者機関による安全性試験をクリア。
用途家庭用エアコン、カーエアコンの防カビ・抗菌 成分アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

お部屋の空気をきれいに循環!空気中のホコリや花粉、ペットの毛などをキャッチする家庭用エアコンの吸気口用フィルターです。お得な3枚入りです。
用途空気中のホコリや花粉、ペットの毛などをキャッチする家庭用エアコンの吸気口用フィルターです。 。ホコリがたまったら剥がして捨てるだけで、エアコンのお掃除の手間を軽減できます。 。お得な3枚入りです。 。不織布フィルターが、室内のホコリや花粉、ペットの毛などをしっかりキャッチします。 。花粉キャッチ加工により、一般的な無加工の不織布フィルターに比べ空気中の花粉を効果的に捕らえます。 。抗菌加工により、不織布フィルターの繊維に付着した菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。不織布フィルターはハサミで自由にカットできるので、エアコンの吸気口のサイズに合わせて取り付けることができます。 。※エアコンの吸気口の縦幅が38cmを超える機種や、吸気口の横幅が78cmを超える機種、または吸気口が可動式の機種や開扉式の機種には対応しません。 あらかじめエアコンの吸気口の位置やサイズをご確認ください。 。エアコンの吸気口に付属の面ファスナーを貼り付け、不織布フィルターを上から貼るだけで、簡単に取り付けられます。 。交換の目安は約1カ月です。 。※交換時期は使用環境によって異なりますのであくまでも目安です。不織布フィルターが汚れてきたら交換してください。 。※家庭用エアコン専用ですので、業務用エアコンにはご使用になれません。 。面ファスナーは合計20枚入っており、エアコンの吸気口のサイズに合わせて必要な枚数を使用できます。ホコリが付いてきたら使い捨て可能で、すべての枚数を使用しない場合は予備としてもお使いいただけます。 セット内容不織布フィルター×3、面ファスナー×20 材質不織布フィルター:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン・合成ゴム系粘着剤 ホワイト メーカー汎用 適合サイズエアコンの吸気口サイズ:縦380mm×横780mm以内 フィルターサイズ(mm)縦約400×横約800
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

取り外し可能なカートリッジタンクで作業に合わせて楽々交換ができます。高圧・多水量のプロ仕様。家庭用エアコンから業務用エアコンまで快適に洗浄が行えます。
仕様●寸法:幅×奥行×高さ:290×360×455●重量:5.9kg●ポンプ形式:ユニフロー式(ツインピストン)●バッテリー:リチウムイオン18V 5.0Ah●吸水量、吐出ホース:2.2L/min、5mm×5m●充電時間、作業時間:120min、45~200min●ポンプ最高圧力:2.2Mpa●付属品:大孫の手ノズル、レバーコック2型、肩掛けバンド、より戻し金具、5mm×5mホース、専用充電器、専用リチウムイオンバッテリー18V 5.0Ah、カートリッジタンク(10L樹脂製)×2個 アズワン品番65-5651-71
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ネミー工業バイバイ菌
二酸化塩素の除菌・消臭効果を、エアコンの気流を利用して室内に届けます ご家庭のエアコンに簡単に取り付けるタイプで、電気代もかかりません
ホワイト 質量(g)80(1個当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×180
1箱(100個)
169,000 税込185,900
3日以内出荷

業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。 ムースのもこもこ泡が送風ファンに密着し、びっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。 1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンの送風ファン洗浄剤 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤 セット内容リンス230mL、ムース260mL アズワン品番64-8296-72 商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

溶剤としてアルコールが配合されているので、水回りのかび止め、除菌・防臭に最適です。 付属のロングノズルで家庭用エアコン、カーエアコンの吸い込み口、吹き出し口にもスプレーできます。 入り組んだ場所や狭いところにもラクにスプレー。 1本で約8.5m2に使えます。 逆さ吹き連続噴射もOK!
商品タイプ本体 仕様エアゾールスプレータイプ アズワン品番3-4776-01 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプ防カビ剤
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途エアコンのメンテナンスや修理作業に 付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml 適合R32 寸法(mm)244×102×203 接続口径1/4フレア(UNF7/16) 質量(kg)5.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト 排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57 モーター出力(W)180 到達真空度15ミクロン 入数1台 オイル量(mL)(封入)200
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。 ムースのもこもこ泡がアルミフィンに密着し、アルミフィンにびっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。 1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンのアルミフィン洗浄剤 成分界面活性剤(高級アルコール系(非イオン))・増粘剤 セット内容リンス200mL、ムース180mL アズワン品番64-8296-73 商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート 使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.2 透明 タイプヒモ式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400 開口部(mm)200×160
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷