ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに
電源コード(m)3
異物通過径(Φmm)4
関連資料(0.17MB)
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)3
電源コード(m)3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275
残水位(mm)20
電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4
最高使用深さ(m)2.5
最低水位(mm)50
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に
電源(V)単相・交流100
使用流体清水
最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)
質量(kg)4
定格出力(W)120
電源コード(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)5~40
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
水深(m)3.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。
用途果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。
付属品キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組
質量(kg)4.9
接続ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1)
相数単相
流体温度(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)10
運転可能最低水位(mm)40
コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。
24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に
付属品ホースバンド15mm・取扱説明書
質量(kg)2.6
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)10
運転可能最低水位(mm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に
電源(V)単相・交流100
最大吐出量(L/min)95/105(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)7.0/9.7(50Hz/60Hz)
使用流体汚水
質量(kg)5.4
定格出力(W)180
電源コード(m)5
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)5~40
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
水深(m)4.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)4.0
接続口径(Φmm)15
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)AC100
最大吐出量(L/min)14
最大揚程(m)2.5
電源コード(m)-
フィルターKF-006
ポンプコード(m)4
ポンプKP-301S
接続口径(Φmm)15
使用条件定格時間30分以内
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
付属品ホースカップリング15、25、32mm(各1個)ホースバンド15、25、32mm(各1個)ユニオンユニオンパッキン
質量(kg)3.8
コード長さ(m)3
寸法(Φ×高さH)(mm)157×256
残水位(mm)50
軽くてコンパクトです。
15mm・25mmの吐出フランジ付です。
用途一般家庭の散水、給・排水。
質量(kg)3
電流(A)3.4
寸法(幅W×高さH)(mm)142×204
電源コード(m)3
残水位(mm)20
底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。
付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個
出力(W)150
電圧(V)100
口径(Φmm)32
全揚程(m)5
電源コード(m)4
吐出量(L/min)75
使用流体汚水
適合SL-102 SL-52、CSL-100L
セット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
適合CSL-100L
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電気不要でほったらかしで排水を完了できます。水中ポンプを使わず段差スラブの排水作業が行えます。特殊プレートでしっかり吸水します。水流が見える折れ防止ホースです。
用途給排水ポンプに。
トラスコ品番696-6754
セット内容吸水部1、ポンプ1、スプリングホース2、ホースバンド4、ホースジョイント1、※内径Φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください。、ホースは長さ10M~20M推奨
材質吸水部:スチール、排水ポンプ:VA+PE、スプリングホース:PVC、ホースジョイント:PP、ホースバンド:ステンレス
径(Φmm)【吸水部】170
サイズ(mm)ポンプ本体:227、スプリングホース1:1500、スプリングホース2:300、ホースジョイント差込口外径:16
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約5.4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5
コード長さ(m)約5
定格出力(W)180
最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)
使用流体汚水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
粒径(mm)最大通過:3
水深(m)使用可能:4.5
長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。
過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約4
使用温度範囲(℃)ホース:-5~60
電源(V)単相・交流100
コード長さ(m)約4
定格出力(W)120
最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
使用流体清水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)開始:100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
水深(m)使用可能:3.5
業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。
高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。
インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。
シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧
電源(V)単相100V
液性pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下
材質インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50/60
全揚程(m)15
定格出力(W)150
運転方式単独
騒音値(dB)38
許容押込圧力(MPa)0.01~0.49
液温(℃)0~90(凍結なきこと)
封入圧力(MPa)0.09
吸込条件流れ込み専用
運転揚程(m)L:15、M:21、H:27
長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約5.4
使用温度範囲(℃)ホース:-5~60
電源(V)単相・交流100
コード長さ(m)約5
定格出力(W)180
最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)
使用流体汚水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
粒径(mm)最大通過:3
水深(m)使用可能:4.5
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離排除できるストレーナーです。
本体上部に固定部を設けていますので、装置内への取付が容易です。
材質本体・ボウル/PVC メッシュ/ステンレス(SUS304)、パッキン/EPDM
使用圧力(kPa)600以下
長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。
過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.6
コード長さ(m)約4
定格出力(W)120
最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
使用流体清水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)開始:100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
水深(m)使用可能:3.5
長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。
過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5
コード長さ(m)約4
ホース寸法(内径×外径)(mm)25×33.5
定格出力(W)120
最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
使用流体清水
標準質量(g/m)ホース:325
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)開始:100
許容曲げ半径(mm)ホース:90以上
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
水深(m)使用可能:3.5
長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約5.4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
コード長さ(m)約5
定格出力(W)180
最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)
使用流体汚水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
粒径(mm)最大通過:3
水深(m)使用可能:4.5
洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。
電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10
吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m)
仕様自動停止:5.5分
付属品3mホース、ベース
材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA
質量(kg)0.6
電源コンセント式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240
電源コード(m)1
ポンプコード(m)3
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.7
電流(A)4.7
消費電力(W)420
コード長さ(m)5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)120
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)20
粒径(mm)(最大通過)8
水深(m)使用可能:5
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.3
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)
残水位(mm)15
運転可能最低水位(mm)15
粒径(mm)(最大通過)3
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)5.4
電流(A)7.8
消費電力(W)720
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×355
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)120
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)20
粒径(mm)(最大通過)10
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに
トラスコ品番824-7826
電源(V)AC100
アズワン品番64-8313-92
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ
型式非自動(PGタイプ)
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)45
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
連続運転可能最低水位(mm)85
清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。
小型・軽量です。
耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。
土砂を含む水に使用できます。
詰まりにくくメンテナンスが簡単です。
衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様両用アダプタ標準装備
付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド
質量(kg)6.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155
電源コード(m)5
残水位(mm)20
材質(ケーシング)合成ゴム
材質(羽根車)合成ゴム
材質(主軸)SUS
運転可能最低水位(mm)50
関連キーワード