開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード