上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)36
材質(本体)鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)35/2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み)
完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様)
M型フレーム構造
アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)36
材質(本体)スチール
材質(車輪)ポリアセタール樹脂
種類R型
耐荷重(kg)40(2個)
材質(軸受)ベアリング626ZZ
耐久性15万回(メーカーテスト)
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)53
厚さ(mm)18
高さ(mm)52
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。
アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)36
仕様コマ:36ΦV型
長さ(mm)86
厚さ(mm)14
高さ(mm)37
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
タイプ山V型
エスコ品番EA986RF-11
材質(車輪)ウレタン樹脂
耐荷重(kg)15(2個)
調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6
材質(軸受)Duメタル
サイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
タイプ丸型
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
形状Φ28丸
材質(本体)ステンレス
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)36
材質(本体)ステンレス
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)35/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)43
厚さ(mm)16
高さ(mm)48
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)92
幅(mm)14
高さ(mm)29
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
車輪径(Φmm)30
材質(本体)ステンレス
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)コマ調整:上下6/左右4
車軸#626zzベアリング
タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)40/2個
材質コマ:ポリアセタール樹脂
仕様採用時期:2005年~現行モデル
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)
車輪径(Φmm)28
適合階段型、平行型(下框)
材質ポリアセタール
形状Φ28丸
タイプ丸型
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)ABS樹脂/鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)40/2
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)30/2
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)13
適合平行型(下框)
形状Φ13丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)ABS樹脂/鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)40/2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)60
厚さ(mm)16
高さ(mm)38
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)
車輪径(Φmm)30
適合切込穴型
形状Φ30丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸
車輪径(Φmm)35
適合平行型(下框)
形状Φ35丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
適合平行型(下框)
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸
車輪径(Φmm)10
適合平行型(下框)
形状Φ10丸
材質(車輪)ポリアセタール
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
タイプ丸型
車輪径(Φmm)28
適合階段型、平行型(下框)
材質ステンレス
形状Φ28丸
耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス・浴室
適合平行型(下框)
形状Φ25丸
車輪径(Φmm)25
タイプ丸型
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。
色ブラウン
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
用途雨戸
車輪径(Φmm)25
適合切込穴型、平行型(下框)
材質ポリアセタール
形状Φ25丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
有効寸法(mm)切込穴型:25~35(高さ)×17以上(穴幅)×28~40(穴長さ)、平行型:30~40(高さ)×17以上(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×30×17
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)
材質(本体)ステンレス
適合階段型、平行型(下框)
形状Φ24丸
車輪径(Φmm)24
タイプ丸型
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)
有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5
車輪径(Φmm)28
形状Φ28丸
適合階段型、平行型(下框)
材質SUS304
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)
車輪径(Φmm)28
適合切込穴型、階段型、平行型(下框)
形状Φ28丸
材質(車輪)SUS304
タイプ丸型
車軸ニードルベアリング
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。
色ブラウン
材質(本体)ABS樹脂
数量(個)2
関連キーワード