こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質LDPE
色ナチュラル
容量(mL)500
ノズル長(mm)約60
メモリーなし
ノズル直径(mm)5
詰め替え口径(mm)42
アズワン品番65-2366-45
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。
材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。
キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。
輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
耐薬品性・透明性に優れています。
オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)10
仕様角型
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250
アズワン品番5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
内面PPフィルムコーティング加工(耐油・耐水・耐熱)
材質本体:紙、ハンドル:PE
寸法(mm)110(90)×110(90)×110
色薄茶
容量本体:700cc、嵌合容器:320cc
1セット(20セット)
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
防水性・耐油性・耐溶剤性に優れ、液体の小分け・保存に便利です。
用途塗料の小分け等に。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
スープや副菜のメニューに合う、耐油・耐水性のある紙カップです。
電子レンジ使用可
材質紙/C-PET(内)
容量(g)約400
外寸法(mm)Φ110×70
ノンフッ素(PFASフリー)のガゼット付き耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。UNマークを取得しているドラムもあります。(UNマーク…危険物海上輸送における国際基準適合品です)
用途液体輸送に。
容量(L)100
トラスコ品番459-4088
材質超高分子量ポリエチレン
質量(kg)6.5
色ブルー
高さ(mm)725
外径(Φmm)476
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様食品対応/内側のみ全面PE貼り(耐油・耐水)
材質クラフト紙、ポリエチレン、窓:PET(透明)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×120
1パック(50枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
蓋がワンタッチで閉まる発泡タイプのランチBOX!ケータリングやランチボックスにおすすめの食品容器です。電子レンジ使用不可/オーブン使用不可。耐油性:なし。
材質PSP
●耐油仕様になっているので油詰まりを防ぎます。
●噴射口のノズルを切り替えることでワイド・ピンポイントと噴霧することができます。
用途●WD-40 BULK 詰め替え専用のスプレー容器です。
容量455mL
危険物の類別非危険物
関連資料防錆効果 他製品との比較(0.74MB) 引火点の違い(0.33MB) 防錆効果 他製品との比較(0.74MB)
1本
¥998
税込¥1,098
当日出荷
お米が引っ付きにくいPLAラミネート加工。
成長の早い竹とバガス(さとうきび)の混合素材を使用したナチュラルカラーの100%生分解性寿司容器です。
生分解性PLAの内側ラミネート加工で耐水性、耐油性が向上し、お米の貼り付きを抑えました。
電子レンジ対応。
混率(%)竹90・バガス10(PLA貼り)
寸法(mm)250×170×17
仕様S-25 ラミ
1ケース(50枚×12袋)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
フタと容器の縁は内側と外側で嵌合(シール)しており、密封性が高いです。
曲げても割れにくく、耐油性・耐熱性・耐薬品性に優れております。
電子レンジでの使用も可能です。
材質PP
使用温度範囲(℃)- 15~110
プラスチックの代替用に生まれた紙製で環境に優しい食品容器です。テイクアウトや行楽、アウトドアなどで大活躍します。内側PEラミネート加工で耐水性、耐油性があります。食品衛生法規格基準適合商品です。電子レンジ・オーブン使用不可
透明度が高く、耐衝撃性に優れたデザート容器。小サイズと食材や色合いを美しく引き立てる高質な見栄えを兼ね備えた手軽さが人気です。割れにくく、輸送時も安心。電子レンジやオーブンで使用不可。含有するテルペン油によって変質。脆くなることがあります。本体のみ、は別売り。
材質射出PS
容量(mL)約150
寸法(Φ×mm)60×78
耐熱温度(℃)80
電子レンジ不可
1ケース(10枚×50袋)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
モノトーンが可愛いテイクアウト袋!耐水耐油紙。そのままポテト等入れて頂けます!
用途ポテトや揚げ物
寸法(mm)135×234
枚数3000
質量(g)2
仕様パーツ数:1
材質晒クラフト(PEラミ入)
売場で映えるポップなデザインのバーレル容器。油染みや油戻りを起こしにくい耐油紙なので定番のチキンやポップコーンはもちろん、様々なフードメニューに対応します。
材質バージンパルプ100%(耐油紙)
容量(満杯)(mL)2048
寸法(Φ×mm)176×114
底径(Φmm)149.5
1ケース(25枚×12袋)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
オーブン220℃加熱可能な紙容器で熱を加えた調理をお楽しみください。耐油・耐水仕様なので煮込み惣菜にも。ごはん約100g~200g。蓋は別売りです。
材質紙
直径(Φmm)40
高さ(mm)135
商品タイプ本体
透明度が高く、耐衝撃性に優れたデザート容器。小サイズと食材や色合いを美しく引き立てる高質な見栄えを兼ね備えた手軽さが人気です。割れにくく、輸送時も安心。電子レンジやオーブンで使用不可。含有するテルペン油によって変質。脆くなることがあります。本体のみ、は別売り。
材質射出PS
容量(mL)約185
寸法(Φ×mm)80×68
耐熱温度(℃)80
電子レンジ不可
1ケース(20枚×25袋)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
透明度が高く、耐衝撃性に優れたデザート容器。小サイズと食材や色合いを美しく引き立てる高質な見栄えを兼ね備えた手軽さが人気です。割れにくく、輸送時も安心。電子レンジやオーブンで使用不可。含有するテルペン油によって変質。脆くなることがあります。本体のみ、は別売り。
材質射出PS
色ニコニコ
容量(mL)約150
寸法(Φ×mm)76×62
耐熱温度(℃)80
電子レンジ不可
1ケース(20枚×25袋)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
透明度が高く、耐衝撃性に優れたデザート容器。小サイズと食材や色合いを美しく引き立てる高質な見栄えを兼ね備えた手軽さが人気です。割れにくく、輸送時も安心。電子レンジやオーブンで使用不可。含有するテルペン油によって変質。脆くなることがあります。本体のみ、は別売り。
材質射出PS
容量(mL)約140
寸法(Φ×mm)76×49
耐熱温度(℃)80
電子レンジ不可
1ケース(20枚×25袋)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
お米が引っ付きにくいPLAラミネート加工。
バガス(さとうきび)と麦の非可食部を使用したナチュラルカラーの100%生分解性寿司容器です。
生分解性PLAの内側ラミネート加工で耐水性、耐油性が向上し、お米の貼り付きを抑えました。
寿司盛付時の目安になる枠は、持ち帰り時にズレにくい効果もあります。
混率(%)麦50+バガス50、PLAラミ
お米が引っ付きにくいPLAラミネート加工。
成長の早い竹とバガス(さとうきび)の混合素材を使用したナチュラルカラーの100%生分解性寿司容器です。
生分解性PLAの内側ラミネート加工で耐水性、耐油性が向上し、お米の貼り付きを抑えました。
電子レンジ対応。
混率(%)竹90・バガス10(PLA貼り)
デザート容器「FWS76-150」などに適合する透明蓋です。HEIKO「アイスカップ76-150」にもご使用いただけます。電子レンジ使用不可。オーブン使用不可。耐油性:あり。耐熱温度:60℃。入数:100枚
材質バイオPET
品番バイオMS76-OCシン 透明
直径×高さ(mm)76×20
1パック(100個)
¥439
税込¥483
3日以内出荷
陶器のような質感と高級感で上品に演出。紙の常識を超えた多機能な構造のペーパートレー。焼き・冷凍・流し込み対応。内面PETフィルムをオーバーコート、耐油・耐水性に富む。サイド4面の折り返しスタイルで、焼成時の変形を少なくします。
種別アラカルト
材質アイボリー原紙+PET
寸法(mm)137×137×30
1ケース(50枚×8袋)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
耐油性があり、サラダやお惣菜、フルーツに適している側面がスッキリとした透明な深型容器です。蓋は別売り。
材質エコAPET
おかずとごはんをセパレートした二段弁当容器本体です。別売の中仕切り「BF-210-B」と「BF-210用嵌合蓋」を組み合わせてご利用ください。電子レンジ使用可/オーブン使用不可。耐油性:あり。
材質BF
寸法(mm)155×155×高56
色ホワイト
品番BF-210
容量(g)ごはん:約620(中仕切使用時は340)
耐熱温度(℃)105
電子レンジ○
商品タイプ本体
室数1
1袋(50枚)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ