63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり
1本ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
228 税込251
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オール成型品のリットルます。目盛の精度が非常に優れています。 正確で見やすい目盛はdLとmLの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。 各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
材質ポリスチレン
1個ほか
特価
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷




1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷







1個
369 税込406
当日出荷

サンプラテッククリアー広口ボトル
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP 耐熱温度(℃)60(目盛入)
1個
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコンゴム 形状角形
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジュース瓶用のギフト箱 1リットル瓶が入ります。、中仕切り付き
1ケース(50枚)
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン 耐熱温度(℃)66~77
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MOBICOOLミルククーラー。 GAGGIAのアニマDXと組み合わせる事でミルクを衛生的に冷やしておくことが可能。 ボタンはオンオフのみで操作もありません。 ミルクを入れる容器は約1リットル。ガラス容器のため色やにおいがつきづらく衛生的です。
付属品電源コード、取扱説明書 質量(kg)1.7(アダプター別) 容量(mL)ミルクカラフェ:1110 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×215×190 冷却温度(℃)1~7(室温による)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

バケツに2プッシュ、1リットルの水を注ぐだけ!面倒な計量不要のポンプ式シャンプー。超高濃度(※)100倍濃縮で、中型車約80台分に使用可能。贅沢な泡立ちと素早い泡切れを両立、確かな洗浄力とスピーディな作業性を発揮します。気分がアガるCitrus Mangoの香りで洗車がより楽しくなります。ノーコンパウンド、中性タイプでコーティング施工車に対応。※メーカー従来品と比較
用途自動車ボディ及び外装品の洗浄用 成分陰イオン界面活性剤、香料 容量(mL)800 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1個(800mL)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ビタントニオ(Vitantonio)発酵メーカー
発酵に必要な温度帯と時間が設定可能。設定温度範囲:25 から65℃。設定時間範囲:30 分から 48 時間。塩麹:55℃・8時間。味噌:55℃・8時間〇甘酒:55℃・7時間。ヨーグルト:40℃・5時間。発酵あんこ:60℃・10時間〇パン:30℃・50分(1次発酵) 30℃・60分(2時発酵)。容器2個、付属しています。容器のまま保存するために2つ。〇容器を移し替える際の、移し替える側の容器を消毒する手間が省けます。(一度の消毒でOK)〇四角い容器は収納しやすく、透明なので中身も確認できます。〇容器容量:1リットル。電子レンジでの消毒が可能。容器に水を100ml入れて、加熱します。500から700W:5分
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

B-2L 希釈ボトル RENJAPAN 動画あり
ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。
用途ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。
1個(2L)
599 税込659
翌々日出荷

1リットルの水にさっと溶ける。「Blendy(ブレンディ」THE LITRE(ザリットル)は、1Lの水にさっと溶かすだけであっという間に風味豊かな飲み物を楽しめる、ぎゅっとコンパクトな個包装のパウダードリンクです。スティック1本で、1L分作れるので、持ち運びも簡単で、エコなスティック飲料です。AGF(エージーエフ) ブレンディ ザリットル ジャスミン茶は、水とまぜればすぐできる、ストックにも便利なパウダータイプのジャスミン茶です。優雅な香りで、すっきり爽やかな味わい。1回1回がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、ピッチャーやデキャンタなどのポットがあれば手軽に1Lのジャスミンティーをお作りいただけます。お湯を使われる際は必ず、耐熱用の容器をご使用ください。スティックタイプの粉末茶なのでペットボトルのお茶と比べて保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な分だけお作りいただけます。
種類ジャスミン茶
1箱(6本)
519 税込561
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リットルの水にさっと溶ける。「Blendy(ブレンディ」THE LITRE(ザリットル)は、1Lの水にさっと溶かすだけであっという間に風味豊かな飲み物を楽しめる、ぎゅっとコンパクトな個包装のパウダードリンクです。スティック1本で、1L分作れるので、持ち運びも簡単で、エコなスティック飲料です。AGF(エージーエフ) ブレンディ ザリットル ルイボスティーは、水とまぜればすぐできる、ストックにも便利なパウダータイプのルイボスティーです。南アフリカ産ルイボス使用。子供から大人までみんなで楽しめる嬉しいノンカフェイン。1回1回がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、ピッチャーやデキャンタなどのポットがあれば手軽に水出しで1Lのノンカフェインティーをお作りいただけます。お湯を使われる際は必ず、耐熱用の容器をご使用ください。スティックタイプの粉末茶なのでペットボトルのお茶と比べて保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な分だけお作りいただけます。
種類ルイボスティー
1箱(6本)
519 税込561
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)