47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。 材質ポリエチレン ナチュラル 目盛なし ノズルなし コックなし RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷

石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ 動画あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。 口内径(Φmm)31.6 材質高密度ポリエチレン 目盛なし 口数片口 ノズルあり コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
228 税込251
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 容量(L)2 仕様片口、目盛付、パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 容量(mL)2000 寸法H(mm)210 1目盛(mL)200 幅B(mm)145 目盛あり 高さH(mm)210 寸法D(mm)90 口内径(Φmm)30 寸法W(mm)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210 ノズルあり 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210 内径A(Φmm)30 本体高さC(mm)186(首下まで) 奥行E(mm)90 口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210
1個
539 税込593
当日出荷


1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷




中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1本
609 税込670
当日出荷


1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野 材質(本体)シーラーRB、その他 耐熱温度(℃)約80 材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL)3200 仕様パッキン付き 材質PET 寸法(mm)134×115×271 質量(g)110 口内径(Φmm)30 口外径(Φmm)38 適合キャップΦ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
1本
529 税込582
当日出荷

0082 Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社 動画あり
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用 材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼 質量(kg)0.86 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ノズルとは別に盲キャップ付ですので輸送や保管にも安心です
用途液体の輸送、保管、移し替えに。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L)約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360 質量(kg)8 コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式ペルチェ式 設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃)-9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

45リットルごみ袋が4個入る、大容量タイプのごみ収納庫。 ゴミステーションボックスとして、ごみ収集日までの一時保管に便利です。 ゴミ容器以外にも、園芸用品や工具の屋外収納庫(ベランダストッカー)としてもおすすめ。 フタは片手で簡単に開閉できます。 フタを開けた時はほどよい角度で止まるので、出し入れしやすい。
材質ポリプロピレン 容量(L)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約86.5×46×76
1個ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がり。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車 成分界面活性剤、ワックス成分他 タイプ原液使用タイプ 内容量(L)3 容器ボトル 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(3L)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

泡立ち豊かな成分を配合しており、泡で車体を包み込み、優しく洗い上げます。全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。撥水成分配合(通常の2倍)撥水コートにより艶のある仕上がりと感動的な水の弾きを感じることができます。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車 成分界面活性剤他 タイプ原液使用タイプ 液性中性 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1本(3L)ほか
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。 排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。 また、奥行はわずか555mmの省スペース。 洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
最大揚程(m)3 消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz) プラグ差込:2極アース付 管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480 質量(kg)28 給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。) 仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。 排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。 また、奥行はわずか555mmの省スペース。 洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
最大揚程(m)3 消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz) プラグ差込:2極アース付 管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480 質量(kg)本体:23、温水洗浄便座:4.2 給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。) 仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

ビルトインタイプのゴミ箱。38リットルの大型容器が2個含む4分別。フタがスチール製なので、上に洗剤など置けます、吊り下げダストボックス 側板にネジ止め用
用途キッチン用 容量(L)38×2、12×1、2.5×1 キャビネット幅(mm)600 取付扉裏取付、側板にネジ止め用 仕上ライトグレー 仕様4分別ダストボックス
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ATシステムのオイル漏れ。AT変速ショックの緩和抑制。ATフルードカップリングの伝達効率向上。メカニカルノイズの低減。フリクションロスの低減。NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。
用途容器を良く振ってから注入して下さい。オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10% 種類ATF 内容量(mL)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1個(200mL)
6,698 税込7,368
欠品中