46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
1箱(10本)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)240 耐熱温度(℃)45
1袋(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン セット内容大/6本、小/6本 質量(g)大/20(1本)、小/10(1本) 寸法(cm)大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
499 税込549
当日出荷

業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質POM樹脂 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番260-2946 質量(g)40 有効寸法(mm)55
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷

パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)12×104×20 ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント 材質ポリプロピレン 質量(g)12(1本) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1セット
689 税込758
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
1箱(10本)ほか
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(200個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用に開発された袋留めクリップ「クリップイットPOM150FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅15cmのクリップとして業務用に使用されています。2個セットです。
材質POM樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×11×178 質量(g/個)30
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


1袋(10個)ほか
7,880 税込8,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合しめしめ45結束機 トラスコ品番815-7661 材質ポリアセタール 質量(g)392
1箱(1000個)
3,490 税込3,839
当日出荷

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm)42×225×71 質量(g)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 ヒーター5000~10000回 シール時間(sec)約0.5 電源(AC)最大4 電源コード(cm)60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途幅広・薄手の袋留め用として。 材質ポリアミド(PA66) 厚さ(mm)11 タイプ薄手袋用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。 仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下 セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本 アズワン品番1-6655-01
1セット
14,900 税込16,390
翌々日出荷

浸透圧実験用セルロースチューブ(ビスキングチューブ)をロックし液漏れを防止します。チューブを結ぶ手間がなく作業がスムーズです。
材質ポリアミド 全長(mm)90 耐熱温度(℃)-30~+120
1セット(2個)
780 税込858
当日出荷

適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
1箱(10本)ほか
3,090 税込3,399
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途大口・厚手の袋留め用として。 材質ポリアミド(PA66) 厚さ(mm)11 タイプ厚手袋用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手でパチッとワンタッチで簡単に開け閉めが出来る袋用クリップです。 耐久性に優れているため、丈夫で繰り返し使用できます。 電子レンジや冷凍庫内での使用も可能です。
1個(1セット×2個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積重ねできるキャッチクリップ式密封タンクです。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソフラフィックス スプリント II G 竹虎 動画あり
より強度の高いグラスファイバー芯材を使用。 両面テープがはがしやすい仕様のため芯材だけを取り出して水につけることも可能。 上層パッドが薄手になっているためモールディングがしやすい。 カット後に密封できるクリップつき。
用途骨折、疾患のある関節または疼痛のある捻挫(靭帯損傷)を固定。 材質上層パッド:ポリプロピレン、芯材:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂含浸・下層シート:ポリプロピレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10294000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフラフィックス スプリント II P 竹虎 動画あり
X線透過性が良く、エッジ処理が不要のポリエステル芯材を使用。 両面テープがはがしやすい仕様のため芯材だけを取り出して水につけることも可能。 上層パッドが薄手になっているためモールディングがしやすい。 カット後に密封できるクリップつき。
用途骨折、疾患のある関節または疼痛のある捻挫(靭帯損傷)を固定。 材質上層パッド:ポリプロピレン、芯材:ポリエステル、ポリウレタン樹脂含浸・下層シート:ポリプロピレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10294000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シールや密封を簡単に行うことができるクリップシーラーです。20センチ幅のシールが可能です。 クリップの取っ手を握って口を開け袋を挟み、ランプが消えるまでボタンを押すだけの簡単シーラーです。 手作りお菓子等のラッピングや、多量の食材小分け時の密封、開封後の乾物の長期保存などに最適です。 交換用テフロンテープ:5095、交換用ヒーター:5172
寸法(mm)42×255×H71 質量(g)約205 電圧(V)100 消費電力(W)200
1台(1台)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

焼き立ての風味が長持ちし、冷凍しても美味しさが保てるパン袋「パンおいしいまま」。 冷凍時の霜が原因で起こる冷凍焼けを防ぎ、常温でもカビが生えにくいです。 プロのパン屋さんも大絶賛!清潔にすればくり返し使用できます。 パンが焼きあがったら、温かいうちに袋に入れ、クリップで密封するだけ。袋に付く水気は徐々に消えます。 冷凍した場合は袋に入れたまま自然解凍してください。リベイク無しでも美味しさが楽しめます。 使用後によくすすいでからしっかり乾燥させることで、繰り返しお使いいただけます。 【保存方法】 火や高熱のそばには近づけないでください。 直射日光を避け冷暗所に保管してください。 乳児や子どもの手の届くところに置かないでください。 (かぶって窒息するなどの危険があります)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質袋:PET、クリップ:PP 質量(g)27 規格パン袋3枚+クリップ3個 レンジ不可 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)袋:-30、クリップ:-20 食器洗浄機不可
1袋(1袋)
479 税込527
4日以内出荷

焼き立ての風味が長持ちし、冷凍しても美味しさが保てるパン袋「パンおいしいまま」。 冷凍時の霜が原因で起こる冷凍焼けを防ぎ、常温でもカビが生えにくいです。 プロのパン屋さんも大絶賛!清潔にすればくり返し使用できます。 パンが焼きあがったら、温かいうちに袋に入れ、クリップで密封するだけ。袋に付く水気は徐々に消えます。 冷凍した場合は袋に入れたまま自然解凍してください。リベイク無しでも美味しさが楽しめます。 使用後によくすすいでからしっかり乾燥させることで、繰り返しお使いいただけます。 【保存方法】 火や高熱のそばには近づけないでください。 直射日光を避け冷暗所に保管してください。 乳児や子どもの手の届くところに置かないでください。 (かぶって窒息するなどの危険があります)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質袋:PET、クリップ:PP 質量(g)25 規格パン袋5枚+クリップ3個 レンジ不可 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)袋:-30、クリップ:-20 食器洗浄機不可
1袋(1袋)
479 税込527
4日以内出荷

1900年の創業以来、キャニスターの製造開発を専門に行ってきたガラスメーカー。イチゴの柄がトレードマーク。 WECK社のガラスキャニスターはリサイクルガラスの使用量も約50~69%と非常に高く、環境に優しい製品です。 ゴムパッキン&クリップを使えば、しっかり密封でき、ジャム・ソース・ピクルスなど食品を長く保存できます。 また、用途に合わせてフタを選べるのでキッチン用品としてはもちろん、アクセサリーなどの小物入れとしても使用してみては? 側面にイチゴマークあり。 フタ・パッキンはLサイズを合わせてください
材質ガラス サイズフタ・パッキンはLサイズ 容量(mL)1750 最大径(Φmm)120 寸法(cm)口径11×最大径12×H19 耐熱温度(℃)温度差50以下
1個(1個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

密封カバー付食品保存コンテナーです。取替可能なカラークリップ5色付属で色分け保存が可能です。専用マーカーを使えばラベル面に直接書き込め、 食器洗浄機などで洗い落すことができます。カラークリップで分類・優れた気密性・ラベル記入可
材質本体・蓋・クリップ/ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-40~+95
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ATEシリーズ
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85 定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μA ブラケットなし 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 操作部形状フラット・トグル 耐電圧(V)AC250 1分間
1個
特価
188 税込207
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ APEシリーズ
エコ商品
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。 UL規格認定品。APEタイプは全品種UL規格認定品です。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状 取付穴径(Φmm)2.5 絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 使用温度範囲(℃)-20~+85 電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回 耐電圧(V)AC250 1分間 定格0.4VA AC、DC 最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA タイプ洗浄プッシュタイプ スイッチON-(ON) 操作部形状スタンダード 作動力0.78~2.94N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1900年の創業以来、キャニスターの製造開発を専門に行ってきたガラスメーカー。イチゴの柄がトレードマーク。 WECK社のガラスキャニスターはリサイクルガラスの使用量も約50~69%と非常に高く、環境に優しい製品です。 ゴムパッキン&クリップを使えば、しっかり密封でき、ジャム・ソース・ピクルスなど食品を長く保存できます。 口が広いので入れやすく、洗いやすい。 また、用途に合わせてフタを選べるのでキッチン用品としてはもちろん、アクセサリーなどの小物入れとしても使用してみては? フタ・パッキンはMサイズを合わせてください。※側面にイチゴのマークがないタイプです。
材質ガラス サイズフタ・パッキンはMサイズ 容量(mL)550 最大径(Φmm)120 寸法(cm)口径9×最大径12×H9 耐熱温度(℃)温度差50以下
1個(1個)
989 税込1,088
4日以内出荷

バターを入れて、口をクリップで止めるだけでバターの酸化を防止できる密封袋。 450gのバターが入るサイズで、ケースと違って冷蔵庫でかさばりません。 ラップなどでバターの接触面を保護することで、汚さず繰り返し使えます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質PET 寸法(mm)250×150 レンジ不可 食器洗浄機不可
1セット(1セット)
249 税込274
4日以内出荷

システマ製のフードコンテナ「クリップイットプラス 1L 3個セット」です。 クリップ式の簡単ロックです。優れた密封力で漏れずに鮮度をキープします。 モジュール設計でサイズ違いもキレイにスタッキングできます。 使用しないときは、同じサイズでも重ねてコンパクトに収納できます。 BPA&フタル酸エステル類フリー。 あたため目的に限り、電子レンジがご使用できます。 食器洗浄機がご使用できます。 冷凍保存もできます。
材質(フタ・クリップ)ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、(本体)ポリプロピレン 形状 幅(mm)176 ダークブルー 容量(mL)1000×3個 高さ(mm)149 質量(g)370 奥行(mm)145 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
1セット(1000mL×3個)
特価
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)スタンダードトグルスイッチ
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。完全密封機構。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
極数単極 端子形状P/C端子 スイッチ特性ON-ON 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20~+85 規格UL規格認定品 定格最大:AC・DC48V 50mA 0.4VA AC DC、最小:AC/DC20mV 1μA 耐電圧AC250V 1分間 ブラケットなし 絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 端子ピッチ(mm)2.54 操作部形状スタンダード 電気的寿命(定格負荷)最大定格:10000回、0.4VA以下:50000回
1個
339 税込373
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)超小形押しボタンスイッチ
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封機構。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
種類非照光式 極数単極 使用温度範囲(℃)-20~+85 規格UL規格認定品 スイッチON-(ON) 定格0.4VA AC、DC最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA ボタン形状 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V) 取付穴径(Φmm)2.5 接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 端子ピッチ(mm)2.54 操作部形状スタンダード 電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回 耐電圧(V)AC250 1分間 作動力0.78~2.94N
1個
379 税込417
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼きたてパンの香りを定着させながら保存できます。 乾燥と結露からパンを守りおいしさをキープします。 冷凍庫内からの匂い移りを防ぎパンの劣化を防ぎます。 焼成後30分程度の、粗熱を取ったまだ温かいパンを袋に入れることができます。 香りを閉じ込め、おいしさをキープします。 袋内の水滴は徐々に消えて無くなります。 袋の口を1回~2回ねじり、クリップやビニールタイ等で止めて密封してください。 ヒートシール可能 【お手入れ方法】 基本的に使い捨てですが、清潔にすれば繰り返し再利用可能。 取れない汚れやニオイが生じたら取り換えてください。
材質PET 寸法(mm)150×220 レンジ不可 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-30
1袋(1袋)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

焼きたてパンの香りを定着させながら保存できます。 乾燥と結露からパンを守りおいしさをキープします。 冷凍庫内からの匂い移りを防ぎパンの劣化を防ぎます。 焼成後30分程度の、粗熱を取ったまだ温かいパンを袋に入れることができます。 香りを閉じ込め、おいしさをキープします。 袋内の水滴は徐々に消えて無くなります。 袋の口を1回~2回ねじり、クリップやビニールタイ等で止めて密封してください。 ヒートシール可能 【お手入れ方法】 基本的に使い捨てですが、清潔にすれば繰り返し再利用可能。 取れない汚れやニオイが生じたら取り換えてください。
材質PET 寸法(mm)L:300×420 S:150×220 レンジ不可 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-30
1袋(1袋)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)レバースイッチ ALEシリーズ
エコ商品
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 全品種UL規格認定品です。(ファイルNo. E42375)
定格最大:AC/DC60V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 耐電圧(V)AC250 1分間 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500) 使用温度範囲(℃)-20~+85 保存温度範囲(℃)-40~+85 操作部形状スタンダード ブラケット付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ATEシリーズ
エコ商品
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85 定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μA ブラケットなし 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 操作部形状フラット・トグル 機械的寿命50000回 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命最大定格で10000回、0.4VA以下で50000回 耐電圧(V)AC250 1分間
1個
629 税込692
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)