用途シーラー用部品
仕様フローガラスシート(シート状)
トラスコ品番836-3993
材質フッ素樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)0.075
質量(g)42
品名フローガラスシート(シート状)
寸法(縦×横)(mm)315×250
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-3998
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)56
アズワン品番0-4071-14
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途シーラー用部品
材質シリコン
長さ(mm)210
厚さ(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
用途シーラー用部品
適合P-200、PC-200
トラスコ品番836-3991
材質フッ素樹脂、ガラス繊維
質量(g)19
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-3999
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)49
アズワン品番6-645-15
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途シーラー用部品
シール長さ(mm)200
仕様フローガラスシート(シート状)
トラスコ品番836-3994
材質フッ素樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)0.075
質量(g)36
品名フローガラスシート(シート状)
寸法(縦×横)(mm)215×250
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
用途シーラー用部品
材質ガラス繊維入りシリコン
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-3983
材質ニッケルクロム
質量(g)30
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
用途シーラー用部品
質量(g)20
材質フッ素樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)0.13
長さ(m)5
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
【簡単な操作】
袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。
【豊富な製品バリエーション】
Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。
【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。
仕様【真空源】真空ポンプ
電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228
到達真空度(kPa)-69
シール長さ(mm)300
消費電力(kW)1.1
駆動方式手動
加熱時間0.1~2.3秒
脱気速度(L/min)22
脱気方法ノズル式
新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。
脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。
フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。
加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。
圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。
手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。
質量(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070
加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)25
電圧(V)200
消費電力(W)2600
シール方式片側下加熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×590×370
対応【フィルム厚さ】合計0.3以下
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)20
駆動方式ソレノイド
加熱時間0~5.0秒
冷却温度(℃)40~
加熱温度(℃)60~254
1個
¥459,800
税込¥505,780
25日以内出荷
・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シール・イジェクター脱気方式・V-401NTWシリーズは、袋内から吸い込んだ水、粉末などの機械本体内にためず、直接機械外部に放出する高圧縮エアの流動を利用した「イジェクター脱気方式」を採用しています。・イジェクター脱気方式は、真空ポンプほどの高真空度は得られませんが、脱気速度が大変高いのが特徴です。そのため高い真空度やガス置換率を求められる場合には不向きと言えます。・V-401NTWシリーズは「防滴加工のオールステンレスボディ」「電気部品を使用していないエアペダル」を採用していますので水物の包装に対応したシーラーです。・コンプレッサーが別途必要。V-401NTWシリーズは機械を駆動させるエア源として、エアコンプレッサーが必要となります。・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シールができるシール機、溶着機です。
仕様【真空源】イジェクター
寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】365×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】555×540×342
到達真空度(kPa)-34.1
シール長さ(mm)400
エア源外部配管
駆動方式エアシリンダー
加熱時間0.1~2.5秒
冷却時間0.1~5.0秒
脱気速度(L/min)1015
脱気方法ノズル式
適合コンプレッサー1.5 kW・165L/min・0.6MPa以上
横型では対応できない用途に。
加熱温度制御方式(オンパル)を採用し、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。
シール条件を設定し、包材を挟んでレバーを握りこむだけで簡単にシールできます。作業終了後はピッとブザー音でお知らせします。
質量(kg)ハンド部:2.4(専用ケーブル含む)、制御部:3.0
制御方式加熱温度制御
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンド部:58×500×190
加熱方法加熱温度設定:100~180℃、加熱保持時間設定:0.0~2.0sec
冷却温度(℃)設定加熱温度:-40℃で連動
・AC仕様ハンディシーラーは固定設置タイプのシーラーには不可能な”素材に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。・一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。軽量ボティ、横型のハンド部の重さはシール幅210mmタイプで1.5kg(最大2kg:410mmタイプ)と言う軽量なシーラーです。制御部は6.5kgです。加熱温度制御機能搭載インパルス式・加熱温度制御方式(オンパル)を採用していますので、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。軽い操作感・倍力機構により、軽く握る力で十分なシール加熱力が得られ、インパルス式シールにより美しいシールが仕上がります。・固定設置タイプのシーラーには不可能な”包装に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。シール終了をブザー音でお知らせ・加熱中はハンド部の加熱ランプが点灯します。終了後、ヒーラー部が設定温度まで下がるとブザーが鳴り、シール終了をお知らせします。
仕様AC電源仕様タイプ
質量(kg)【ハンド部】2.5【制御部】6.5
タイプ縦型
電圧(V)100
消費電力(W)1100
シール方式上下加熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】58×500×190(ハンド部)【機械】130×200×203(制御部)
シール長さ(mm)210
シール幅(mm)10
1個
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
・AC仕様ハンディシーラーは固定設置タイプのシーラーには不可能な”素材に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。・一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。軽量ボティ、横型のハンド部の重さはシール幅210mmタイプで1.5kg(最大2kg:410mmタイプ)と言う軽量なシーラーです。制御部は6.5kgです。加熱温度制御機能搭載インパルス式・加熱温度制御方式(オンパル)を採用していますので、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。軽い操作感・倍力機構により、軽く握る力で十分なシール加熱力が得られ、インパルス式シールにより美しいシールが仕上がります。・固定設置タイプのシーラーには不可能な”包装に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。シール終了をブザー音でお知らせ・加熱中はハンド部の加熱ランプが点灯します。終了後、ヒーラー部が設定温度まで下がるとブザーが鳴り、シール終了をお知らせします。
仕様AC電源仕様タイプ
質量(kg)【ハンド部】2.5【制御部】6.5
タイプ縦型
電圧(V)100
消費電力(W)700
シール方式片側上加熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】58×500×190(ハンド部)【機械】130×200×203(制御部)
シール長さ(mm)210
シール幅(mm)10
1個
¥239,800
税込¥263,780
30日以内出荷
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)23.5
電圧(V)200
消費電力(W)1800
シール方式片側下加熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×570×365
対応【フィルム厚さ】合計0.3以下
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)20
駆動方式ソレノイド
加熱時間0~5.0秒
冷却温度(℃)40~
加熱温度(℃)60~251
1個
¥419,800
税込¥461,780
25日以内出荷
・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
シール方式片側上加熱
対応【フィルム厚さ】合計0.3以下
駆動方式ソレノイド
加熱時間0~5.0秒
冷却温度(℃)40~
加熱温度(℃)60~250
・V-610シリーズ、V460シリーズは、生鮮食品をはじめとする各種食品の鮮度保持、部品、衣類、化学薬品、精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・ソレノイド駆動を採用、設備費用を軽減、メンテナンス性も向上・シール駆動機構に電磁石を活用した「ソレノイド駆動」方式を採用しました。・メンテナンス面:エア駆動方式では定期交換が必要となる「ドライフィルター」を装備しないのでフィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れの負荷を軽減させることが期待できます。・コスト面:エアを供給する「外部エア配管設備費用」が不要です。また定期交換が必要なドライフィルターの部品購入費用が軽減します。・ソレノイド駆動方式の採用によりお客様の設備維持やメンテナンスなど、トータル的なコストの削減にもお役に立てると考えております。・真空源の選択ができます・使用用途や環境に応じて「標準タイプ」「簡易脱気タイプ」「高速度脱気タイプ」の3タイプから選択していただくことができます。・10種類の作業パターンを登録可能・初期登録設定を含み最多で10種類、任意の作業パターンを登録できます。・登録した作業パターンを使用すれば、定型的な作業をいつも同条件で行えます。・工場出荷時に以下の2つの作業パターンを登録済み。・初期登録設定は変更可能です。・真空源の選択が可能なシール機、溶着機です。
真空度(kPa)-1~-100
駆動方式ソレノイド式
タイマー【脱気】0.1~99.9秒
加熱時間0.0~2.0秒
冷却温度(℃)40~加熱温度設定値
脱気方法ノズル式
加熱温度(℃)60~250
温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現
薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。
簡単な操作
コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。
安全装備
万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-4002
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)72
アズワン品番6-645-14
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンディーシーラー専用コントロールユニット(旧タイプ)
対応SM-SHTA 210-10W/SM-THTA210-10W/SM-SHTA 210-10W AC/SM-THTA 210-10W AC/SM-THTA 210-10 AC/SM-SHTA 410-5 AC/SM-SHTA 310-5 AC/SM-SHTA 210-10 AC/SM-THTA210-10/SM-SHTA 410-5/SM-SHTA 310-5/SM-SHTA 210-10
アズワン品番67-8107-56
構成部品配線、電気関連
1セット
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。
排出速度18l/minの高速脱気タイプです。
厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
到達真空度(kPa)-58.6
シール長さ(mm)300
適合本体PC-300
部品名称PCカッターブレード
1枚
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
用途シーラー用部品に。
仕様シーラー用ガラステープ
トラスコ品番119-0559
材質フッ素樹脂、ガラス繊維
幅(mm)25
厚さ(mm)0.13
質量(g)38
長さ(m)5
1袋
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
本体を動作させる際のスイッチです。標準品
長さ(m)1.5
外径×内径(Φmm)【ホース】6×4
対応V-460-5W/V-460-10W/V-610-5W/V-610-10W/V-460-5/V-460-10/V-610-5/V-610-10/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/Fi-600Y-5C-SB/FA-300/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-400Y-5C SB/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/CA-300/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-10W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/FR-450-10 SB(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/FA-200-10/Fi-400Y-10W SB/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-450-5W/FA-200-10W/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10W SB/FR-450-5W SB/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/CV-300-10/FA-300-5W/OPL-450-5/OPL-300-5/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/CA-600-5W/CA-450-5W/CV-300-10WK/FA-450-10W/FA-450-10(200V)/OPL-600-5/OPL-300-10/CV-300-10W/FA-600-10W/FA-600-10WK(200V)/OPL-450-10(200V)/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/FA-200-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/Fi-600Y-10WK SB(200V)/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10W/FA-300-10WK/Fi-400Y-10WK SB/FR-450-10WK SB(200V)/V-401NTW/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-600-10U(200V)/OPL-300-10U/OPL-300-5U/OPL-300-20/V-401NTW-10W(200V)/OPL-600-5U/OPL-200-20/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/V-610C/V-460C
アズワン品番62-9102-40
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
剥離性のあるテープでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。中心部が非粘着になっています。
寸法40mm×5m
対応OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-350-MD NP/MDi-350/MDi-450/CR-600-10W/CR-600-10/CR-600-5/VG-600/VG-400/V-400/V-401/V-402/VG-602-10W/VG-402-10W/OPL-600-10U(200V)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-300-10U/OPL-300-5U/V-401NTW/OPL-600-5U/FCB-270/V-401NTW-10W(200V)/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/V-610C/V-460C/FSK-400/VA-610G-H/V-460G-H/VA-610G/VA-460G/VY-600-10/V-610-10W/V-610-5W/V-610-10/V-610-5/V-460-10W/V-460-5W/V-460-10/V-460-5/FCB-410/FCB-200/OPL-451-MD/SM-THTA 210-10W AC/SM-THTA 210-10 AC/SM-SHTA 410-5 AC/SM-SHTA 310-5 AC/SM-SHTA 210-10W AC/SM-SHTA 210-10 AC/SM-THTA210-10W/SM-THTA210-10/SM-SHTA 410-5/SM-SHTA 310-5/SM-SHTA 210-10W/SM-SHTA 210-10
アズワン品番0-5906-01-74
構成部品消耗部品
1巻
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
5ミリ幅ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応OPL-600-5U/Fi-600Y-5W SB/FI-600Y-5W/FI-600Y-5C/FA-600-5W/Fi-600Y-5W PK/Fi-600YC-5 PK/Fi-600Y-5C PK/Fi-600Y-5 PK/FI-600YC-5/FA-600-5/FI-600Y-5/FIK-600-5W/FIK-600-5/Fi-600-5W/Fi-600-5/Fi-600YC-5 SB/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y-5 SB/CA-600-5W/CA-600-5/OPL-600-5
アズワン品番62-9114-08
構成部品消耗部品
1セット(10本)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ヒーターに電流を流す左右の部品です。
寸法(mm)20×18×30
対応OPL-350-MD NP/SM-SHTA 210-10W/SM-THTA210-10W/SM-SHTA 210-10W AC/OPL-350-MDSプリンター装備/FA-300/FI-WA300/FI-600Y-10C(200V)/FIK-300/Fi-300/V-301G/V-301R-35-10WK/V-301R-35/Fi-600Y-5C PK/V-301R-35-10W/Fi-600Y-5C-SB/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/FA-200-10W/V-301G-10WK/V-301-10WK/V-301/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/Fi-400Y-5C PK/FI-600YC-5/FI-WA300-10/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-5/FIK-450-2/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10WK/FA-200-10WK/OPL-450-5/OPL-300-5/G-301/V-301G-10W/V-300/FI-600YC-10(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400Y-5C/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y-5/Fi-400Y-2/FR-450-10(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FIK-450-10W/FIK-450-10(200V)/Fi-300-10/Fi-300-5W/Fi-300 ヨウダン/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/FR-450-10W SB/FR-450-10 SB(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-450-10(200V)/FA-450-5W/FA-300-10/FA-300-5W/FA-200-10/OPL-600-5/Fi-600YC-10 PK/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10WK PK/Fi-600Y-5W PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-10C PK/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-10WK PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FR-450-10WK(200V)/FR-450-5W/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/FIK-450-5W/FIK-300-10WK/FIK-200-10W/FIK-200-10WK/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-300-10W/Fi-300-10WK/Fi-200-10W/Fi-200-10WK/Fi-600Y-10W SB/FR-450-10WK SB(200V)/FR-450-5W SB/OPL-450-10(200V)/OPL-300-10/V-301-10W/FI-600Y-10WK(200V)/FI-600Y-5W/FI-400YC-10/FI-400YC-5/Fi-400YC-2/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-400Y-5W/FI-WA300-10WK/FI-WA300-5W/FR-450-10W/FIK-600-10W/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10/FIK-300-5W/FIK-200-10/Fi-600-10W/Fi-200-10/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-600Y-5W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y-5C SB/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/FA-450-10W/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/T-230K/T-130K/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y-10W/FI-WA300-10W/FIK-600-10(200V)/FIK-300-10W/Fi-400Y-10W SB/FA-600-10W/FA-300-10W/Fi-400Y-5W SB/FT-230/FT-130/VY-600-10/RA-250/OPL-600-10U(200V)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-300-10U/OPL-300-5U/SM-THTA 210-10 AC/SM-SHTA 410-5 AC/SM-SHTA 310-5 AC/SM-SHTA 210-10 AC/SM-THTA210-10/SM-SHTA 410-5/SM-SHTA 310-5/SM-SHTA 210-10/OPL-600-5U/SM-THTA 210-10W AC
アズワン品番62-9109-93
構成部品配線、電気関連
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
10ミリ幅ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応FA-300-10W/CV-300-10W/CA-300-10W/Fi-300-10W/V-300/CA-300/G-301/V-301G/V-301R-35-10WK/V-301R-35/V-301/FIK-300-10WK/CA-300-10WK/V-301R-35-10W/Fi-300-10WK/FA-300-10WK/FA-300-10/V-301G-10WK/V-301-10WK/WA-301/FI-WA300-10WK/FI-WA300-10/FIK-300-10/Fi-300-10/CV-300-10WK/CV-300-10/OPL-300-10U P/OPL-300-10U/OPL-300-10/V-301G-10W/V-301-10W/FI-WA300-10W/FIK-300-10W
アズワン品番62-9113-83
構成部品消耗部品
1セット(10本)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ