炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材AA(酸化アルミニウム)
適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。
目詰り防止加工
寸法(mm)約230×280
基材Cw
適合材金属、木工、FRPなど
接着剤R/R
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

耐水ペーパー
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
適合材木工、金属
こんなお得な商品も!

マジックディスク
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
製造粒度は、#40から#400まで。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
砥材AA
耐熱性を加味した接着剤を使用しており、木工生地の厚み規正から仕上げ研磨まで木工乾式研磨で高性能を発揮します。
用途木工重研磨作業(厚み規正)から仕上げ研磨まで広範囲に対応いたします。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロークサンダー、スピンドルサンダー等に最適です。
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(mm)533
形状ベルト・ロール
寸法(mm)75×533
基材Xw
砥粒WA
適合材木工
接着剤R/G
ケンマロンジスクをマジック加工し、エアー工具にて足付け作業ができます。
用途足付け、ボカシ研磨。金属塗装の足付け。車両の下地処理。
外径(Φmm)130
砥粒A砥粒
材質ナイロン不織布
砥材A
プレートに、耐衝撃性に優れる樹脂を使用しており、軽量です。木柄部の高さを低くしているので安定感があり、力も入れやすい形状です。5つのカラーバリエーションからお選びいただけます。
ハンドル単板
寸法(幅W×長さL)(mm)70×240
プレート厚(mm)カイダック/3(総厚/約4)
ケンマロンの切れ味をそのままに、ワークへの馴染み性、耐水性、耐油性の向上を実現しました。ソフトな風合いで凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。また、湿式作業においても研磨力が持続します。
用途足付け・ボカシ研磨、金属塗装の足付け、車両の下地処理
寸法(mm)150×230
適合材金属
あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。
発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
寸法(mm)100×915
砥材ZA(ジルコニア)
こんなお得な商品も!

空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280
基材Cw
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915
砥材アルミナ
幅(mm)100
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
プリマロフトを使用した防寒防水グローブ
用途ライディンググローブ
色BLACK DARK GRAY
こんなお得な商品も!

マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
タイプ電動用 穴あき
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥粒アルミナ質研削材
用途鉄工
ベルト幅W×長さL(mm)30×533(エンドレス)
適合9031 ベルトサンダ
砥粒AA
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)230×280
厚さ(mm)0.7~1.0
基材クラフト紙CW
適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。
発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材ZA(ジルコニア)
砥粒ジルコニア
ビジコム モジュラー式中型キャッシュドロア 4紙幣 8硬貨 黒。EPSON・スター・富士通など各社レシートプリンタに対応したキャッシュドロア(DK接続)!各種POSプリンタ(ドロアキック内蔵機構付きプリンタ)と接続するタイプのドロアです。プリンタ側に用意されているドロア用インターフェースを使用し、プリンタ側の命令によりオープンします。紙幣4種、コイン8種。強度の高いスチールボディ、日本製。
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
ビジコム モジュラー式中型キャッシュドロア 4紙幣 8硬貨 白。EPSON・スター・富士通など各社レシートプリンタに対応したキャッシュドロア(DK接続)!各種POSプリンタ(ドロアキック内蔵機構付きプリンタ)と接続するタイプのドロアです。プリンタ側に用意されているドロア用インターフェースを使用し、プリンタ側の命令によりオープンします。紙幣4種、コイン8種。強度の高いスチールボディ、日本製。
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
関連キーワード