端子形状先開形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形
種類裸圧着端子
特性耐熱、耐食
最高使用温度(℃)300
材質(端子)ニッケル
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状角形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
関連キーワード