工場で使われるあらゆるモータ負荷、ポンプ・ファン/ブロア・コンプレッサ・プレス機・遠心分離機・撹拌機・コンベア・電動鋸・破砕機などの始動時のショックを大幅に軽減し機械の寿命を延ばし、また始動電流をダイナミックに制限して電圧降下を抑制します。
用途に合わせて選べる幅広い容量をサポート。
電圧:200~690V 電流:17~1200A
”Excusive Torgue Control”による加速・減速トルク最適化制御
始動電流制限機能(150~700%)により電源容量、発電機容量を低減
ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止
モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
適合規格IEC/EN60947-4-2
規格ヨーロッパ低電圧指令IEC/EN60947-4-2によるCEマーキング
電源三相 50/60Hz
定格電圧(V)200~690
ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。
超コンパクト設計により省スペース化を実現。
オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類継電器
RoHS指令(10物質対応)対応
Altistart ATS 22。ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
ATS480シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどの他に、破砕機や粉砕機、撹拌機などでも使用可能なプロセス&インフラ向けソフトスターターです。二重定格(ND)やトルク制御によりシビアなアプリケーションにも対応可能。幅広いオープンネットワークに対応し、サイバーセキュリティ対策にも貢献します。
仕様●モーター熱保護:サーマルリレー内蔵、PTC、PT100●停止方法:トルク制御、電圧制御、ダイナミックブレーキ●電流制限:500%(最大:モーター定格電流700%)●二重定格:ND & HD
制御方式電圧制御、独自トルク制御
通信方式標準:Modbusシリアル オプション:Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、CANopen
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ソフトスタータ - Altistart 48 シリーズ。始動時のトルクリミッタ、又は三相、リスケージ非同期モーのソフトスタート / ソフトストップユニットとして動作するように設計・製造されています。このソフトスタータシリーズは、6 つのサイリスタを備えたコントローラです。スムーズに、段階的に、制御された方法で始動することにより、非
主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)
電流(A)6
消費電力(W)1700
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
質量(kg)3.1
トラスコ品番465-0514
回転数(min-1[r.p.m])7540
コード長さ(m)0.2
砥石径(Φmm)180
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。
ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。
定格使用電圧(V)AC200~240
仕様(サーマルリレー仕様)2素子付
コンパクトに折り畳みができるプラスチック製のツールカート。軽量なプラスチック製で、さらにコンパクトに折り畳みができるツールカート。ロック用ハンドルを押し込んでロック、引張ってロック解除で簡単に折り畳むことができます。4輪が自在輪なので、狭い場所で取り回しがよく、また前後関係無く操作することができます。工具の携帯や、ネジなどの小物を収納できる便利なツールトレーを装備しています。
用途工具の持ち回り、整理整頓に
材質フレーム:アルミ、棚板:PP(ポリプロピレン)
色ブラック/シルバー
高さ(mm)845
質量(g)6500
奥行(mm)435
間口(mm)665
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×435×1070
引出しなし
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×310×28
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60
制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動±5%
出力周波数(Hz)0.2~400
出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)-20~65
標高(m)1000以下
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
オートアルミ製で軽く錆びにくい。車体への取り付け部分にはウレタンカバー・ゴム脚で保護、設置箇所を傷つけない。
用途アオリ掛け専用
材質アルミ/鉄/ゴム
耐荷重(kg)約100
関連キーワード