カテゴリ

  • 制御機器(63)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(1)
    • PLCその他関連用品(43)
    • PLC拡張ユニット(11)
    • PLCバッテリー(3)

「富士電機 plc」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
5mmピッチで2.5mm2電線(フェルール付)がプッシュイン可能。幅広い電線サイズに対応するスプリングロック式コネクタ端子台。実装コネクタは、ヒロセ電機(株)製MILコネクタをラインナップ。各コネクタ端子台に適合したケーブルも標準品としてご用意しております。
幅(mm)107取付方式DINレール取付のみ端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックコネクタ仕様MIL端子台極数40
モニタッチ専用作画ソフト 発紘電機/富士電機モニタッチ専用作画ソフト発紘電機/富士電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷
現場に合ったオリジナル画面をパソコンで簡単作成
適合機種V9/V10作画ソフト
コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
汎用通信モジュール 富士電機汎用通信モジュール富士電機
34,980税込38,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。 通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)同期方式調歩同期方式伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)占有スロット数1スロット伝送手順無手順
Ethernetインタフェースモジュール 富士電機Ethernetインタフェースモジュール富士電機
95,980税込105,578
1個
当日出荷
インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。 3種類の通信モードをサポートしています。 汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IPプロトコル通信) 固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信) ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約140電源3相 200V消費電流(mA)内部(DC24V):140以下インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、オートネゴシエーション機能による自動切替通信機能アプリケーション通信ロード 汎用通信固定バッファ通信・ローダコマンド通信モード 富士電機オリジナル通信プロトコルによる通信伝送速度(Mbps)10/100プロトコルTCP/IP、UDP/IP特性インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。・3種類の通信モードをサポートしています。・汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IDプロトコル通信)・固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)・ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)最大接続台数(ローダ大同時)8台接続台数同一コンフィグレーション内に4台以下を推奨最大送信ワード1017ワード最大同時通信可能ノード数16局(ポート)メディア制御IEEE802.3/IEEE802.3u伝送媒体ツイストペアケーブル(UTP)
P/PEリンクモジュール 富士電機P/PEリンクモジュール富士電機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
1コンフィグレーション上にP/PEリンクモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台) トークンパッシング方式によるN:N通信 プロセッサ間のデータ交換 ブロードキャスト通信、メッセージ通信 上位計算機からのユーザプログラムのアップ/ダウンロードおよびプロセッサの起動/停止が可能です。 P/PEリンク経由による他プロセッサへのリモートプログラミングが可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V消費電流(mA)内部(DC24V):160以下ケーブル同軸ケーブル、5C-2V(JIS C3501規格品)伝送速度(Mbps)5伝送方法半二重シリアル通信方式データ転送ブロードキャスト通信、メッセージ通信データ交換方式N:N(トークパッシング)方式、メモリリフレッシュ方式
接点ユニット 富士電機接点ユニット富士電機
289税込318
1個
当日出荷から31日以内出荷
接点構成1a1b
ベースボード固定金具 富士電機ベースボード固定金具富士電機
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
仕様DINレール取付用固定金具適合機種MICREX-SXシリーズ SPH適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
パソコンローダ 富士電機パソコンローダ富士電機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
種別CD-ROM適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
位置決めモジュール 富士電機位置決めモジュール富士電機
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH占有スロット数1スロット
通信モジュール 富士電機通信モジュール富士電機(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
アナログ出力モジュール 富士電機アナログ出力モジュール富士電機(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH外部接続端子台出力形式マルチレンジ出力
アナログ入力モジュール 富士電機アナログ入力モジュール富士電機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
ディジタル入出力モジュール 富士電機ディジタル入出力モジュール富士電機
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12~24絶縁方式フォトカプラ絶縁表示(状態)LED表示適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
ディジタル出力モジュール 富士電機ディジタル出力モジュール富士電機(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から17日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH表示(状態)LED表示
ディジタル入力モジュール 富士電機ディジタル入力モジュール富士電機
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。 用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。
表示(状態)LED表示絶縁方式フォトカプラ絶縁
ベースボード 富士電機ベースボード富士電機
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
電源モジュール 富士電機電源モジュール富士電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格出力電圧(V)DC24(DC22.8~26.4)適合機種MICREX-SXシリーズ SPH絶縁方式トランスによる絶縁絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁抵抗計にて10以上漏れ電流(mA)0.25以下
CPUモジュールSPH2000 富士電機CPUモジュールSPH2000富士電機
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
超高速処理- 基本命令は、30nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します。 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PM-48R/48E/256E/256H)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約200機能診断機能:自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限・カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度27秒/月消費電流(mA)内部(DC24V):200以下メモリー入出力メモリ(I/Q)512ワード(最大8192点)・標準メモリ(M)65536ワード・リテインメモリ(M)8192ワード・ユーザーFB用 インスタンスメモリ(M)8192ワード・システムFB用インスタンスメモリ(M)16384ワード - タイマ 512点/ 清算タイマ 128点/カウンタ 256点/エッジ検出 1024点/その他 8192ワード・システムメモリ(M)512ワード使用CPU32ビットRISCプロセッサメモリバックアップ電池によるメモリのバックアップ -・バックアップ範囲:データメモリ、カレンダICメモリ・使用電池:リチウム1次電池・バックアップ時間(25℃):5年・交換時間:5分以内(25℃) ・フラッシュメモリによるメモリのバックアップ-・アプリケーションプログラム・システム定義・ZIPファイルをCPU内蔵のフラッシュメモリにて保存可能1POU内の最大プログラム容量16384ステップ1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)命令実行時間シーケンス命令:30ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本テンポラリ領域32768ワード/タスク、16384ワード/POUデータ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORDプログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)プログラムメモリ容量49152ステップ
CPUモジュールSPH300 富士電機CPUモジュールSPH300富士電機(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から45日以内出荷
超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H) 大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク命令実行時間シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本機能カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視消費電流(mA)内部(DC24V):200以下プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD使用CPU32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ1POU内の最大プログラム容量8192ステップテンポラリ領域8192ワード1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)
保護シート 発紘電機/富士電機保護シート発紘電機/富士電機
6,798税込7,478
1パック(5枚)
4日以内出荷から10日以内出荷
電池 発紘電機/富士電機電池発紘電機/富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
V8シリーズ交換用リチウム電池です。
仕様V8・V7・V606e用電池適合機種V8・V7・V606e用種類リチウム電池バッテリー容量(mAh)550
カードレコーダ 発紘電機/富士電機カードレコーダ発紘電機/富士電機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
画面データ、サンプリングデータ、レシピデータの読み書きに便利で制御盤の盤面取付けが可能です。
仕様USB CFカードレコーダ適合機種USBポート接続CFカードレコーダ
通信用端子台 発紘電機/富士電機通信用端子台発紘電機/富士電機
6,998税込7,698
1個
12日以内出荷
V8シリーズと接続通信機器をRS-422/485の端子台で接続する場合に使用します。
仕様V8用ターミナルコンバータ適合機種V8用
ケーブル 発紘電機/富士電機ケーブル発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から60日以内出荷
Vシリーズ用作画ソフト 発紘電機/富士電機Vシリーズ用作画ソフト発紘電機/富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷
対応OSWindows10
CPUモジュールSPH200 富士電機CPUモジュールSPH200富士電機
91,980税込101,178
1台
60日以内出荷
新・演算エンジン搭載で、装置制御を高速化。高い互換性、機種移行機能で制御システムの容易な刷新が可能です。
汎用タイプ 横河電機株式会社製PLC、富士電機システムズ株式会社製PLC用ケーブル(FCN40P<=>MIL40P) 三菱電機エンジニアリング汎用タイプ 横河電機株式会社製PLC、富士電機システムズ株式会社製PLC用ケーブル(FCN40P<=>MIL40P)三菱電機エンジニアリング
5,098税込5,608
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。富士電機機器制御株式会社、横河電機株式会社シーケンサのFCN40Pタイプのコネクタ式I/Oユニットと汎用40Pの中継端子台との接続に使用します。MELSEC専用の32点中継端子台との接続はできません。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:他社質量(g)約390ケーブル長(m)3定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】40芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:FCN-367J040-AU/MW:富士通コンポーネント株式会社、ユニット側:D7940-7500SC、D3448-7940:スリーエム ジャパン株式会社ケーブル外径(Φmm)9.5絶縁抵抗(MΩ/km)5以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
局番設定スイッチ付き 活線着脱標準ベース 富士電機局番設定スイッチ付き 活線着脱標準ベース富士電機
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
通信モジュール 富士電機通信モジュール富士電機
879税込967
1個
6日以内出荷から111日以内出荷
4軸高速パルス列位置決めモジュール (差動出力) 富士電機4軸高速パルス列位置決めモジュール (差動出力)富士電機
159,800税込175,780
1個
46日以内出荷
質量(g)約190消費電流(mA)内部(DC24V):120以下・外部(DC24V):95以下(を外部電源から供給)制御機能1種類(パルス発生モード)占有ワード数入力:36ワード+出力:20ワード(合計56ワード)制御軸数4軸位置制御オープンループ制御加減速特性台形加減速、S字加減速最大位置データ232-1パルス/1回の指令パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
2軸パルス列複合位置決めモジュール(差動出力) 富士電機2軸パルス列複合位置決めモジュール(差動出力)富士電機
108,800税込119,680
1個
46日以内出荷
質量(g)約180消費電流(mA)内部(DC24V):70以下・外部(DC24V):20以下(を外部電源から供給)制御機能独立PTP、2軸直線補間、自動原点復帰、オーバライド、JOG運転占有ワード数入力:18ワード+出力:10ワード(合計28ワード)制御軸数2軸位置制御オープンループ制御加減速特性台形加減速、S字加減速最大位置データ232-1パルス/1回の指令パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
集合形インタフェースモジュール 富士電機集合形インタフェースモジュール富士電機
189,800税込208,780
1個
46日以内出荷から71日以内出荷
標準入出力モジュール 富士電機標準入出力モジュール富士電機
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
入力点数16点消費電流(mA)内部(DC24V):40以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格電流(mA)7入力形式AC入力コモン接続(点)16×1外部接続端子台入力遅延時間OFF→ON:約10ms・ON→OFF:約30ms状態表示LED表示
CPU モジュール 富士電機CPU モジュール富士電機
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷から71日以内出荷
質量(g)約220消費電流(mA)内部(DC24V):200以下1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/O リンク上:リモートマスタによる定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)占有スロット数1診断機能自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視機密保持機能パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限
AR30V1R用パーツ 富士電機AR30V1R用パーツ富士電機
1個
欠品中
非常停止押ボタンAR30V1Rシリーズのボタン部のみです
適合機種AR30V1R形外形寸法(mm)Φ65×22
CANopen通信カード 富士電機CANopen通信カード富士電機
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
パルス列出力内蔵ディジタル出力モジュール 富士電機パルス列出力内蔵ディジタル出力モジュール富士電機
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
トランジスタ出力およびパルス列出力内蔵モジュールです。 最大 4 チャネル ×2 相までパルス列出力(20kHz)選択可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約200電源3相 200V定格電圧(V)DC12~24表示LED出力点数32点消費電流(mA)内部(DC24V):50以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(A)1点:0.12・コモン:3.2コモン接続(点)32×1外部接続コネクタ出力形式トランジスタ出力シンク出力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:ポート1~8:20μs以下、ポート9~32:1ms以下サージキラーツェナーダイオード
高速ディジタル入力モジュール 富士電機高速ディジタル入力モジュール富士電機
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
パルスキャッチ入力付きディジタル入力モジュールです。 最小 20μs までのパルスキャッチ入力または通常入力が可能です。 最大 20kHz、4ch(2 相)のパルスカウンタ入力機能付きです。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約130電源3相 200V定格電圧(V)DC24表示LED入力点数32点消費電流(mA)内部(DC24V) :50以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格電流(mA)4入力形式DC24Vソースタイプコモン接続(点)32×1外部接続コネクタ入力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:1-1ms、3-3ms、3-10ms、10-10ms、30-30ms、100-100ms・パラメーター設定により可変標準動作範囲OFF→ON:15-30V・ON→OFF:0-5V
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら