ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。
長さ(m)200
小勢力回路用耐熱電線。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。
長さ(m)200
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類難燃ケーブル
全長(m)200
色灰
シース標準厚さ(mm)0.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)AC1000
導体構成(本/mm)-
LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。Reelexll 梱包形式を採用し、レングスマーク付き。
ケーブル長(m)200
シース色薄青
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類難燃ケーブル
全長(m)200
色象牙
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)DC500またはAC350
RoHS指令(10物質対応)対応
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性が高く、耐寒性に優れています。
用途アーク溶接機の2次側
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード