410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
1本ほか
特価
98 税込108
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (881種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸切 平先(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1本ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
468 税込515
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ 材質 呼び寸法W3/8 山数16 表面処理ユニクロメッキ ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(2本)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 動画あり
種別全ねじ 材質 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1本ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼び寸法W3/8 材質SS400相当 山数16 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ねじやナットの連結に。 材質SS400相当 全長(mm)285 表面処理亜鉛メッキ ねじ山種類メートル並目
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途W3/8寸切ボルトに、D30レールを吊り下げることが可能です。 付属品W3/8ナット付 適合レールD30レール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途W3/8寸切ボルトに、D40レールを吊り下げることが可能です。 付属品W3/8ナット付 適合レールSG/XG/D40レール
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。 付属品W3/8ナット付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種ブラケットと組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。 付属品ブラケット取付用ネジ付 適合レールXG/D40/D30/ベンダーレール
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。 長さ(mm)1000 材質SUS304相当材
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。 頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途 長さ(mm)285 材質ステンレス(SUS304相当材)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
1本
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋
1,000 税込1,100
当日出荷

1本
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋
1,700 税込1,870
当日出荷