43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1本)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。 頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途 長さ(mm)285 材質ステンレス(SUS304相当材)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
468 税込515
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(2本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸切 平先(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1本ほか
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 動画あり
種別全ねじ 材質 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1本ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)寸切ボルト(ステンレス)
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1セット(2本×5袋)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 首下長(mm)1000
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SUNCO寸切ボルト SUS316L
エコ商品
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観) 種別全ねじ ねじの呼びM5 材質チタン ピッチ0.8 仕様両平先
1本
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 長さ(mm)285 ねじピッチ1.5 表面処理ドブ ねじの呼びM10 ねじ山種類メートル並目
1箱(2本)
739 税込813
翌日出荷

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 長さ(mm)1000 表面処理パシペート 強度A2-90
1本ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
長さ(mm)300 材質SUS304CUN 表面処理パシペート ねじ精度(JIS)6g 強度A2-90 引張強度(N/mm2)900
1本ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(3本)ほか
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5本)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (522種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日動工業取付金具(SUS)
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2 定格(199V)0.30A/(200V)0.15A 消費電力(!00V)30W/(200V)30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 電源コード(m)入力:0.5(切放し) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)90~264 演色指数(Ra)81(高演色LED) 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)5500
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。付属部品:本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10
用途外壁付補強金具 材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304 表面処理ショット電解研磨処理
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事 材質主剤:ビニルエステル樹脂 仕様打込み型
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(4本)ほか
369 税込406
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ニッケル ねじ山種類メートル並目
1箱(150本)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

材質SUS316L 長さ(mm)285 ねじ山種類メートル並目
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(2本)ほか
409 税込450
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

1本ほか
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(150本)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理亜鉛黒 ねじ山種類メートル並目
1箱(150本)ほか
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼びM5 材質S45C ねじピッチ0.8 表面処理生地(または標準) ねじ山種類メートル並目 長さ(mm)1000
1箱(1個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

種別全ねじ 材質 表面処理3価ブラック ねじ山種類メートル並目
1箱(150本)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別全ねじ 材質チタン 長さ(mm)1000 ねじ山種類メートル並目
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)