107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 汚水排水処理用 農業用 漁業用 型式単独自動 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(主軸)SUS420J1又は2 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル種類VCT
1台
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水 セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(1個) 材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2 型式非自動運転形 全長(mm)189 電流(A)6.7 全幅(mm)189 全高(mm)342 接続レバー式カップリング 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ポンプ水没最大水深(m)4 液温(℃)0~40(凍結のないこと) 最低水位(mm)60(揚水)
1台
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ 型式非自動(PGタイプ) 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)45 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 連続運転可能最低水位(mm)85
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。 羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。 犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。 「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給 極数4極 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)グランドパッキン
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。 付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個 型式開放防滴形 (屋外カバー付) 極数2 接続フランジ接続 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430 電動機コンデンサ誘導電動機 取扱液清水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m)8 構造(羽根車)カスケード 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC406 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS420J2 構造(軸受)玉軸受
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用 種類自吸ポンプ 電動機防滴保護形 取扱液清水 液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS403 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8(最大) 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)120 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用 付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1 型式非自動 質量(kg)4.3 寸法(Φ×高さH)(mm)136×244 接続ホースカップリング接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40 残水位(mm)25 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS420J1又は2 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4 構造(軸受)玉軸受 キャブタイヤケーブル種類VCT 運転可能最低水位(mm)180
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所陸上ポンプMP形
・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現 ・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応 ・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易 ・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能 ・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ
1台
93,980 税込103,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
吸上高さが8m以内のところに使用可能。 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。 凍結を防ぐ自動保温装置付。
用途家庭用、業務用。 ご家庭の上水道用。 ご家庭の散水・洗車用。 付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1 型式開放防滴形 (屋外カバー付) 質量(kg)12.3 極数2 消費電力(W)200 接続フランジ接続 電源コード(m)約1.8 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402 電動機コンデンサ誘導電動機 取扱液清水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m)4 構造(羽根車)カスケード 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC407 材質(羽根車)CAC407 材質(主軸)SUS303B 構造(軸受)玉軸受 揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様両用アダプタ標準装備 付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド 質量(kg)6.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155 電源コード(m)5 残水位(mm)20 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(羽根車)合成ゴム 材質(主軸)SUS 運転可能最低水位(mm)50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース 寺田ポンプ製作所 動画あり
200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 電動機保護装置を内蔵しています。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。 羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。
用途土木用。土砂混入水の排水。 型式非自動運転形 電源コード(m)5 残水位(mm)20
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビ・海水に強いです。電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水。農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水。設備用 食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・家庭用植木の散水、一般給排水食品・化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。 付属品電動機(1個)、ホースカップリングナット2個、ホースカップリング用竹の子2個、ストレーナー1個、ホースバンド15mm用2個、吸込みホース(15mm)1本 材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304 質量(kg)4 種類セルプラポンプ 極数2 羽根形状セミオープン 電動機全閉外扇屋外形、防滴保護形 軸受種類玉軸受
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要。
種類セルプラポンプ
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

SL-40 ファミリー水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
寺田ポンプ製作所ファミリー水中ポンプ
コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に 付属品ホースバンド15mm・取扱説明書 質量(kg)2.6 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40 残水位(mm)10 運転可能最低水位(mm)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型 寺田ポンプ製作所 動画あり
接液部完全防錆。 耐久性を大幅にアップ。 保守点検の容易な簡単構造。 扱いやすい小形・軽量タイプ。 さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。 逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
用途建築設備、工業設備用。 ビル・マンション等高架水槽の残水排水。 地下道の溜水排水に。 河川工事の湧水排水に。 プール・水槽・各種ピットの残水排水に。 付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ 型式非自動/低水用 質量(kg)4.0 電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5 液温範囲(℃)0~40 残水位(mm)2 運転可能最低水位(mm)15
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接液部完全防錆。 耐久力もグーンとUP。 簡単構造で保守点検らくらく。 軽量小型4.0kgで使いごろ。 浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
用途養殖、養魚の循環、注排水。 ハウス栽培の循環。 工業用水の循環、給排水。 一般生活排水。 船舶の注排水。 付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ 型式自動 質量(kg)4.0 電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5 停止水位(最低)(mm)90 起動水位(最高)(mm)380 残水位(mm)90 材質(ケーシング)ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂) 材質(羽根車)PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1 型式自動 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)35(最大) 異物通過長(mm)最長150 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 停止水位(最低)(mm)140 起動水位(最高)(mm)460 残水位(mm)140 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)ダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用 型式非自動 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
寺田ポンプ製作所底水用水中ポンプ
底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。 付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個 出力(W)150 電圧(V)100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5 電源コード(m)4 吐出量(L/min)75 使用流体汚水
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外ネジが切ってあります。
適合50MM用 使用液汚水 材質(ケーシング)ABS
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。
用途建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用 接続ねじ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)28(最大) 異物通過長(mm)20 液温範囲(℃)0~40(凍結無き事) 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4 構造(軸受)玉軸受 キャブタイヤケーブル種類VCT
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。 ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。 連続運転可能最低水位1mmまで可能です。 逆止弁を内蔵しています。 電動機保護装置を内蔵しています。
用途ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。 地下道の溜水、排水に。 型式非自動運転形 質量(kg)10 電源コード(m)5 残水位(mm)1
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1 型式自動 接続ねじ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過長(mm)100(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 外形寸法A(mm)253 外形寸法B(mm)180 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS316 電動機の極数2 外形寸法C(mm)108 外形寸法E(mm)120 外形寸法WL1(mm)200 外形寸法WL2(mm)575 構造(軸受)玉軸受
1台
81,980 税込90,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。
用途果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。 付属品キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組 質量(kg)4.9 接続ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1) 相数単相 流体温度(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)10 運転可能最低水位(mm)40
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 水位1mmまで排水可能です。 逆止弁を内蔵しています。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用 セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個) 材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2 型式非自動運転形 全長(mm)195 電流(A)6.7 全幅(mm)195 全高(mm)348 接続レバー式カップリング 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ポンプ水没最大水深(m)4 液温(℃)0~40(凍結のないこと) 最低水位(mm)40(揚水)
1台
91,980 税込101,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。 小型軽量設計で搬送も容易。 電動機に自動焼損防止装置内蔵。
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1 型式非自動 接続ねじ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)25(最大) 異物通過長(mm)100(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)50 外形寸法A(mm)253 外形寸法B(mm)180 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS316 電動機の極数2 外形寸法C(mm)108 外形寸法E(mm)120 構造(軸受)玉軸受
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。
用途漁業用、建築設備、農業用 同期速度(min-1)3600 接続ねじ接続 電動機全閉外扇屋内型 取扱液清水 液温範囲(℃)0~40 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂 材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。 バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。 汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用、農業用。 付属品電源コード(5m)×1、ホースカップリング(25mm)×1組、竹の子(15mm用)×1、ホースバンド(15mm用)×1、ホースバンド(25mm用)×1、吊り下げロープ×1 質量(kg)3.8 残水位(mm)20 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用 付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1 型式非自動 接続ネジ接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SCS13 材質(羽根車)SCS13 材質(主軸)SUS316 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6 構造(軸受)玉軸受
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。 自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。 セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。 特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。 シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。 中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。
用途農業用:潅漑、散水、排水 漁業用:養殖、養魚、加工、漁船 付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個) 材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C 羽根形状セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール
1個ほか
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管したままでメンテナンスができます。 ポンプの耐久性を向上しました。 自吸能力をさらに追求しました。
用途工場設備、農業取水用、汚水・廃液などの移送・排水など 材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304 極数4極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)グランドパッキン
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。 配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。 新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。 全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。
用途建築設備、農業、プラント組込、消雪用 材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS403 極数2極 同期速度(min-1)3000(50Hz) 騒音値(dB)- 羽根形状クローズ 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン) 軸受種類密封玉軸受
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セット内容電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(3個) 材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304 質量(kg)12.2 種類セルプラポンプ
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷