312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
寸法(mm)100×95×20 適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まもれーる・トイレくん TERADA(寺田電機製作所) 動画あり
【グットデザイン賞受賞】 カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。 防滴仕様により電源コンセントを守ります。 温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。 個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。 電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当) ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×60
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まもれーるスリムくん(鍵無し) TERADA(寺田電機製作所) 動画あり
美観を損なわないデザイン。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4 適合各社2口コンセント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。 フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。 仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM 床面高さ(mm)50以上 適合パネル厚さ(mm)5~34(仕上材含む)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まもれーるスリムくん(鍵付) TERADA(寺田電機製作所) 動画あり
TERADA(寺田電機製作所)まもれーるスリムくん(鍵付)
業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。 美観を損なわないデザイン。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM 施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 2分岐
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント 形状抜止タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(mm)60×90×28 適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TERADA(寺田電機製作所)プラグ収納シルバーメタリック
仕様アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバー コンセント個数2 床面高さ(mm)80以上 開口寸法(mm)床面:Φ115 取付ピッチ(mm)89
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 4分岐
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント 形状抜止タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(mm)100×90×28 適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2 コンセント個数4 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449 税込494
3日以内出荷

プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm)床面:Φ115 高さ(mm)必要床高:80以上 取付ピッチ(mm)89 仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(21枚)
589 税込648
当日出荷

”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!! 壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!! 2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。 「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要) コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。 カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
用途壁リモコンのカバーとして 壁スイッチ・コンセントのカバーとして 仕様カギ付セキュリティカバー 付属品カギ×1 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×177.5×28
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
799 税込879
3日以内出荷

電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2 寸法(mm)100×60×20
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。 長さ(mm)12 材質/仕上黄銅/クロムメッキ シルバー 頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
369 税込406
3日以内出荷

用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。 長さ(mm)18 ゴールド 頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
498 税込548
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)マーカーピン ブラック
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。 長さ(mm)12 ブラック 頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)OAタップキーパー
OAタップの根元にクランプを止めてベースをコンセントプレートに貼るだけの簡単取付。 両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能(樹脂プレートは対象外)。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg 材質取付ベース:鋼板(塗装) 構造クランプ部、取付ベース 耐用年数(年)5 材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
1袋(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)ACプラグキーパー
電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg 材質取付ベース:鋼板(塗装) 構造クランプ部、取付ベース 耐用年数(年)5 材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

”カギ付透明カバー”で壁コンセントや壁スイッチの状態がひと目で分かり、盗電やイタズラから守ります! IPX4の防水性能。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 「フロントパネルはコンセント用とワイドハンドルスイッチ用の2種類を付属! スイッチカバーとしてもご使用頂けます。
仕様カギ付セキュリティカバー 付属品カギ×1 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×140.5×19.5、パッキン使用時:73.2×142.1×22.5 防水性IPX4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

まもれーる・アルミスリムくん TERADA(寺田電機製作所) 動画あり
TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・アルミスリムくん
”アルミボディ””防水パッキン付”で壁コンセントを激しい雨や衝撃から守ります! フタを閉めれば、JIS防水規格IPX5の防水性能 あらゆる方向からの雨や水からコンセントをしっかり保護。 専用防水ゴムパッキン付属。 「ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ。 「業界最薄のカギ付アルミカバー。本体形状は角や厚みを最小限に抑えました。 狭い場所でのご使用に最適。 「カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 「既設コンセントへの後付けも可能。
仕様防水性パッキン・カギ付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×154×15.2、パッキン使用時:73×157×19.2 防水性IPX5
1個
特価
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。 狭い場所でも使用可能なスリムな設計。 刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。 耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯) 接地付耐トラッキングプラグ。 背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。 タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。
口数4個口 ホワイト 電圧(V)(バリスタ)240 消費電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P抜止 定格電流(A)15 最大サージ電圧(V)3000
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)ケーブルキーパー
対象ケーブルの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 「両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg 材質取付ベース:鋼板(塗装) 構造クランプ部、取付ベース 耐用年数(年)5 材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
1袋(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(20個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)常設露出コンセント
常設可能な露出コンセントで狭小スペースに設置できます。速結端子仕様のため作業時間を短縮。送り端子付きのため、複数台設置も簡単。
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



TERADA(寺田電機製作所)プラグ収納コンセント
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プラグを収納した状態でコードを引き出せるため、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)バリアフリー対応コンセント
コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)