「対物 レンズ 1 倍」の検索結果
同軸観察系やレーザ導入光学系などに使用できる、無限遠補正で同焦点距離45mmの長作動対物レンズです。離れた被写体の顕微観察の他、可視のレーザ光の集光に使用できます。
100倍対物レンズ使用時に油浸作業が不要で、インフィニティ仕様の生物顕微鏡に使用できます。
仕様ウォーターレンズ(対物レンズ・倍率100×)
適合機種インフィニティ仕様の生物顕微鏡
アズワン品番1-1927-27
1個
¥58,900
税込¥64,790
12日以内出荷
ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(アクロマートレンズ)です。機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
カバー【ガラス】ノーカバーガラス
種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)
機械筒長(mm)160
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
LMPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。明視野、 DIC微分干渉、偏光、蛍光観察対応。色収差を高レベルで補正した長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズ。サンプルまでの作動距離が長く取れるため段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮。5X-100Xまで瞳位置を統一し、対物レンズ切換時のDICプリズム切換が不要。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
ねじの種類W20.32X0.706(RMS)
視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×
絞り×
オートフォーカス対応
0.17mmカバーガラス補正の生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。接眼レンズでの観察及び各種撮影にもご利用でき、取り付けネジの径が20.32mm、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の、一般的な生物顕微鏡に取付可能です。
カバー【ガラス】0.17mm
種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)
機械筒長(mm)160
実体顕微鏡 伸太T YS05T 用の0.5倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
倍率0.5倍
作動距離(mm)(W.D.)177
ねじ径M48×0.75
対応機種伸太T(YS05T)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
実体顕微鏡用の0.5倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
ねじ径M48×0.75
倍率0.5倍
作動距離(mm)165
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
MPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用のプランセミアポクロマート対物レンズです。1.25x-100xのラインナップから選択できます。高NAと作動距離のバランスのとれた、用途の最も広い高性能レンズです。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
ねじの種類W20.32X0.706(RMS)
絞り×
オートフォーカス×
ネクロス(NECROS)用の対物レンズ。
防カビ加工済
倍率4×
1個
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
フェムト秒レーザ(770~790nm)、およびYAGレーザ(1064nm)加工用の高NA無限遠補正対物レンズです。可視域の収差を抑える設計をしているので、レーザビームと同軸で加工面を観察することもできます。
実体顕微鏡用の2倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
ねじ径M48×0.75
倍率2倍
作動距離(mm)33
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
実体顕微鏡 伸太T YS05T 用の2.0倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
倍率2.0倍
作動距離(mm)(W.D.)26
ねじ径M48×0.75
対応機種伸太T(YS05T)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
LMPLFLN-BDは色収差を高レベルで補正した明暗視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
ねじの種類W26X0.706
視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):×
絞り×
オートフォーカス対応
1個
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
反射鏡で構成された対物レンズで、ガラスの屈折率による色収差の影響がないので、350nm~7μmの広い波長領域で使用することができます。顕微分光や半導体の故障解析などに使用できます。
YAGの2倍波(532nm)、3倍波(355nm)、4倍波(266nm)の3波長パルスレーザ加工装置に使用できる対物レンズです。
仕様倍率:10倍、NA:0.2、作動距離 WD:13.5mm、焦点距離 f:20mm、分解能 (λ=550nm):1.4μm、焦点深度 (λ=550nm):±6.9μm、瞳径:Φ8mm、カメラ視野 (1/2型):0.48×0.64mm、質量:0.3kg、
アズワン品番61-6998-16
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
13日以内出荷
アトマ(ATOMA)Ⅱ用の対物レンズ。
防カビ加工済
倍率10×
1個
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
アトマ(ATOMA)Ⅱ用の対物レンズ。
防カビ加工済
倍率S40×
1個
¥8,000
税込¥8,800
4日以内出荷
アトマ(ATOMA)Ⅱ用の対物レンズ。
防カビ加工済
倍率10×
1個
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
総合倍率(実視野)10x(Φ23mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
作動距離(mm)113
照明(落射・透過)なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
高画素化が進むカメラに対応した。超広視野(Φ33mm)対応M.PlanAPO対物レンズシリーズです。結像鏡筒MS-200-TCD33と合わせてご使用ください
E-300HQ-LED Corded(4-1955-01)にも使用可能です。
仕様対物レンズ
取付クリップの開きを防ぐ落下防止ネジを採用。レンズ位置を調整できる可動式リングと組み合わさり、幅広いスマホへの対応と安定感を両立しております。光学ガラスにマルチコートを施し、高い水準での画質を提供。広い視界によりほとんどのスマホで周辺のケラレが出にくく、取り付けてすぐに撮影に移行できます。スマホから外して8倍単眼鏡として使用できます。ねじって繰り出すツイストアップ式アイカップにより接眼部を引き出すだけで単眼鏡になるので、スマホを使いたくない場所などでも活躍します。
付属品クリップ・ポーチ・レンズクロス
質量(g)59
タイププリズム:ダハプリズム/BK7
外径×高さH(Φmm×mm)31×90
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)20
レンズ構成4群6枚
アズワン品番64-6437-89
画角10.6°
装着方式強化クリップ(マウントM17x1.0mm)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
口径66mm対物レンズを採用(口径60mmと比較して121%以上の集光力)。 全面マルチコートにより明るくクリアーな視界とシャープな像がえられます。
より高い光学性能を求める方のために、XDレンズを採用した高級モデル、 「プロミナー」も用意しました。色収差(色の滲み)を極限まで抑えています。
ボディは全長30cm余り、重さも1kgちょっとのコンパクトさ。扱いやすい各種機能を 備えており、アウトドアでの機動性がアップします。
レンズとプリズムのすべての面にマルチ(多層膜)コーティング処理。明るくクリアな視界が得られます。また、対物レンズには水や油をはじき、汚れもつきにくくなるKRコーティングを施しました。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)66
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント、回転式三脚マウント
全長(mm)312
質量(g)1020
倍率(倍)30
フィルター直径(Φmm)72
視界(実視界)2.4°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)41.9
明るさ4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)2.2
アイレリーフ(mm)20.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)735
倍率(倍)30
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)2.4°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)41.9
明るさ4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)2.0
アイレリーフ(mm)20.0
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)720
倍率(倍)30
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)2.4°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)41.9
明るさ4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)2.0
アイレリーフ(mm)20.0
1台
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
口径66mm対物レンズを採用(口径60mmと比較して121%以上の集光力)。 全面マルチコートにより明るくクリアーな視界とシャープな像がえられます。
より高い光学性能を求める方のために、XDレンズを採用した高級モデル、 「プロミナー」も用意しました。色収差(色の滲み)を極限まで抑えています。
ボディは全長30cm余り、重さも1kgちょっとのコンパクトさ。扱いやすい各種機能を 備えており、アウトドアでの機動性がアップします。
レンズとプリズムのすべての面にマルチ(多層膜)コーティング処理。明るくクリアな視界が得られます。また、対物レンズには水や油をはじき、汚れもつきにくくなるKRコーティングを施しました。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)66
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント、回転式三脚マウント
全長(mm)312
質量(g)1020
倍率(倍)20~60
フィルター直径(Φmm)72
視界(実視界)1.9~1.0°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)33.2~17.5
明るさ10.9~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)3.3~1.1
アイレリーフ(mm)16.5~16.0
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)720
倍率(倍)20~60
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)1.9~1.0°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)33.2~17.5
明るさ9.0~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)3.0~1.0
アイレリーフ(mm)16.5~16.0
1台
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)735
倍率(倍)20~60
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)1.9~1.0°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)33.2~17.5
明るさ9.0~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)3.0~1.0
アイレリーフ(mm)16.5~16.0
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率20×
作動距離(mm)165
接眼レンズOC-20(20倍)
対物レンズOB-1(1×)
鏡筒形式傾斜角90°
目盛板スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)12
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率10×
作動距離(mm)165
接眼レンズOC-10(10倍)
対物レンズOB-1(1×)
鏡筒形式傾斜角90°
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)18
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ