穴角12角
差込角(mm)9.52
二面幅(mm)19
トラスコ品番853-0900
質量(g)75
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
形状六角棒
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
固着された雄ねじとの接続に。(クロ-ムメッキ)
用途固着された雄ねじとの接続に。
寸法(mm)W1/2×50×対辺19
ねじの呼びW1/2
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具04+アダプタ付
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)85
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウイット
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状六角棒
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法冷間引抜
参考準拠JIS規格JISG4318
サービス分類オーダー・加工
材質鉄
ねじ全ねじ(貫通)
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!
ソケット 12角 19sq
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
用途手工具用
穴角12角
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
対辺寸法(mm)41
差込角(mm)19
材質構造用鋼
全長(mm)63
六角対辺(mm)17
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具05+アダプタ付
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)85
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。
材質鉄
材質/仕上鉄/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS303)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
穴角6角
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)19
トラスコ品番853-1023
質量(g)135
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
タイプ六角棒
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス(SUS316L)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
穴角6角
差込角(mm)9.52
二面幅(mm)19
トラスコ品番853-0897
質量(g)75
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に!
材質SUS304相当材
穴角6角
差込角(mm)15.9
二面幅(mm)19
トラスコ品番853-1103
質量(g)240
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
穴角12角
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)19
トラスコ品番853-1027
質量(g)130
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)19
トラスコ品番853-1115
質量(g)55
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)25.4
二面幅(mm)19
トラスコ品番853-1199
質量(g)550
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)19
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1028
材質特殊鋼
質量(g)135
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
トラスコ品番828-5034
セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース
幅(mm)46
厚さ(mm)9.5
全長(mm)232
質量(g)802
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
穴角6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)30
トラスコ品番853-1138
質量(g)60
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
穴角6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)46
トラスコ品番853-1191
質量(g)65
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
穴角6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)55
トラスコ品番853-1196
質量(g)75
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
穴角6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)17
トラスコ品番853-1113
質量(g)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
差込角(mm)19.0
対辺寸法(mm)33
トラスコ品番769-6272
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)85
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
穴角6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)36
トラスコ品番853-1150
質量(g)60
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
穴角6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)27
トラスコ品番853-1134
質量(g)55
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
穴角6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)22
トラスコ品番853-1121
質量(g)55
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)14
トラスコ品番853-1112
質量(g)55
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)41
トラスコ品番853-1189
質量(g)65
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ