20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
680 税込748
当日出荷

封印用の鉛です。鉛製なので強固な封印が可能です。一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。不正開封の防止に。輸送コンテナの封印用に。 材質 グレー
1袋(850個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(20個)
2,140 税込2,354
当日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1丁
19,700 税込21,670
当日出荷

1袋(100個)
6,510 税込7,161
翌日出荷

MuSE(タキヤ)鉛玉ウェイト
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質 質量(kg)10
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど レッド
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など 使用温度範囲(℃)-40~110 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理 ワイヤー長(mm)300 タイプ厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

封印用のワイヤーです。ワイヤーはスパイラル形状で逆戻りを防止できます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。 トラスコ品番255-6059 材質亜鉛メッキ鋼 グレー 長さ(m)200 ワイヤー径(Φmm)0.5~0.8
1巻(200m)
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
8,480 税込9,328
当日出荷


1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種タグや標識の取付け等に便利です。
材質ステンレス 長さ(mm)300 線径(Φmm)0.41 入数(本)10
1袋(10本)
850 税込935
翌日出荷

多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm) ケース寸法(mm)122×140×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

CK-15 封印具 CK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)封印具 CK型
RoHS
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど 仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。 材質ポリカーボネート(PC) 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)25 タイプスタンダード 使用温度範囲(℃)-20~110 本体寸法(mm)14.7×20×5.6 ワイヤー径(Φmm)1.1 材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)クリアーレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

一度封印すると切断されるまで開封できません。逆戻り防止機能になっております。軽い力で簡単に封印できます。スタンプに刻印を施せば作業者や点検時期によって管理できます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。 材質本体:ニッケルメッキスチール、ハンドル:ラバーコーティング シルバー
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

封印用の樹脂シールです。オレンジ色で目立ちます。一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。不正開封の防止に。 材質ポリスチレン樹脂 オレンジ
1袋(1000個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード